ニグエース Uは、熱安定性の優れた精製鉱油を基油とし、摩耗防止剤・ポリマー・酸化防止剤・防錆剤を配合したウレア系グリースです。
耐熱性・耐摩耗性・酸化安定性・耐水性・防錆性・機械安定性に優れています。
用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など
建設機械・一般産業機械の軸受など
特性極圧性、耐水性、耐熱性
商品タイプウレアグリース
色淡黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~150
ちょう度2号
滴点(℃)265
外観淡黄褐色バター状
混和ちょう度280(25℃)
増ちょう剤ウレア
基油鉱物油
チムケン式耐荷重性能(kg)12.2(10分)
蒸発量(%)0.40mass(99℃ 22h)
危険物の類別非危険物
酸化安定度(kPa)25(99℃ 100h)
混和安定度320(10万回)
1缶(16kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード