6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉱物油をベースにした油状の防錆油です。精製鉱物油に防錆剤・酸化防止剤等を有効に配合した、鉄鋼金属製品に実績を有する低粘度の潤滑油形防錆油です。 1. 潤滑油形防錆油 NP-8に近い動粘度を有し、薄い油膜を形成する屋内保管用の防錆油です。 2. 常温での潤滑性・作業性に優れています。
用途1. 機械装置の作動部の潤滑兼防錆 2. 製品及び部品の一時~短期防錆 3. 鉄鋼金属製品の短期防錆 仕様湿潤試験:720hr-A級、塩水試験:3hr-A級 容量(L)20 外観黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)19.8 屋内放置3ヶ月 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.86 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
11日以内出荷

1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。 茶褐色 特性潤滑、耐水、耐摩耗 使用温度範囲(℃)-20~120 増ちょう剤リチュウム 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆、湿潤、浸透性に優れる低臭気型の環境に優しいスプレーオイルです。 合成油、合成溶剤を主材料としており環境に優しい、又人体への影響も極めて少ないです。 殆どの金属の防錆、防食ができ、耐樹脂・耐ゴムへの影響が少ないです。 水置換、耐オイルステイン性にも優れています。
用途機械部品全般。 ヒンジ部及びネジ類の防錆潤滑とネジ部のゆるめ剤。 自動車、バイク、自転車、家電製品等の回転~摺動部への潤滑と防錆。 淡黄色~茶褐色 タイプ無臭 使用温度範囲(℃)常温 使用温度範囲常温 使用ガス高圧ガスLPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.142L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
719 税込791
当日出荷

リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適 使用温度範囲(℃)-20~120 黄褐色 増ちょう剤リチウム 危険物の類別非危険物 特性潤滑 商品タイプリチウムグリース
1本(400g)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)