10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適 使用温度範囲(℃)-20~120 増ちょう剤Li 基油鉱油 危険物の類別非危険物 特性耐摩耗、耐水、酸化安定性 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(400g)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。 淡黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~120 混和ちょう度332 滴点(℃)201 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 チムケン式耐荷重性能(kg)6.8 銅板腐食合格 特性付着性、耐水性 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、極圧剤などを加えたオートグリスター用ポリチューブ入グリスです。接続アダプター付です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース 黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~120 使用目的グリース、集中給脂 滴点(℃)190 混和ちょう度(25℃)387 蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.18 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格
1本(300g)
469 税込516
当日出荷

リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース 仕様酸化安定度(kPa 70℃,100hr)15 褐色バター状 使用目的グリース、集中給脂 滴点176 混和ちょう度(25℃)415 離油度(%)(50℃、30hr) mass% 15.4 蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1000g 銅板腐食合格 特性給脂性、潤滑性、粘着性、耐水性
1本(1L)
1,298 税込1,428
当日出荷

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし極圧剤などを加えたオートグリスター用のポリチューブ入りグリース。極圧性・耐水性・圧送性に優れています。
用途大型車両・建設機械・クレーン・コンベア・プレス・工作機械など 仕様鋼板腐食:合格 使用温度範囲(℃)-20~+120 容量(g)300 滴点(℃)190 混和ちょう度387(25℃) 危険物の類別非危険物
1本
498 税込548
4日以内出荷

潤滑性・耐摩耗性に優れています。 酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。 機械安定性が優れています。 耐シール性に優れ、オイルシールに対す影響が少ない。
用途ギャードモーターの潤滑。各種自動車のシャシーの潤滑。建設機械の軸受・ギヤー・ピンの潤滑。一般産業機械のギヤーボックス内、転がり/すべり軸受の潤滑。 特性潤滑性、耐摩耗性、酸化安定性、機械安定性、耐シール性 使用目的潤滑 外観褐色 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた精油鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。 極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。
用途一般機械の軸受。 バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑。 その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑。 商品タイプリチウムグリース 特性極圧性、付着性、耐水性、耐熱性、機械安定性 使用目的潤滑 外観黄褐色バター状 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精製鉱油を基油とした褐色バター状のリチウム石けんグリースです。 極圧性・機械的安定性に優れているほか、耐熱性・耐水性・酸化安定性が良好であり、高荷重用の非鉛系潤滑グリースとしてご使用いただけます。
用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受。 プレス機械の潤滑箇所。 その他、高荷重が掛かる潤滑箇所。 商品タイプリチウムグリース 特性極圧性、機械的安定性、耐熱性、耐水性、酸化安定性、耐荷重性 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース ちょう度(25℃, 混和) 415 使用目的グリース、集中給脂 滴点(℃)176 外観褐色バター状 離油度(%)(50℃, 30hr) mass% 15.4 蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 銅板腐食(A法, 室温, 24hr)合格 酸化安定度(kPa)(70℃, 100hr)15.0
1箱(500mL×15本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷