精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。
色淡黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~120
混和ちょう度332
滴点(℃)201
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
チムケン式耐荷重性能(kg)6.8
銅板腐食合格
特性付着性、耐水性
危険物の類別非危険物
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。
特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性
色茶褐色
使用温度範囲(℃)-20~120
温度(℃)液点:199
混和ちょう度278(25℃)
水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h)
危険物の類別非危険物
焼付き防止に役立ちます。耐荷重性能に優れています。潤滑部の部品寿命を延ばします。耐水性も良好です。二硫化モリブデンが入っているため、金属面に被膜をつくり、一般グリースに比較して、潤滑性が良く摩擦を少なくし、重荷重や衝撃荷重用に適しています。
用途トレーラーのカプラー用として開発された最適品です。建設機械など、重車両のシャーシ用にも適します。
色黒色の半固体
混和ちょう度(25℃)284
危険物の類別非危険物
大型貨物車・トレーラーなどのボールベアリンググリスとして高加重がかかる潤滑箇所に最適なグリスです。一般的なホイルベアリンググリスに比べ極圧性が特に優れています。耐熱性、機械安定性に優れており、防水性に優れています。
用途高速・高荷重・耐衝撃荷重向け ホイールベアリング用に最適。
仕様離油量(100℃ 24h)mass:0%、ロール安定度試験(混和ちょう度)(RT 20h):4
色青色
配合Li複合/鉱物油
混和ちょう度250(25℃)
蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.58、高速四球試験(1770/min.RT.10s) WP N:2452
危険物の類別非危険物
銅板腐食合格
特性耐熱性、機械安定性、防水性
高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリスで、二硫化モリブデンをはじめ酸化防止剤・防錆剤などを添加した高過重用マルチパーパスグリスです。
用途ボールジョイント、ユニバーサルジョイント、エレベーター、コンベア建設機械のピン、ブッシュなどの摺動部用。
仕様酸化安定度(99℃100h):0.03Mpa
色黒色バター状
ちょう度No.2
滴点(℃)189
混和ちょう度(25℃)285
離油度(%)(100℃24h)mass:1.1
蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.48
危険物の類別非危険物
混和安定度(10万回)305
関連キーワード