二硫化モリブデン入りなので、耐荷重性に優れている。
酸化安定性・機械安定性が優れているので、長時間使用可能です。
耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
用途各種建設機械の軸受・ギヤ・ピンの潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。鉄道車両の車輪の軸受。
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、耐水性
使用目的潤滑、鉄道車両の車輪の軸受
滴点189℃
外観黒色バター状
危険物の類別非危険物
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。
自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
潤滑性・耐摩耗性に優れています。
酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。
機械安定性が優れています。
耐シール性に優れ、オイルシールに対す影響が少ない。
用途ギャードモーターの潤滑。各種自動車のシャシーの潤滑。建設機械の軸受・ギヤー・ピンの潤滑。一般産業機械のギヤーボックス内、転がり/すべり軸受の潤滑。
特性潤滑性、耐摩耗性、酸化安定性、機械安定性、耐シール性
使用目的潤滑
外観褐色
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリスで、二硫化モリブデンをはじめ酸化防止剤・防錆剤などを添加した高過重用マルチパーパスグリスです。
用途ボールジョイント、ユニバーサルジョイント、エレベーター、コンベア建設機械のピン、ブッシュなどの摺動部用。
仕様酸化安定度(99℃100h):0.03Mpa
色黒色バター状
ちょう度No.2
滴点(℃)189
混和ちょう度(25℃)285
離油度(%)(100℃24h)mass:1.1
蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.48
危険物の類別非危険物
混和安定度(10万回)305
こんなお得な商品も!
リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適
使用温度範囲(℃)-20~120
色黄褐色
増ちょう剤リチウム
危険物の類別非危険物
特性潤滑
商品タイプリチウムグリース
こんなお得な商品も!
シャーシーグリース 16kg
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。
色褐色
使用温度範囲(℃)-10~60
増ちょう剤カルシウム
基油鉱油
優れた精油鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。
用途一般機械の軸受。
バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑。
その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑。
商品タイプリチウムグリース
特性極圧性、付着性、耐水性、耐熱性、機械安定性
使用目的潤滑
外観黄褐色バター状
危険物の類別非危険物
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。
色茶褐色
特性潤滑、耐水、耐摩耗
使用温度範囲(℃)-20~120
増ちょう剤リチュウム
危険物の類別非危険物
機械安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力に優れています。
用途各種建設機械の軸受の潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。防錆性を必要とする部分の潤滑。
特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力
使用目的潤滑
外観淡褐色バター状
危険物の類別非危険物
関連キーワード