カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(7)
絞り込み
ブランド
  • 出光NTG
  • モノタロウ(1)
  • マースジャパンリミテッド(15)
  • ユニ・チャーム(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
  • LIQUI MOLY(5)
  • アズワン(3)
  • サタケ(3)
  • 東京HIROYA(3)
  • 菊水化学工業(2)
  • 菱江化学(2)
  • ダイヤアクアソリューションズ(2)
  • エーゼット(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • タイムケミカル(1)
  • ヤナセ製油(1)
  • ADVANTEC(1)
  • SMART SENSOR(US)(1)
  • 木村石鹸工業(1)
  • 日本ハム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「亜硝酸塩」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンライト TC-200A 出光NTGサンライト TC-200A出光NTG
21,980税込24,178
1缶(20L)
5日以内出荷
潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。 アルミ合金、銅合金に対して優れた防食性を有し、ワークの変色を防止します。 混入油分の分離性が優れているため、液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。 防腐性、防カビ性に優れており、液寿命が大幅に延長されます。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20規格JIS A2種2号相当pH8.9引火点(℃)なし外観(希釈液)無色透明動粘度(mm2/s)8.2(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)35.0(25℃)
サンライト TC-100 出光NTGサンライト TC-100出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。 混入油分の分離性が優れている為、希釈液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。 防腐性、防カビ性に優れており、また、強い防錆力を有しております。 起泡性が低く、消泡性が大変優れており、高圧給油システムの工作機械に対応が可能です。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20規格JIS A2種1号相当pH8.8引火点(℃)なし外観(希釈液)淡黄色半透明動粘度(mm2/s)7.0(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)33.3(25℃)
サンライト MC-350A 出光NTGサンライト MC-350A出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
鉱油と合成潤滑剤の配合によりアルミニウム合金などの非鉄金属はもとより炭素鋼~合金鋼までの切削・研削加工において、安定した工具寿命・加工精度が得られます。 洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20規格JIS A2種2号相当pH9.0引火点(℃)なし外観(希釈液)淡黄色半透明危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)34.7(25℃)
サンライト MC-5 出光NTGサンライト MC-5出光NTG
17,980税込19,778
1缶(20L)
5日以内出荷
冷却性と潤滑性に優れており、バランスの良い汎用タイプの加工油剤です。 鉱油を含油しないタイプで、ベトつきが少なく使用量が削減され、経済的です。 鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミ及び銅合金)に対して防錆・防食性が優れています。 液が半透明で視認性に優れ、作業性が良好です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20規格JIS A2種1号相当pH9.4引火点(℃)なし外観(希釈液)青色透明動粘度(mm2/s)2.8(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)32.0(25℃)
サンカット SM80 出光NTGサンカット SM80出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
潤滑性に優れ、工具寿命の延長及び加工精度の向上が期待できます。 鋼・鋳鉄・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れます。 抗菌性の高い添加剤配合により、耐腐敗性に優れています。 油分離性が良好で、混入油分に対して分離処理が容易であるため、液の劣化が抑えられます。 シリコンフリーでありながら消泡性に優れ、中~高圧タイプのMC加工にも使用可能です。 塩素系・硫黄系及びりん系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は添加しておりません。
容量(L)20規格JIS A1種1号相当pH9.5引火点(℃)なし外観(希釈液)乳白色エマルション動粘度(mm2/s)109(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)34.0(25℃)
サンライト 出光NTGサンライト出光NTG
21,980税込24,178
1缶(20L)
翌々日出荷
優れた合成潤滑剤の配合により潤滑性・浸透性に大変優れ、アルミニウム合金等の非鉄金属の切削・研削加工に於いて、工具寿命・加工精度に対して大きな改善が期待出来ます。 洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
特性潤滑性、浸透性、洗浄性、耐腐敗性容量(L)20pH9.6引火点(℃)なし外観半透明動粘度(mm2/s)69(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)33.2(25℃)
サンクール 出光NTGサンクール出光NTG
14,980税込16,478
1缶(20L)
翌々日出荷
特殊界面活性剤の効果により、良好な研削効率が期待されます。 防錆力が優れており、加工物の発錆を抑制します。 防腐性、防カビ性に優れ、液寿命を延長し、長期間の安定した研削加工が可能です。 抗乳化性が優れており、液の透明性が維持され、作業環境が改善されます。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
特性防錆性、防腐性、防カビ性容量(L)20pH9.4引火点(℃)なし外観無色透明動粘度(mm2/s)2.7(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)68.2(25℃)
硝酸特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら