「切削油 n2種」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・合金鋼の歯切り加工。鋼・合金鋼のホブ加工。 容量(L)20 規格JIS N2種3号相当 引火点(℃)220 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)31.8(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

関連カテゴリ