特殊界面活性剤の効果により、良好な研削効率が期待されます。
防錆力が優れており、加工物の発錆を抑制します。
防腐性、防カビ性に優れ、液寿命を延長し、長期間の安定した研削加工が可能です。
抗乳化性が優れており、液の透明性が維持され、作業環境が改善されます。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
特性防錆性、防腐性、防カビ性
容量(L)20
pH9.4
引火点(℃)なし
外観無色透明
動粘度(mm2/s)2.7(40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)68.2(25℃)
1缶(20L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
優れた合成潤滑剤の配合により潤滑性・浸透性に大変優れ、アルミニウム合金等の非鉄金属の切削・研削加工に於いて、工具寿命・加工精度に対して大きな改善が期待出来ます。
洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。
抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
特性潤滑性、浸透性、洗浄性、耐腐敗性
容量(L)20
pH9.6
引火点(℃)なし
外観半透明
動粘度(mm2/s)69(40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)33.2(25℃)
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・アルミ合金の一般切削加工。
鋼・鋳鉄・非鉄金属の単(多)軸自動盤加工。
鋳鉄・非鉄金属のドリル加工。
容量(L)20
規格JIS N3種3号相当
引火点(℃)176
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)13.6(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。
アルミ合金、銅合金に対して優れた防食性を有し、ワークの変色を防止します。
混入油分の分離性が優れているため、液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。
防腐性、防カビ性に優れており、液寿命が大幅に延長されます。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20
規格JIS A2種2号相当
pH8.9
引火点(℃)なし
外観(希釈液)無色透明
動粘度(mm2/s)8.2(原液・40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)35.0(25℃)
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
冷却性と潤滑性に優れており、バランスの良い汎用タイプの加工油剤です。
鉱油を含油しないタイプで、ベトつきが少なく使用量が削減され、経済的です。
鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミ及び銅合金)に対して防錆・防食性が優れています。
液が半透明で視認性に優れ、作業性が良好です。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20
規格JIS A2種1号相当
pH9.4
引火点(℃)なし
外観(希釈液)青色透明
動粘度(mm2/s)2.8(原液・40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)32.0(25℃)
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
硫黄系活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。
合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。
鋼・合金鋼・鋳鉄のブローチ加工。
容量(L)20
規格JIS N4種8号相当
引火点(℃)178
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)20.2(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L2.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系活性タイプの塩素フリー水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼の一般切削加工。鋼・合金鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。鋼のねじ転造加工。
容量(L)20
規格JIS N4種7号相当
引火点(℃)174
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)13.1(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。
合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。
容量(L)20
規格JIS N3種8号相当
引火点(℃)168
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)19.9(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L3.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。
不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。
容量(L)20
引火点(℃)186
外観黄褐色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)14.9(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様【防さび性(FC200 室温 24h チップ法)】発錆なし(3%濃度)
容量(L)20
pH9.5
外観【希釈液】乳白色エルマジョン
動粘度(mm2/s)【原液】85(40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)38.4(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
淡黄色で作業性が良く、低ミストで作業環境に優れています。
炭素鋼・鋳鉄・非鉄金属の旋削・フライス・タップ加工に適しています。
容量(L)20
引火点(℃)212
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)29.3(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。
不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。
容量(L)20
引火点(℃)140
外観黄褐色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)6.1(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
鉱油と合成潤滑剤の配合によりアルミニウム合金などの非鉄金属はもとより炭素鋼~合金鋼までの切削・研削加工において、安定した工具寿命・加工精度が得られます。
洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。
抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
塩素系・硫黄系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20
規格JIS A2種2号相当
pH9.0
引火点(℃)なし
外観(希釈液)淡黄色半透明
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)34.7(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
極圧性と潤滑性に優れ、工具寿命の延長、加工精度及び仕上面の向上が期待できます。
起泡性が低く、消泡性に優れており、高圧給油システムの工作機械にも対応が可能です。
抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に極めて優れています。
鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れています。
油分離性が優れており、混入油分に対して分離処理が容易である為、液の劣化が抑えられます。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20
規格JIS A1種1号相当
pH9.5
引火点(℃)なし
外観(希釈液)乳白色エマルション
動粘度(mm2/s)113
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)36.7(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
潤滑性・浸透性が優れており、工具寿命の延長及び仕上面の向上が期待できます。
洗浄性に優れ、またベトつきが少ないので、作業環境の改善ができます。
消泡性が良好で、作業性に優れます。
防腐・防カビ性に優れ、液寿命が延長し、更油頻度を減らします。
使用液の透明性、混入油分の分離性が良好で、作業性に優れます。
仕様表面張力:30.0(10-3N/cm)
容量(L)20
pH9.63
外観(希釈液)淡黄色半透明
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
サンライトMC-300Mは鉱油含有の切削・研削用ソリュブルタイプの金属加工油剤であり、鋳鉄から合金鋼までのあらゆる材料に対応が可能です。
仕様【防さび性(FC200 室温 24h チップ法)】発錆なし(2%濃度)
容量(L)20
pH9.5
外観【希釈液】淡黄色半透明
動粘度(mm2/s)【原液】100(40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)38.3(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度の為、浸透性及び作業性に優れています。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼・合金鋼の単(多)軸自動盤加工。
鋼・合金鋼のステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。
鋼・合金鋼のブローチ加工。
容量(L)20
規格JIS N3種8号相当
引火点(℃)150
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)13.4(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L3.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。
不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。
容量(L)20
引火点(℃)164
外観黄褐色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)10.0(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。
混入油分の分離性が優れている為、希釈液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。
防腐性、防カビ性に優れており、また、強い防錆力を有しております。
起泡性が低く、消泡性が大変優れており、高圧給油システムの工作機械に対応が可能です。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20
規格JIS A2種1号相当
pH8.8
引火点(℃)なし
外観(希釈液)淡黄色半透明
動粘度(mm2/s)7.0(原液・40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)33.3(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
潤滑性に優れ、工具寿命の延長及び加工精度の向上が期待できます。
鋼・鋳鉄・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れます。
抗菌性の高い添加剤配合により、耐腐敗性に優れています。
油分離性が良好で、混入油分に対して分離処理が容易であるため、液の劣化が抑えられます。
シリコンフリーでありながら消泡性に優れ、中~高圧タイプのMC加工にも使用可能です。
塩素系・硫黄系及びりん系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は添加しておりません。
容量(L)20
規格JIS A1種1号相当
pH9.5
引火点(℃)なし
外観(希釈液)乳白色エマルション
動粘度(mm2/s)109(原液・40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)34.0(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・合金鋼の歯切り加工。鋼・合金鋼のホブ加工。
容量(L)20
規格JIS N2種3号相当
引火点(℃)220
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)31.8(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
不活性硫黄系の塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼のフライス加工。鋼・合金鋼の歯車研削加工。
容量(L)20
規格JIS N3種7号相当
引火点(℃)180
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)25.9(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L2.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
低ミストで、優れた作業環境を提供します。
不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄の一般切削加工。鋼・合金鋼・非鉄金属のホブ加工。
容量(L)20
規格JIS N3種3号相当
引火点(℃)174
外観茶褐色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)14.8(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L5.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
淡黄色・低粘度なので作業性が良く、作業環境に優れています。
切屑の除去性に優れています。
用途鋳鉄、非鉄金属の旋削、フライス、タップ加工。
容量(L)20
引火点(℃)150
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
粘度(mm2/s)6.8(40℃)
色(ASTM)L1.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
低粘度なので浸透性および洗浄性が良く、切屑除去性が優れています。
不活性タイプなので鋼はもちろん、銅合金等の非鉄金属の加工にも使用できます。
用途自動盤による鋼・非鉄金属の小物部品の精密加工。ホーニング加工・研削加工。ラップ加工。
容量(L)20
規格JIS N1種1号
引火点(℃)146
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)5.2(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
関連キーワード