「化学物質管理」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷却性と潤滑性に優れており、バランスの良い汎用タイプの加工油剤です。
鉱油を含油しないタイプで、ベトつきが少なく使用量が削減され、経済的です。
鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミ及び銅合金)に対して防錆・防食性が優れています。
液が半透明で視認性に優れ、作業性が良好です。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20
規格JIS A2種1号相当
pH9.4
引火点(℃)なし
外観(希釈液)青色透明
動粘度(mm2/s)2.8(原液・40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)32.0(25℃)
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
鉱油と合成潤滑剤の配合によりアルミニウム合金などの非鉄金属はもとより炭素鋼~合金鋼までの切削・研削加工において、安定した工具寿命・加工精度が得られます。
洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。
抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
塩素系・硫黄系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20
規格JIS A2種2号相当
pH9.0
引火点(℃)なし
外観(希釈液)淡黄色半透明
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)34.7(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。
アルミ合金、銅合金に対して優れた防食性を有し、ワークの変色を防止します。
混入油分の分離性が優れているため、液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。
防腐性、防カビ性に優れており、液寿命が大幅に延長されます。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20
規格JIS A2種2号相当
pH8.9
引火点(℃)なし
外観(希釈液)無色透明
動粘度(mm2/s)8.2(原液・40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)35.0(25℃)
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
極圧性と潤滑性に優れ、工具寿命の延長、加工精度及び仕上面の向上が期待できます。
起泡性が低く、消泡性に優れており、高圧給油システムの工作機械にも対応が可能です。
抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に極めて優れています。
鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れています。
油分離性が優れており、混入油分に対して分離処理が容易である為、液の劣化が抑えられます。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20
規格JIS A1種1号相当
pH9.5
引火点(℃)なし
外観(希釈液)乳白色エマルション
動粘度(mm2/s)113
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)36.7(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。
混入油分の分離性が優れている為、希釈液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。
防腐性、防カビ性に優れており、また、強い防錆力を有しております。
起泡性が低く、消泡性が大変優れており、高圧給油システムの工作機械に対応が可能です。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20
規格JIS A2種1号相当
pH8.8
引火点(℃)なし
外観(希釈液)淡黄色半透明
動粘度(mm2/s)7.0(原液・40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)33.3(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード