「延長工具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
硫黄系活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。
合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。
鋼・合金鋼・鋳鉄のブローチ加工。
容量(L)20
規格JIS N4種8号相当
引火点(℃)178
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)20.2(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L2.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。
合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。
容量(L)20
規格JIS N3種8号相当
引火点(℃)168
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)19.9(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L3.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
不活性硫黄系の塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼のフライス加工。鋼・合金鋼の歯車研削加工。
容量(L)20
規格JIS N3種7号相当
引火点(℃)180
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)25.9(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L2.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度の為、浸透性及び作業性に優れています。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼・合金鋼の単(多)軸自動盤加工。
鋼・合金鋼のステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。
鋼・合金鋼のブローチ加工。
容量(L)20
規格JIS N3種8号相当
引火点(℃)150
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)13.4(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L3.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系活性タイプの塩素フリー水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼の一般切削加工。鋼・合金鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。鋼のねじ転造加工。
容量(L)20
規格JIS N4種7号相当
引火点(℃)174
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)13.1(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
潤滑性・浸透性が優れており、工具寿命の延長及び仕上面の向上が期待できます。
洗浄性に優れ、またベトつきが少ないので、作業環境の改善ができます。
消泡性が良好で、作業性に優れます。
防腐・防カビ性に優れ、液寿命が延長し、更油頻度を減らします。
使用液の透明性、混入油分の分離性が良好で、作業性に優れます。
仕様表面張力:30.0(10-3N/cm)
容量(L)20
pH9.63
外観(希釈液)淡黄色半透明
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
潤滑性に優れ、工具寿命の延長及び加工精度の向上が期待できます。
鋼・鋳鉄・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れます。
抗菌性の高い添加剤配合により、耐腐敗性に優れています。
油分離性が良好で、混入油分に対して分離処理が容易であるため、液の劣化が抑えられます。
シリコンフリーでありながら消泡性に優れ、中~高圧タイプのMC加工にも使用可能です。
塩素系・硫黄系及びりん系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は添加しておりません。
容量(L)20
規格JIS A1種1号相当
pH9.5
引火点(℃)なし
外観(希釈液)乳白色エマルション
動粘度(mm2/s)109(原液・40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)34.0(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
極圧性と潤滑性に優れ、工具寿命の延長、加工精度及び仕上面の向上が期待できます。
起泡性が低く、消泡性に優れており、高圧給油システムの工作機械にも対応が可能です。
抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に極めて優れています。
鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れています。
油分離性が優れており、混入油分に対して分離処理が容易である為、液の劣化が抑えられます。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20
規格JIS A1種1号相当
pH9.5
引火点(℃)なし
外観(希釈液)乳白色エマルション
動粘度(mm2/s)113
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)36.7(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード