2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潤滑性に優れ、工具寿命の延長及び加工精度の向上が期待できます。 鋼・鋳鉄・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れます。 抗菌性の高い添加剤配合により、耐腐敗性に優れています。 油分離性が良好で、混入油分に対して分離処理が容易であるため、液の劣化が抑えられます。 シリコンフリーでありながら消泡性に優れ、中~高圧タイプのMC加工にも使用可能です。 塩素系・硫黄系及びりん系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は添加しておりません。
容量(L)20 規格JIS A1種1号相当 pH9.5 引火点(℃)なし 外観(希釈液)乳白色エマルション 動粘度(mm2/s)109(原液・40℃) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)34.0(25℃)
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

極圧性と潤滑性に優れ、工具寿命の延長、加工精度及び仕上面の向上が期待できます。 起泡性が低く、消泡性に優れており、高圧給油システムの工作機械にも対応が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に極めて優れています。 鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れています。 油分離性が優れており、混入油分に対して分離処理が容易である為、液の劣化が抑えられます。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20 規格JIS A1種1号相当 pH9.5 引火点(℃)なし 外観(希釈液)乳白色エマルション 動粘度(mm2/s)113 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)36.7(25℃)
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷