「潤滑油 椅子」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
不活性硫黄系の塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼のフライス加工。鋼・合金鋼の歯車研削加工。
容量(L)20
規格JIS N3種7号相当
引火点(℃)180
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)25.9(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L2.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
淡黄色で作業性が良く、低ミストで作業環境に優れています。
炭素鋼・鋳鉄・非鉄金属の旋削・フライス・タップ加工に適しています。
容量(L)20
引火点(℃)212
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)29.3(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
淡黄色・低粘度なので作業性が良く、作業環境に優れています。
切屑の除去性に優れています。
用途鋳鉄、非鉄金属の旋削、フライス、タップ加工。
容量(L)20
引火点(℃)150
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
粘度(mm2/s)6.8(40℃)
色(ASTM)L1.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷