カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • 出光NTG
  • モノタロウ(8)
  • PROST's(47)
  • アサヒペン(23)
  • カンペハピオ(19)
  • 重松製作所(16)
  • 大塚刷毛製造(15)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • エスコ(13)
  • サンデーペイント(13)
  • TRUSCO(12)
  • RIDEZ(ライズ)(12)
  • ロックペイント(10)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(10)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(9)
  • エクソンモービル(9)
  • モリドライブ(9)
  • シェルルブリカンツ(8)
  • BAN-ZI(8)
  • ヨトリヤマ(世取山)(7)
  • カストロール(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3l 缶」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンカット EFA-20N 出光NTGサンカット EFA-20N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。 合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。容量(L)20規格JIS N3種8号相当引火点(℃)168外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)19.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
サンカット EFA-13N 出光NTGサンカット EFA-13N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度の為、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼・合金鋼の単(多)軸自動盤加工。 鋼・合金鋼のステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 鋼・合金鋼のブローチ加工。容量(L)20規格JIS N3種8号相当引火点(℃)150外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)13.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
関連キーワード
3l 缶特集