8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接眼部装着アクセサリー。中空のゴムを使用しているので目にやさしく眼鏡使用時にソフトな感触。
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接眼部をボディ後方に15mm伸長させるアクセサリー。カメラを構えた時に鼻頭が背蓋に当たる不快感を解消。「アイカップEb」との併用装備に適しています。
対応機種EOS 1V/1N/1NRS/1/10/100P/100/KISS 7/KISS 5/KISS LITE/KISS 3L/KISS3/NEW KISS/KISS/1000S/1000/3000/RT/630/620/650/700/750/850/1DSMarkII/1Ds/1D MarkIIN/1D MarkII/1D/5D MarkII/5D/6D MarkII/6D/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30/KISS D X/KISS D N/KISS D
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーパック LP-E10専用の充電器です。充電時間は約2時間です。
アズワン品番64-9619-73 適合バッテリーLP-E10 適合カメラEOS Kiss X70 / X50
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。 日常はもちろん、旅にも大活躍の便利なEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II標準ズームレンズ付き。
有効画素数約2410万画素 ブラック 撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング 質量(g)(本体のみ)約427 セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D 型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード 液晶サイズワイド3.0型 インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用 使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個 使用環境温度:0~40度、湿度:85%以下 フォーマット形式DCF2.0 液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式 ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n 使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む) ISO規格常用:100~6400 映像記録MOV 伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n) 記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000) オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MF アスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1 レンズマウントキヤノンEFマウント 映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

小型大容量のリチウムイオンバッテリー(7.2V・875mAh)です。電気用品安全法に対応しています。
アズワン品番64-9619-62 使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能 適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


バッテリーパック LP-E12専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
アズワン品番64-9619-74 適合バッテリーLP-E12 適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
1個
4,698 税込5,168
当日出荷