「アンプ付きスピーカー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
360°のフル旋回が可能。360°パン(横)方向に旋回し、さらに450°/秒の高速回転を実現。1台で効率的に広範囲のモニタリングが可能であることに加え、緊急時でもスピーディーに見たいポイントへ移動することが可能です。
クラス最高水準の低照度性能※1.3メガピクセルに対応したネットワークカメラにおいて。1.3Mピクセルの高感度CMOSセンサーなどにより、カラー撮影時には0.03ルクス、ナイトモードでの白黒撮影時には0.002ルクスの暗い環境での撮影が可能。犯罪の発生しやすい夜間警備の際に威力を発揮。
光
仕様●タイプ:屋内タイプ●画像圧縮方式:JPEG/H.264●解像度:(H.264およびJPEG共通):1280×720、640×360、320×180、1280×960、640×480、320×240●画質:約130万画素●光学ズーム倍率:30倍●デジタルズーム倍率:20倍●画角:(W端~T端):水平画角:58.4°~ 2.1°、垂直画角:34.1°~ 1.2°●パン(左右)機能:あり 360°エンドレス旋回●チルト(上下)機能:あり 180°(0°~+180°)●有効画素数:130万画素●撮像素子:1/3型CMOS●レンズ焦点:(W端~T端):4.4~132 mm●レンズ明るさ:F1.4(W端)~F4.6(T端)●カラーナイトビュー機能:あり ナイトモード:0.002ルクス●対応照度:デイモード:0.03ルクス●音声機能:あり●音声入力:Φ3.5 mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE IN × 1(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN× 1(アンプなしマイクと接続)●音声出力:Φ3.5 mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE OUT × 1(アンプ付きスピーカーと接続)●ネットワーク:LAN × 1(RJ45、100Base-TX[オート/全二重/半二重])●本体重量:1990g●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:あり クラスB●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):本体非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4215-48
1台
¥429,800
税込¥472,780
13日以内出荷
親水コーティングIIは、水と親和性が高い特性のコーティングです。
360°パン(横)方向に旋回し、さらに450°/秒の高速回転を実現。
-50℃~55℃まで、寒暖の激しい過酷な環境下においても動作可能。
仕様●タイプ:屋外ドームタイプ 屋外旋回ドームタイプ●画像圧縮方式:JPEG/H.264●解像度:JPEG、H.264:1280×720、640×360、320×180、1280×960、640×480、320×240●画質:JPEG、H.264:10段階●画像更新速度(フレームレート):JPEG:0.1~30fps、H.264:1/2/3/5/6/10/15/30fps●セキュリティ:カメラ制御管理:管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制御管理、接続制限:ユーザー制限(ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限(IPv4、IPv6)等●最大同時アクセス数:30●光学ズーム倍率:30倍●デジタルズーム倍率:20倍●画角:アスペクト比16:9の場合:水平画角:58.4°(W端)~2.1°(T端)、垂直画角:34.1°(W端)~1.2°(T端)、アスペクト比4:3の場合:水平画角:58.4°(W端)~2.1°(T端)、垂直画角:45.0°(W端)~1.6°(T端)●パン(左右)機能:あり 360°エンドレス旋回●チルト(上下)機能:あり 180°(0°~+180°)●有効画素数:130万画素●撮像素子:1/3型CMOS●レンズ焦点:4.4~132mm●レンズ明るさ:F1.4(W端)~F4.6(T端)●カラーナイトビュー機能:あり●対応照度:デイモード:0.03ルクス、ナイトモード:0.002ルクス●音声機能:なし●音声入力:Φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE IN×1(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN×1(アンプなしマイクと接続)●音声出力:Φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE OUT×1(アンプ付きスピーカーと接続)●ネットワーク:LAN×1(RJ45、100Base-TX[オート/全二重/半二重])●本体サイズ(H):324mm●本体サイズ(W):229mm●本体サイズ(D):229mm●本体重量:3530g●電源:PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3atType1/Type2規格準拠)、専用ACアダプター:PA-V18(AC100~240V)(オプション)、外部電源:AC24V/DC12Vに対応●最大消費電力:20.8W●最大消費電力(備考):PoE+入力:最大約 20.8W、PoE入力:最大約 10.1W、ACアダプター PA-V18入力:最大約 12.7W(AC100V)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:あり VCCI Class A●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190906●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):本体非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4215-49
1台
¥499,800
税込¥549,780
13日以内出荷
映像エンジンDIGIC DV III&映像圧縮通信エンジンDIGIC NET IIを搭載。高い演算処理能力により、圧倒的な高画質、低ノイズ、鮮明な色再現と滑らかなグラデーション表現を実現する映像エンジンDIGIC DV IIIを採用。
超広角112.6°、電動3倍ズームレンズ搭載。水平画角112.6°の超広角レンズを搭載し、F1.2の明るいレンズで、高性能を実現。光学3倍ズームとデジタル4倍ズームの12倍ズームで幅広いモニタリングが可能。
昼夜を問わず最適な撮影を可能にするオートSSC機能を搭載。撮影シ
仕様●タイプ:屋内タイプ●画像圧縮方式:JPEG、H.264●解像度:JPEG、H.264:1280×720、640×360、320×180、1280×960、640×480、320×240●画質:約 130 万画素●画像更新速度(フレームレート):JPEG:0.1 ~ 30 fps、H.264:1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 15 / 30 fps●セキュリティ:カメラ制御管理:管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制御管理、接続制限:ユーザー制限(ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限(IPv4、IPv6)●通信プロトコル:IPv4、IPv6、TCP / IP、UDP、HTTP、FTP、SNMPv1 / v2c / v3(MIB2)、DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP、RTP / RTCP、RTSP、SSL / TLS、IPsec、ONVIF、WV-HTTP(キヤノン独自)●光学ズーム倍率:20倍●デジタルズーム倍率:20倍●画角:アスペクト比16:9の場合:水平画角:60.4°(W端) ~ 3.2°(T端)、垂直画角:35.1°(W端) ~ 1.8°(T端)、アスペクト比4:3の場合:水平画角:46.3°(W端) ~ 2.4°(T端)、垂直画角:35.1°(W端) ~ 1.8°(T端)●パン(左右)機能:あり 340°(±170°)●チルト(上下)機能:あり 100°(天吊り時:-90° ~ +10°)- 水平方向を0°とする●有効画素数:130万画素●撮像素子:1 / 3 型 CMOS(原色フィルター)●レンズ焦点:焦点距離:4.7(W端) ~ 94 mm(T端)、35mm判換算焦点距離(約):33.6(W端) ~ 672 mm(T端)●レンズ明るさ:F1.6(W端) ~ F3.5(T端)●シャッタースピード:1、1 / 2、1 / 4、1 / 8、1 / 15、1 / 30、1 / 50、1 / 60、1 / 100、1 / 120、1 / 250、1 / 500、1 / 1000、1 / 2000、1 / 4000、1 / 8000、1 / 10000、1 / 16000 秒●カラーナイトビュー機能:あり オート/デイモード/ナイトモード●対応照度:デイモード(カラー) :0.05 lu、ナイトモード(白黒) :0.003 lux●音声機能:あり●音声圧縮方式:G.711 μ-law(64 kbps)●音声入力:Φ3.5 mm ミニジャックコネクター(モノラル)、LINE IN(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN(アンプなしマイクと接続)- LINE INとMIC INは設定ページで切り換え●音声出力:Φ3.5 mm ミニジャックコネクター(モノラル)、LINE OUT(アンプ付きスピーカーと接続)●ネットワーク:LAN x 1(RJ45、100Base-TX(オート/全二重/半二重))●本体サイズ(H):65mm●本体サイズ(W):80mm●本体サイズ(D):192mm●本体重量:1140g●電源:PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3at Type1 規格準拠)、専用ACアダプター:PA-V18(AC 100 ~ 240 V)(オプション)、外部電源:AC 24 V / DC 12 V に対応●最大消費電力:9.2W●最大消費電力(備考):PoE入力:最大約 9.2 W※給電装置に対しては、クラス0(15.4 W を要求)、ACアダプター PA-V18 入力:最大約 9.9 W(AC 100 V)、最大約 9.4 W(AC 240 V)、DC入力:最大約 8.6 W、AC入力:最大約 8.8 W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:あり VCCI Class B●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171101●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):本体非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4215-38
1台
¥129,800
税込¥142,780
13日以内出荷
関連キーワード