被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。
AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。
フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに
タイプスクリュータイプ
被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。
AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。
フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに
適合EF16-35mm F2.8L III USM、 EF16-35mm F2.8L II USM、 TS-E24mm F3.5L II、 EF24-70mm F2.8L II USM
タイプスクリュータイプ
フィルター直径(Φmm)82
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。
ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに。
AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。
フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
対応レンズRF28-70mm F2 L USM
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
焦点距離24mmから70mmのズーム全域で、開放F値2.8を実現。
3枚の「ガラスモールド非球面レンズ」と3枚の「UDレンズ」を含む15群21枚の光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、ズーム全域での高画質を達成しています。IS搭載により、撮影領域を拡大させた標準ズームレンズです。
また、最大撮影倍率は32mm時に0.30倍を実現しています。
仕様【最大撮影倍率】約0.3倍
付属品ケース・フード
全長(mm)125.7(沈胴時)
本体質量(g)約900
羽根枚数9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)82
最大径(Φmm)88.5(沈胴時)
レンズ構成15群21枚
撮影距離(m)(最短)0.21
絞り(最小)22
マウントRFマウント
1個
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
焦点距離15mmから35mmのズーム全域で、開放F値2.8を実現。
広角端の焦点距離が15mmで、建築や風景、ポートレートなどにおいて、被写体から大きく離れずにワイドに撮影したり、遠近感を強調した写真表現が可能です。
さらに、3枚の「ガラスモールド非球面レンズ」と2枚の「UDレンズ」を含む12群16枚の光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、ズーム全域での高画質を実現しています。
仕様【最大撮影倍率】約0.21倍
付属品ケース・フード
全長(mm)126.8(沈胴時)
本体質量(g)約840
羽根枚数9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)82
最大径(Φmm)88.5(沈胴時)
レンズ構成12群16枚
撮影距離(m)(最短)0.28
絞り(最小)22
マウントRFマウント
1個
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
”RF14-35mm F4 L IS USM”は、焦点距離14mmの超広角撮影を実現し、描写性能や操作性、堅牢(けんろう)性などで最高水準の性能を追求した「L(Luxury)」レンズです。
「RFレンズ」のラインアップに、ズーム全域で開放F値4の高画質と携帯性を両立した広角ズームレンズを加えることで、広角・標準・望遠からなる「F4 L IS USM ズームレンズシリーズ」としてユーザーの多様なニーズに応えます。
焦点距離14mmの超広角撮影を実現しています。現行のEFレンズと比較して焦点距離が2mm広角化することで、より広がりのある映像表現や、遠近感を強調した撮影が可能です。
14mmから35mmの焦点距離をカバーすることで、風景や建築、スナップ、ポートレートなど多様な撮影シーンに対応します。
ズーム全域での高画質と小型・軽量を両立
「UDレンズ」2枚、「UD非球面レンズ」1枚、「ガラスモールド非球面レンズ」2枚を含む12群16枚の光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、ズーム全域で中心部から周辺部までの高画質を実現しています。
さらに、カメラ側の電子歪曲収差補正を生かした小型・軽量設計により、全長約99.8mm、質量約540gの優れた携帯性を実現しています。
「EOS R5」(2020年7月発売)装着時は、ボディー内の手ブレ補正機構と協調制御することで、静止画撮影時に7.0段の手ブレ補正効果を実現し、動画撮影時も高い手ブレ補正効果を発揮します。
また、ボディー内手ブレ補正機構を搭載していない「EOS R」(2018年10月発売)装着時も、レンズ内光学式手ブレ補正機構により5.5段の手ブレ補正効果を実現しています。
付属品レンズポーチ LP1219(同梱)、レンズフード EW-83P(同梱)、レンズキャップ E-77II(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)
本体質量(g)540
倍率(倍)0.38
羽根枚数9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)77
径(Φ)×全長(mm)84.1×99.8
レンズ構成12群16枚
撮影距離(m)0.2
絞り最小22
マウントRFマウント
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
関連キーワード