「トナー lp3000」の検索結果
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品
色モノクロ
エコマーク認定認定
対応機種LBP453i/452/451/451e/411
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合メーカーキヤノン/Canon
エコマーク認定番号22 132 003
適合機種メーカーCanon
適合LBP6200/6230/6240
色ブラック
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2100
タイプトナーカートリッジ326
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
CRG-062/輸入品
適合機種メーカーCanon
対応機種Satera LBP453i/LBP452/LBP451/LBP451E/411
印字枚数11000枚
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
レーザープリンタ用 純正品
タイプトナーカートリッジ 054
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 132 004
A3モノクロレーザービームプリンター LBP411。高い生産性をコンパクトな本体に基本性能をおさえた片面エントリーモデル。A4で30枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)CARPS2
セット内容トナーカートリッジ062スターター他
シリーズSatera
消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約650、最小:1.2
本体質量(kg)約20.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297
対応(両面印刷)無し
機能(標準エミュレーション)無し
最大解像度2400dpi相当
使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)
保証期間6ヶ月間(訪問修理)
印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:30枚/分、A3:15枚/分
プリント方式レーザー方式
ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下
給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚
使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5
インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コード4961C007
適合トナートナーカートリッジ062/062VP
商品タイププリンタ
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーCANON
色モノクロトナー
種別純正品
適合LBP443i/442/441/441e