2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。 コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。 また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより 直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。 【プレゼンターモード】 液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。 【レーザーモード】 指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。 【ワイヤレスのスライド操作】 USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。 ※使用環境により変動する場合があります。 【タイマー機能】 ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。
付属品USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語) 質量(g)本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0 タイプリモコンタイプ 電源単4形乾電池2本 機能パワーポイント対応、タイマー機能付 電池寿命(時間)レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180 ビーム径約8mm(距離5m時) レーザー波長(nm)635 ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy 使用場所屋内 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3 レーザー(発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波 レーザー出力(mW)最大1(クラス2) レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

PR5000-C 小型ページクリッカー Canon 動画あり
PR5000-Cの4つの機能。スライドショー開始/ページ送り/ページ戻し/ブラックスクリーン機能を搭載。 ドライバーのインストールは必要ありません。 USBレシーバーまたはBluetoothで接続するだけで使用できます。 手になじみやすいボディーデザイン リング部には、弾力のあるTPU素材を使用 親指で押しやすいボタン配置 USBレシーバーは本体に収納可能 対応OS・ソフトウエアも充実「Windows/Mac対応」 PowerPointからKeynote、PDFまで。これ1本でスマートに操作できます。 (対応OS・ソフトウエアあり) 共有使用時も快適に使える「抗菌仕様」 会議や講演会など、複数の人と共有して使用する時にも快適に使える抗菌仕様です。 持ち運びも収納もスマートに行える「純正ポーチケース」付き おすすめのシーン 大規模なプレゼンで両手を自由に使うことができ、少人数の会議やオンライン会議でも手元を気にせず視線をあげて行え、タブレットなどでの読書もリラックスしたスタイルで行うことができます。
タイプリモコンタイプ 使用場所屋内 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32.5×35(USBレシーバー含まず)、34×32.5×42.5(USBレシーバーと電池含む) 本体質量(g)約14.5(USB レシーバーと電池含まず)、約18(USB レシーバーと電池含む) 電源アルカリ電池LR44×1個 電池寿命約45時間 (プレゼン機能オン時(200回スライド送る/1時間)、使用環境により変化あり) 受信可能距離最大半径10m(使用環境により変化あり) ワイヤレス通信USBレシーバー、Bluetooth low energy セット内容USBレシーバー、純正ポーチケース、アルカリ電池LR44×1個、使用説明書 アズワン品番65-2763-10
1台
4,598 税込5,058
当日出荷