「ファインダー」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高速でスムーズなAFを実現するナノUSMを新たに搭載。ファインダー撮影はもちろん、動画撮影やライブビューによる静止画撮影時に速くてなめらかなAFを可能にします。レンズ上面には撮影距離や焦点距離などの撮影情報を表示する液晶画面を搭載。撮影の楽しさがさらに広がります。
付属品レンズキャップE-67 II 、レンズフード ET-74B 、 レンズケース LP1222
全長(mm)145.5
質量(g)(約)710
倍率(倍)(最大)0.25
フィルター直径(Φmm)67
レンズ望遠ズームレンズ
最大径(Φmm)80
レンズ構成12群17枚
撮影距離(m)(最短)1.2~∞
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)29°~6°50'・19°30'~4°35'・34°~8°15'
1個
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
小型・軽量ボディーに多彩な機能を搭載。正確な測距をサポート&プレーを振り返れるゴルフ用レーザー距離計。【EVF搭載&拡大可能なデジタルズーム機能】。EVF(電子ビューファインダー)を採用、クリアな視界で円滑な測距が可能。また、ファインダー内の倍率を6倍/12倍(デジタルズーム)にボタン一つで切り替えできるため、遠くのピンフラッグも捉えやすくなります。【振り返りに活かせる静止画・動画撮影機能】。測定距離を写し込んだ静止画や動画が記録可能なので、プレイ後に見返して振り返りが可能。ティーショットやセカンドショット時の風景、パッティング風景、グリーン周囲のアプローチ風景など次へのステップの足がかりとして使用できます。気になった事などを動画撮影時にメモ代わりになる音声を記録し、プレイの振り返りに活かす事も可能です。【持ち歩きやすい小型・軽量ボディー】。約151g(メモリーカード含む)の小型・軽量ボディーを実現。ポケットサイズで持ち歩きやすく、プレー中の動きを妨げることもありません。IPX4相当の防滴性能を備え、雨天時でも使用可能です。【便利で見やすいカラー表記】。ファインダー内のさまざまな情報や設定メニューをカラーで表示。測距結果や、設定したい機能にもすばやくアクセスできます。【正確な測距をサポートする機能を拡充】。・スムーズなピント合わせと正確な測距が可能、レンズシフト方式の手ブレ補正機能※。※2軸(Pitch/Yaw)補正。・ピンロック・連続測距機能。・対象物が測距しやすい、連続測距機能。・測距完了を本体の振動でお知らせ、バイブレーション機能。・スロープ機能。直線距離の測定のほか、コースの勾配を配慮した実際に打つべき距離である加減算距離(水平距離±高さ)を測定可能。距離感のつかみにくい起伏のあるコースでもゴルフクラブの選択がスムーズに行えます。スロープ機能をオフにした場合、競技大会での使用が可能です。
付属品ケース
測定範囲(測距対象物まで)約7.0yd.~800yd./6.4~732m
電源リチウムイオン電池(内蔵型) USB充電/給電 ※Type-C 5V/1.0A以上
本体質量(g)約150
倍率(倍)6(約410mm時)、12(約820mm/デジタルズーム時)
測定精度7.0yd.以上100yd.未満(6.4m以上91m未満):±1.0yd.(±0.91m)、100yd.以上800yd.未満(91m以上731m未満):±2.0yd.(±1.83m)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.0×58.9×91.2
センサー1/3型CMOSセンサー
有効画素数(万画素)約最大1100
焦点距離(mm)51
F値(35mm判換算)F3.9(約410mm相当 ※820mmはデジタルズーム)
防滴構造IPX4相当 ※防塵は非対応
記録メディアmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード ※UHS-Ⅰ対応
動画記録サイズフルHD:1920×1080、一回の撮影上限時間:59秒、NTSC設定時:30.00fps/24.00fps.、PAL設定時:25.00fps
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
小型・軽量フルサイズ
キヤノンのフルサイズEOS史上、最小・最軽量を達成。バッテリー・カードを含めても約485gという軽さ。
そして、カメラのコンパクト化をどこまでも追求しました。機能や性能をけっして妥協することなく。
完成したのは、いつでも持ち歩ける、EOS RPという新たなフルサイズです。
細部まで高画質、約2620万画素
写しとる一枚は、息をのむ高画質。キヤノン自社開発のフルサイズCMOSセンサーが、見たままの美しさ、そして被写体の細部まで緻密に描写します。
色彩は鮮やかで、グラデーションも滑らかです。
先進の画像処理性能、DIGIC 8
高画質な画像に仕上げる、映像エンジン。EOS RPは先進のDIGIC 8を搭載。
高感度で撮影しても、クリアな一枚に。暗いシーンも低ノイズで明るくキレイ。
4K動画をはじめ多彩な機能の実現にも貢献。
世界最速0.05秒の高速オートフォーカス(AF)
撮りたい気持ちに瞬時に応える、高速オートフォーカス。
秘密はキヤノンが開発したデュアルピクセルCMOS AF。
さらに広範囲のAFエリア、暗いシーンでも、高精度なピント合わせが可能です。
バリアングル液晶モニター
ハイアングル、ローアングル、さまざまなアングルでも撮影が快適。
人物の瞳に、自動でピント合わせ[瞳AF サーボAFに対応]
被写体の瞳を検知してAFする[瞳AF]。EOS RPは被写体を追尾するサーボAFに対応。
動き回る人物の瞳にもピントを合わせ続けます。
初心者でも安心の操作ガイド[ビジュアルガイド]
主要な機能や撮影モードの意味、設定値の効果を直感的でわかりやすい解説文と写真・イラストで表示。初心者でもすぐに使いこなせます。
好みの写真表現も簡単[クリエイティブアシスト]
[背景ぼかし][明るさ][コントラスト][鮮やかさ]などの項目をひとつのメニューに集約。
仕上がりイメージの画像を液晶モニターで確認しながら撮影可能。
(※シーンインテリジェントオートモードでの撮影時、RAW現像時に使用可能。[背景ぼかし]は撮影時のみ可能。)
多彩な表示機能で、覗きながらの撮影を快適に[約236万ドット 内蔵電子ビューファインダー(EVF)]
視野率約100%の0.39型OLED*(有機EL)カラーEVFを搭載。
メガネをかけたままでも覗きやすい約22mmのアイポイントなど快適なファインダーを実現しました。
露出シミュレーション表示、メニュー画面の表示などもファインダーで行うことができます。
有効画素数約2620
質量(g)約440
仕様ボディのみ
セット内容EOSRP本体、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSRP
電源LP-E17
撮影枚数240(ライブビュー撮影)(常温)
シャッター速度(秒)1/4000~30(電子制御フォーカルプレーンシャッター)
液晶モニター3型
ISO感度設定100~40000(マニュアル)
記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(※UHS-II、UHS-Iカード対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132.5×85×70
画面寸法(mm)【撮像】約35.9×24
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
スポーツ観戦から自然観察、レジャー、旅行、日常まで覗いたシーンを大きく引き寄せて撮れる望遠鏡。「観る・撮る」を同時に実現するポケットサイズ望遠鏡型カメラ。超望遠なのに、片手で操作しやすい約145g(メモリーカード含む)の小型軽量ボディー。0.39型・約236万ドットの高精細EVF(電子ビューファインダー)を採用しており、観たいものを観たい距離で観ながら、写真/動画を撮影できます。光学手ブレ補正(IS)とオートフォーカス(AF)搭載で、簡単・快適に操作できます。※夜間や暗いシーンでの撮影、天体観測では適していないシーンがあります。その一瞬にズームする、瞬間ステップズーム。100mm/400mm/800mm※の焦点距離を、ボタンを押すだけのワンタッチで切り替えられます。たとえばスポーツ観戦時に、試合展開を追いかけながら、瞬時に選手へズームすることが可能。ファインダーをのぞいたまま、静止画/動画撮影を行えます。※35mm判換算。100mmと400mm時は光学ズームによる切り替え。800mm時はデジタルズームのため、画質が低下します。高速連写で瞬間を捉える。最高約10コマ/秒の高速連写(連写中のフォーカスは固定)が可能です。スマートフォン連携で、画像を簡単にシェア。スマートフォンアプリ「Camera Connect」で簡単に連携でき、スマートフォンによるリモート撮影や、カメラ本体で見ている画像のリモートライブビューでの共有も可能です。※キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングさせておく必要があります。また通信環境により、ライブビューに遅延が発生します。
仕様映像エンジン:DIGIC 8
色ブラック
本体質量(g)約144
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33.4×50.8×103.2
有効画素数約1210万画素
記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード
ズーム(光学/デジタル)約4倍/約2倍
ファインダー電子ビューファインダー:0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット)
焦点距離(mm)100-400(35mm判換算)
撮像素子1/3型 CMOS ※1/2.3型CMOSセンサーの中央部分を使用
ホワイトバランスオート
撮影距離(m)(レンズ先端より)1~∞(W)/4.5~∞(T)
動画フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps)
映像表示時間約70分(フル充電時、常温+23℃)
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
【高精度な被写体検出・追尾が可能】。静止画、動画ともに高速・高精度・広範囲のオートフォーカスに加え、精度の高い追尾が可能です。人や動物の「目」にすばやくピントを合わせて追いかけ続ける瞳検出や、被写体に合わせた追従スタイルが選べる4つのサーボAF特性、トラッキング開始位置と広さをAFエリアとして設定できる機能などの搭載により、安定して被写体を追尾し続けることが可能です。また、電子シャッター時は最高約23コマ/秒の高速連写を実現するなど、あらゆる被写体の決定的瞬間を逃しません。【小型・軽量×本格性能】。わずか約429gの軽量ボディー(バッテリー・SDカード含む)に上位機種を継承する高機能が凝縮された、いつでもどこでも気軽に持ち歩ける本格カメラです。【表現の幅を広げるかんたん操作】。かんたんから本格まで多彩な撮影モードや、液晶モニターで仕上がりイメージの画像を確認しながら直感操作で「こう仕上げたい」を表現できるクリエイティブアシスト、明るさやコントラストを自動で調整するオートライティングオプティマイザなど、撮りたい被写体をかんたんに美しく撮影できる機能が充実。「こう撮りたい」をカメラがアシストしてくれるので、表現の幅が広がります。お好みの設定で自分なりの表現を楽しむ、こだわりの本格撮影も可能です。【高画質で快適な動画撮影】。新開発の最大約2420万画素のAPS-CサイズCMOSセンサーと高性能映像エンジン DIGIC Xの搭載により、解像性能が向上。さらなる高感度・低ノイズを実現し、被写体の細部まで繊細に、より自然で色彩豊かに表現できます。加えて、より高画質な4K UHD撮影や、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート動画撮影を実現。さらに、明暗を豊かに表現するHDR PQ撮影の動画対応、動画用のクリエイティブフィルターを使用した撮影などの機能により、表現の幅が広がります。その他、ライブ配信への対応や、便利で多彩な機能を搭載しており、快適な撮影をサポートします。【撮影に集中できる操作性】。AF/MFの切り換えを素早く行えるフォーカスモードスイッチ、ピント位置をスピーディーに移動できるマルチコントローラー、よく使う機能を割り当てられるサブ電子ダイヤル、操作性をさらに高めるマルチファンクションボタンなどの搭載により、撮影に集中できるスムーズな操作性を実現しています。さらに、快適で自由な撮影を実現するバリアングル&タッチ操作、撮影に没入できる快適なファインダー環境、光学ファインダーのような見えを再現するOVFビューアシスト機能などの搭載により、撮影者の自由な表現を可能にします。
付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSR10、シューカバーER-SC2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122.5×83.4×87.8
本体質量(g)約382
使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個
電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E18
有効画素数最大2420万画素
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応)
連続撮影速度最高15コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、最高23コマ/秒(電子シャッター)
ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800(常用)
記録方式【動画】MP4
モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット
【撮りたい被写体を高精度に検出・追尾】
被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング。デュアルピクセルCMOS AF IIは、従来よりAFエリアが拡大・細分化したことにより、被写体をとらえて追いかける機能も進化しました。また、ディープラーニング技術を活用した被写体検出アルゴリズム[EOS iTR AF X]により、特に人物/動物※1/乗り物※2に対して高精度な検出・追従性能を発揮します。動きまわる被写体に追従してピントを合わせ続けるので、シャッターチャンスを逃しません。
※1 犬、猫、鳥。被写体によっては動物検出できない場合あり。また、犬、猫、鳥ではない被写体に対して動物と検出する場合あり。
※2 モータースポーツの車、バイク。被写体によっては乗り物検出できない場合あり。また、車とバイクではない被写体に対して乗り物と検出する場合あり。
【スマホとは一味違う高画質】
大型CMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xにより、圧倒的な高画質を実現。暗いシーンの撮影もブレやノイズを抑えたクリアな画像を得られます。また、緻密な階調を再現するHDR撮影(HDR PQ)に対応し、暗部から明部まで豊かに描くダイナミックレンジの広い写真が撮影可能。スマホでは表現が難しいシーンも繊細かつ色鮮やかに描き出します。
【充実の動画撮影機能】
6Kオーバーサンプリングプロセッシングによる4K30pのハイクオリティ動画を撮影可能。画角がクロップされない広いエリアで撮影ができるほか、色再現性に優れ、ディテールまで鮮明な映像を記録できます。また、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート対応や手ブレ補正モード、タッチREC、動画セルフタイマーなどVlogやコンテンツ撮影に便利な機能も充実しています。
【気軽に親しめるエントリーモデル】
EOS Rシリーズ軽量・コンパクトボディに高度な撮影機能を凝縮。カメラ初心者をサポートするビジュアルガイドや多彩な機能、撮影モードを搭載しており、誰でも簡単に撮影を楽しめます。約236万ドットのOLEDカラー電子ビューファインダー(EVF)に、タッチパネル、安定したホールドのグリップ、グリップ周辺に配置された操作系統などの採用により、直感的に使える快適な操作性を実現。気軽に持ち歩いて、心のおもむくままシャッターをきる、どこでも自由に撮影を楽しめる一台です。
その他キヤノンRFマウント
付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB、シューカバー(※同梱専用品)
記録方式動画:MP4
有効画素数最大約2420万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8
総画素数約2550万画素
使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個
フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)
撮像素子型式/CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)
液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
充電方式USB電源アダプターPD-E1使用
ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800
使用レンズキヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群
記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)
記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)
連続撮影速度最高(約):12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター)
画面寸法(mm)約22.3×14.9
【撮りたい被写体を高精度に検出・追尾】
被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング。デュアルピクセルCMOS AF IIは、従来よりAFエリアが拡大・細分化したことにより、被写体をとらえて追いかける機能も進化しました。また、ディープラーニング技術を活用した被写体検出アルゴリズム[EOS iTR AF X]により、特に人物/動物※1/乗り物※2に対して高精度な検出・追従性能を発揮します。動きまわる被写体に追従してピントを合わせ続けるので、シャッターチャンスを逃しません。
※1 犬、猫、鳥。被写体によっては動物検出できない場合あり。また、犬、猫、鳥ではない被写体に対して動物と検出する場合あり。
※2 モータースポーツの車、バイク。被写体によっては乗り物検出できない場合あり。また、車とバイクではない被写体に対して乗り物と検出する場合あり。
【スマホとは一味違う高画質】
大型CMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xにより、圧倒的な高画質を実現。暗いシーンの撮影もブレやノイズを抑えたクリアな画像を得られます。また、緻密な階調を再現するHDR撮影(HDR PQ)に対応し、暗部から明部まで豊かに描くダイナミックレンジの広い写真が撮影可能。スマホでは表現が難しいシーンも繊細かつ色鮮やかに描き出します。
【充実の動画撮影機能】
6Kオーバーサンプリングプロセッシングによる4K30pのハイクオリティ動画を撮影可能。画角がクロップされない広いエリアで撮影ができるほか、色再現性に優れ、ディテールまで鮮明な映像を記録できます。また、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート対応や手ブレ補正モード、タッチREC、動画セルフタイマーなどVlogやコンテンツ撮影に便利な機能も充実しています。
【気軽に親しめるエントリーモデル】
EOS Rシリーズ軽量・コンパクトボディに高度な撮影機能を凝縮。カメラ初心者をサポートするビジュアルガイドや多彩な機能、撮影モードを搭載しており、誰でも簡単に撮影を楽しめます。約236万ドットのOLEDカラー電子ビューファインダー(EVF)に、タッチパネル、安定したホールドのグリップ、グリップ周辺に配置された操作系統などの採用により、直感的に使える快適な操作性を実現。気軽に持ち歩いて、心のおもむくままシャッターをきる、どこでも自由に撮影を楽しめる一台です。
その他キヤノンRFマウント
付属品レンズ:RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、レンズ:RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB、シューカバー(※同梱専用品)
記録方式動画:MP4
有効画素数最大約2420万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8
総画素数約2550万画素
使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個
フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)
撮像素子型式/CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)
液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
充電方式USB電源アダプターPD-E1使用
ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800
使用レンズキヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群
記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)
記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)
連続撮影速度最高(約):12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター)
画面寸法(mm)約22.3×14.9
主な特長。〇EOS初の裏面照射積層CMOSセンサー×DIGIC Xで高画質。有効画素数最大約2410万画素、35mmフルサイズ裏面照射積層CMOSセンサーにより、優れた受光効率と信号読み出しの高速化を実現。RFレンズ、映像エンジンDIGIC Xとの連携により、従来のEOSをしのぐ連続撮影速度でありながら、ノイズの抑制や階調表現、解像感の向上など高度な画像処理を行います。〇高速性能。電子シャッター時で最高約30コマ/秒、AF/AE追従の高速連続撮影が可能になり、連続撮影中のブラックアウトフリー撮影を実現。また、CMOSセンサー搭載に伴い、電子シャッターのシャッタースピードが高速化し、最速1/64000秒の設定(TV/M時)が可能になりました。さらに、メカシャッター・電子先幕による撮影時においても、AF/AE追従による最高約12コマ/秒の高速連続撮影を実現。明るい環境で大口径レンズの絞り開放での撮影や、ローリングシャッター歪みが気になっていた被写体に対応が可能になりました。これにより、多様なシーンでこれまで困難だった撮影をサポートします。〇「高速×高画質」を支えるAFシステム。デュアルピクセルCMOS AF IIと強力なトラッキングシステムを搭載。精度の高いAFトラッキングを可能にし、測距エリアは画面の横:最大約100%×縦:最大約100%を実現。全画素が撮像面位相差AFと撮像の機能を備え、広範囲AFと高画質を両立。低輝度時の被写体捕捉やサーボAFなどのAF性能の総合的な向上を図っています。また、視線入力も採用し、高速で移動する被写体へのピント精度と構図の柔軟性を両立しています。進化したEOS iTR AF Xにより、人物の検出における「瞳・頭部・胴体」の検出性能が大きく向上し、予期せぬ動きの動物検出(犬/猫/鳥)にも、すばやく高精度なピント合わせを実現。モータースポーツにおける車(フォーミュラカー、ラリーカーなど)、バイク(モーターバイク、オフロードバイク)の乗り物検出にも対応しており、ドライバーやライダーのヘルメットなど重要部位を検出する[スポット検出]も設定可能です。〇本格性能の動画記録。6K RAW 60Pの内部記録、4K DCI/UHD 120Pのハイフレームレート動画記録を実現。Canon Log 3を搭載し、HDR PQ動画やRAW動画にも対応。従来よりさらに高精細な動画記録を実現し、速報から高度な映像制作まで多様な用途とワークフローに対応しています。〇操作性・信頼性。高輝度かつ高精細、応答性に優れた約576万ドットOLED電子ビューファインダーを採用し、光学ファインダーの見えを再現するOVFビューアシストも搭載。さらに、約415万ドットのバリアングル液晶モニターの搭載や、マグネシウム合金製外装の採用、防塵・防滴性能を備えるなど、堅牢性と耐久性、軽量化を高レベルで実現しています。また、EOS-1D Xシリーズとの共通性と、指のアクセスのしやすさの両面を考慮して操作部材を配置しており、カメラの併用が容易です。大口径レンズや超望遠レンズを装着時の安定性を実現するホールド性に優れたグリップ、暗い環境での操作をサポートするボタン照明も搭載しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、電池室やカードスロットカバー、端子カバーなどの開閉部をしっかり閉じ、アクセサリシューカバーを装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。〇高機能シュー×拡張性。コネクタータイプの接点部の採用により、高速データ通信や電源供給などの多様な機能拡張に対応する新開発のマルチアクセサリーシューを採用。これまで対応できなかった音声データや画像データなどのダイレクトなカメラ入力にも対応しており、また、カメラからの電源供給により大電力を必要としないアクセサリーでは電池が不要になるなど、撮影機材の小型・軽量化が図れます。既存アクセサリーとの互換性を確保しつつ、新規アクセサリーによる撮影やワークフローの可能性の拡大に対応しています。
有効画素数最大約2410万画素
色ブラック
本体質量(g)約822
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150.0×142.6×87.2
付属品バッテリーパックLP-E19、バッテリーチャージャーLC-E19、ケーブルプロテクター、インターフェースケーブルIFC-100U、ストラップER-L1
電源充電式リチウムイオン電池LP-E19×1/ACアダプターAC-E19/DCカプラーDR-E19
撮像画面サイズ約36.0×24.0mm
記録媒体CFexpressカード(Type B対応、VPG400対応)、SDメモリーカード(UHS-II対応)
フォーカスデュアルピクセルCMOS AF
モニタTFT式カラー液晶3.2型/約415万ドット
ISO感度設定ISO100~204800
シャッター速度(秒)【メカシャッター・電子先幕時】1/8000-30(1/3段、1/2段ステップ)、バルブ、【電子シャッター時】1/64000、1/32000、1/16000、1/12800、1/10000、1/8000-30(1/3段、1/2段ステップ)、バルブ、【動画撮影】1/4000-25、1/4000-8(マニュアル露出・シャッター優先AE)
その他キヤノンRFマウント
撮像素子35mmフルサイズ裏面照射積層CMOSセンサー
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
4日以内出荷
【撮りたい被写体を高精度に検出・追尾】
被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング。デュアルピクセルCMOS AF IIは、従来よりAFエリアが拡大・細分化したことにより、被写体をとらえて追いかける機能も進化しました。また、ディープラーニング技術を活用した被写体検出アルゴリズム[EOS iTR AF X]により、特に人物/動物※1/乗り物※2に対して高精度な検出・追従性能を発揮します。動きまわる被写体に追従してピントを合わせ続けるので、シャッターチャンスを逃しません。
※1 犬、猫、鳥。被写体によっては動物検出できない場合あり。また、犬、猫、鳥ではない被写体に対して動物と検出する場合あり。
※2 モータースポーツの車、バイク。被写体によっては乗り物検出できない場合あり。また、車とバイクではない被写体に対して乗り物と検出する場合あり。
【スマホとは一味違う高画質】
大型CMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xにより、圧倒的な高画質を実現。暗いシーンの撮影もブレやノイズを抑えたクリアな画像を得られます。また、緻密な階調を再現するHDR撮影(HDR PQ)に対応し、暗部から明部まで豊かに描くダイナミックレンジの広い写真が撮影可能。スマホでは表現が難しいシーンも繊細かつ色鮮やかに描き出します。
【充実の動画撮影機能】
6Kオーバーサンプリングプロセッシングによる4K30pのハイクオリティ動画を撮影可能。画角がクロップされない広いエリアで撮影ができるほか、色再現性に優れ、ディテールまで鮮明な映像を記録できます。また、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート対応や手ブレ補正モード、タッチREC、動画セルフタイマーなどVlogやコンテンツ撮影に便利な機能も充実しています。
【気軽に親しめるエントリーモデル】
EOS Rシリーズ軽量・コンパクトボディに高度な撮影機能を凝縮。カメラ初心者をサポートするビジュアルガイドや多彩な機能、撮影モードを搭載しており、誰でも簡単に撮影を楽しめます。約236万ドットのOLEDカラー電子ビューファインダー(EVF)に、タッチパネル、安定したホールドのグリップ、グリップ周辺に配置された操作系統などの採用により、直感的に使える快適な操作性を実現。気軽に持ち歩いて、心のおもむくままシャッターをきる、どこでも自由に撮影を楽しめる一台です。
その他キヤノンRFマウント
付属品レンズ:RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB、シューカバー(※同梱専用品)
記録方式動画:MP4
有効画素数最大約2420万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8
総画素数約2550万画素
使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個
フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)
撮像素子型式/CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)
液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
充電方式USB電源アダプターPD-E1使用
ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800
使用レンズキヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群
記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)
記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)
連続撮影速度最高(約):12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター)
画面寸法(mm)約22.3×14.9
主な特長。【EOS R7の核心となるAFシステム】。高性能な被写体検出とトラッキング性能で広範囲に被写体を捉え続けるAFシステムを搭載。メカシャッター最高約15コマ/秒のEOS Rシリーズ最速となる高速連続撮影などこれまでにないアグレッシブな動体撮影を可能にしています。また、デュアルピクセルCMOS AF IIや、これまで以上に自由な構図で被写体を補足できる最大約100%×100%の広範囲AFエリア、最大5915のAFフレーム選択可能ポジション、最大651分割の細密化したAFエリア、低輝度合焦限界EV-5、EOS R3ゆずりの高精度な被写体認識能力を実現したEOS iTR AF Xなど、多彩な機能を搭載。高速・高精度・広範囲なAFに加え、高精度な被写体検出性能とトラッキングを可能にしており、快適な撮影を実現します。【APS-C EOS史上最高の解像性能】。新開発の約3250万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、APS-C EOS史上最高の解像性能を達成。さらなる高感度・低ノイズを実現し、新たなAPS-Cの撮影領域を拡大します。【世界最高レベル約8段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。IS機構非搭載レンズでも、手ブレ補正効果が得られます。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※、動画電子ISなど静止画、動画ともに強力な手ブレ補正を実現。手持ち撮影や歩き撮りでも安定した撮影が可能です。※RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求め時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【表現者のための動画性能】。より高画質な4K、強力な手ブレ補正、EOS R3のAF技術を継承する高精度な被写体検出とトラッキング。さらにはCanon Log 3への対応や、多様なニーズと条件で選べる3種類の4K動画モード、7Kで1フレームに生成した画像を4Kにリサイズする7Kオーバーサンプリングプロセッシングなど多彩な撮影機能を搭載し、EOS R7らしい動画性能を追求し凝縮しました。これにより、静止画だけではなく、動画作品にも新たな表現をもたらします。【操作性・信頼性】。内部構造には耐衝撃・耐久性が高く、電磁シールド効果、熱の伝導性にも優れたマグネシウム合金を採用し、防塵・防滴性能※を備えるなど、さまざまな環境下でも撮影を支える高い信頼性を実現。さらに、サブ電子ダイヤルとマルチコントローラーの一体化、一眼レフの光学ファインダーのような見えを再現するOVFビューアシストなど、撮影者の表現力を支える操作性を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。マルチアクセサリーシューには、シューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行なっていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【さまざまな機能拡張に対応】。次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。さまざまな外部アクセサリーとの機能拡張の他、ネットワークの強化、ライブ配信サービスなども拡充しています。また、Bluetooth接続やUSB接続、有線接続にも対応しており、安定性と通信速度に優れた画像転送が行えるなど、スマホやタブレットとの連携なども行える柔軟な撮影やワークフローを実現しました。
付属品バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR7、シューカバーER-SC2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132.0×91.7×90.4
本体質量(g)約530
使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個
電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6
有効画素数最大3250万画素
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応)
連続撮影速度最高15コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、最高30コマ/秒(電子シャッター)
ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800(常用)
記録方式【動画】MP4
モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット
防塵防水性能○
耐衝撃性○
【約461gの軽量・軽快フルサイズ】
高画質、AF、動画など上位機種に迫る性能を備えながら、約461gという軽量化を実現したフルサイズミラーレスカメラ。小型・軽量でありながら、防塵・防滴性能※に加え、シャーシに高い剛性と放熱性を持つマグネシウム合金を採用。耐久性も兼ね備えています。
【約2420万画素の高画質と常用ISO102400の高感度性能】
有効画素数最大約2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xの搭載により、高画質と高感度の両立を実現。ダイナミックな表現と大きく美しいボケ味の実現し、クリエイティブな映像表現を可能にしています。また、常用ISO感度102400(静止画撮影時)により、暗いシーンでもシャッタースピードを上げられるため、シャッターチャンスを逃しません。その他、ISOオート時のシャッタースピード低速限界や、長秒時露光撮影時・高感度撮影時にノイズを低減する機能を搭載しています。
【多様な被写体を検出するトラッキングAF性能】
デュアルピクセルCMOS AF IIの採用により、高速・高精度はもちろん、画面の広範囲にわたりAFできるという特長を備えています。ディープラーニング技術の活用により、人物/動物(犬・猫・鳥・馬)/乗り物(モータースポーツ・鉄道・飛行機)において高い検出精度を実現。高速・高精度なAFとの連携で、一度被写体を捉えると粘り強くトラッキング(追尾)します。カメラが自動で被写体を選択する設定時には、切り換える被写体をカメラ任せにできるため、撮影に集中することができます。
【約40コマ/秒の高速連続撮影】
電子シャッター撮影時、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(AF/AE追従)を実現。スポーツや動物、鉄道など連続的な動きをする被写体の決定的瞬間に迫ることができます。ローリングシャッター歪みを軽減し、連写中のシャッター音を抑制。コンサートや講演、野生動物などの撮影時にも安心です。また、RAW画像を高速で連続撮影できるRAWバーストモードにより、約30コマ/秒、AF追従の高速連続撮影が可能。撮影したRAW画像は、切り出したり、JPEG画像やHEIF画像に変換・保存することができます。プリ撮影を設定すれば、シャッターを押す約0.5秒前から記録を開始するため、鳥が飛び立つ瞬間や、被写体の一瞬の表情や動きの変化など、これまで撮り逃していたシーンを撮影できます。
【多彩な表現に応える動画性能】
6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録。フルHD/180Pのハイフレームレート動画、4Kタイムラプス動画、静止画同様の強力なAF&トラッキング性能、1/8000秒の動画撮影時のシャッタースピード、最大2時間に拡大した動画撮影時間など、クリエイターのハイレベルな要求に応える動画性能を備え、多彩な表現を可能にします。
【撮った後も楽しめる作品づくり】
キヤノン製ソフトウエアDigital Photo Professionalによる高度な現像に加え、クラウドを活用したRAW現像により、これまで以上に高画質な作品づくりが楽しめます。また、スマホアプリによるカメラ連携機能も充実。タッチ操作でハイレベルな画像編集と現像が楽しめます。
【その他の機能】
5軸手ブレ補正に加え、あおり補正に対応する動画手ブレ補正機構、カメラだけで独特の表現を楽しむことができるクリエイティブフィルター、自分撮りしやすいタッチRECや動画セルフタイマー、ウィンドカット/アッテネーター機能などの撮影をサポートする便利な機能を搭載。また、0.39型・約236万ドットのOLED(有機EL)カラー電子ビューファインダー、使いやすい電源スイッチや静止画/動画撮影切り換えスイッチ、バリアングル液晶モニターなどの採用により、高い操作性を実現しています。その他、温度上昇による内部デバイスの損傷防止、やけど防止などの観点から、温度上昇緩和・警告および自動的に電源がオフとなる機能を搭載しています。
その他キヤノンRFマウント
付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSR8、シューカバーER-SC2
色ブラック
電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E18 ※ACアダプターキットACK-E18も使用可能
本体質量(g)約414
記録方式動画:MP4
有効画素数最大約2420万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132.5×86.1×70.0
総画素数約2560万画素
使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個
防塵防水性能防塵・防滴
フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)
撮像素子型式/フルサイズCMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)
液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600
使用レンズキヤノンRFレンズ群(RF-Sレンズを含む)
記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応
記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)
連続撮影速度最高(約):6コマ/秒(電子先幕)、40コマ/秒(電子シャッター)
画面寸法(mm)約36.0×24.0
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
【約461gの軽量・軽快フルサイズ】
高画質、AF、動画など上位機種に迫る性能を備えながら、約461gという軽量化を実現したフルサイズミラーレスカメラ。小型・軽量でありながら、防塵・防滴性能※に加え、シャーシに高い剛性と放熱性を持つマグネシウム合金を採用。耐久性も兼ね備えています。
【約2420万画素の高画質と常用ISO102400の高感度性能】
有効画素数最大約2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xの搭載により、高画質と高感度の両立を実現。ダイナミックな表現と大きく美しいボケ味の実現し、クリエイティブな映像表現を可能にしています。また、常用ISO感度102400(静止画撮影時)により、暗いシーンでもシャッタースピードを上げられるため、シャッターチャンスを逃しません。その他、ISOオート時のシャッタースピード低速限界や、長秒時露光撮影時・高感度撮影時にノイズを低減する機能を搭載しています。
【多様な被写体を検出するトラッキングAF性能】
デュアルピクセルCMOS AF IIの採用により、高速・高精度はもちろん、画面の広範囲にわたりAFできるという特長を備えています。ディープラーニング技術の活用により、人物/動物(犬・猫・鳥・馬)/乗り物(モータースポーツ・鉄道・飛行機)において高い検出精度を実現。高速・高精度なAFとの連携で、一度被写体を捉えると粘り強くトラッキング(追尾)します。カメラが自動で被写体を選択する設定時には、切り換える被写体をカメラ任せにできるため、撮影に集中することができます。
【約40コマ/秒の高速連続撮影】
電子シャッター撮影時、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(AF/AE追従)を実現。スポーツや動物、鉄道など連続的な動きをする被写体の決定的瞬間に迫ることができます。ローリングシャッター歪みを軽減し、連写中のシャッター音を抑制。コンサートや講演、野生動物などの撮影時にも安心です。また、RAW画像を高速で連続撮影できるRAWバーストモードにより、約30コマ/秒、AF追従の高速連続撮影が可能。撮影したRAW画像は、切り出したり、JPEG画像やHEIF画像に変換・保存することができます。プリ撮影を設定すれば、シャッターを押す約0.5秒前から記録を開始するため、鳥が飛び立つ瞬間や、被写体の一瞬の表情や動きの変化など、これまで撮り逃していたシーンを撮影できます。
【多彩な表現に応える動画性能】
6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録。フルHD/180Pのハイフレームレート動画、4Kタイムラプス動画、静止画同様の強力なAF&トラッキング性能、1/8000秒の動画撮影時のシャッタースピード、最大2時間に拡大した動画撮影時間など、クリエイターのハイレベルな要求に応える動画性能を備え、多彩な表現を可能にします。
【撮った後も楽しめる作品づくり】
キヤノン製ソフトウエアDigital Photo Professionalによる高度な現像に加え、クラウドを活用したRAW現像により、これまで以上に高画質な作品づくりが楽しめます。また、スマホアプリによるカメラ連携機能も充実。タッチ操作でハイレベルな画像編集と現像が楽しめます。
【その他の機能】
5軸手ブレ補正に加え、あおり補正に対応する動画手ブレ補正機構、カメラだけで独特の表現を楽しむことができるクリエイティブフィルター、自分撮りしやすいタッチRECや動画セルフタイマー、ウィンドカット/アッテネーター機能などの撮影をサポートする便利な機能を搭載。また、0.39型・約236万ドットのOLED(有機EL)カラー電子ビューファインダー、使いやすい電源スイッチや静止画/動画撮影切り換えスイッチ、バリアングル液晶モニターなどの採用により、高い操作性を実現しています。その他、温度上昇による内部デバイスの損傷防止、やけど防止などの観点から、温度上昇緩和・警告および自動的に電源がオフとなる機能を搭載しています。
その他キヤノンRFマウント
付属品レンズ:RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSR8、シューカバーER-SC2
色ブラック
電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E18 ※ACアダプターキットACK-E18も使用可能
本体質量(g)約414
記録方式動画:MP4
有効画素数最大約2420万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132.5×86.1×70.0
総画素数約2560万画素
使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個
防塵防水性能防塵・防滴
フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)
撮像素子型式/フルサイズCMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)
液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600
使用レンズキヤノンRFレンズ群(RF-Sレンズを含む)
記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応
記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)
連続撮影速度最高(約):6コマ/秒(電子先幕)、40コマ/秒(電子シャッター)
画面寸法(mm)約36.0×24.0
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
スポーツ観戦やバードウォッチング、旅行、子どものスポーツ応援など、さまざまな場面で「観る」ことを楽しみながら、好きな瞬間を「撮る」ことを可能にする新コンセプトの望遠鏡型カメラ"PowerShot ZOOM"(夜間や暗いシーンでの撮影、星空などの天体観測では適していないシーンがあります。)
<「観る」と「撮る」を一体化した新コンセプトの望遠鏡型カメラ>
「観る」と「撮る」を一体化した新しいコンセプトのカメラで、焦点距離100mm/400mm/デジタルズーム800mm相当(35mm判換算)の超望遠撮影機能を備えています。焦点距離切り換え時に滑らかに追従するAFやレンズシフト方式の手ブレ補正により、「観る」と「撮る」の両方を快適に楽しむことができます。
<気軽に持ち歩ける小型・軽量ボディー>
焦点距離400mm相当の超望遠領域を備えながら、気軽に持ち運べるよう小型・軽量設計を追求し、質量約145g(カード含む/バッテリー内蔵/CIPAガイドラインに準拠)の手のひらサイズを実現しています。さらに、即座に操作しやすいよう、利き手を問わず片手でも握りやすい形状を採用しています。
<「観る」と「撮る」を快適に実現する操作性と通信性能>
3種類の焦点距離を瞬間的に切り換える「瞬間ステップズーム」を備え、ボタン一つでズームの切り換えが可能です。また、スマホと連携することで、スマホに表示されたライブビュー映像を見ながら、静止画を撮影することができます。
(キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングしておく必要があります。リモートライブビュー時に動画撮影はできません。また、通信環境により、リモートライブビュー映像に遅延が発生します。)
仕様映像エンジン:DIGIC8、動画撮影時間:約60分(フル充電時、常温+23℃、Wi-Fi接続なし)※1回の撮影可能時間は9分59秒です。
質量(g)144(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×50.8×103.2
有効画素数約1210万画素
記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード
望遠鏡:倍率1.2倍/4.8倍/9.6倍(100/400/800mm時)
インターフェース有線:USB Type-C、Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n、Bluetooth:準拠規格:Version 4.2準拠(Bluetooth low energy technology)
ズーム(光学/デジタル)4倍/2倍
視度調整範囲約-3.0~+1.0m-1(dpt.)
ファインダー0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット)
動作温湿度範囲温度:0~40℃/湿度:10~90%
焦点距離(mm)100-400(35mm判換算)
防塵・防滴なし
撮影枚数約150枚(CIPA規格準拠)
撮像素子1/3型 CMOS
ホワイトバランスオート
撮影距離(m)レンズ先端より:1~∞(W)/4.5~∞(T)
測光方式評価測光
露出補正±3段(1/3段ステップ)
絞りF5.6(W)-F6.3(T)※絞り固定
動画フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps)
ISO感度設定オート(ISO100-3200)
シャッタースピード1/30~1/8000秒(オート)
映像表示時間約70分(フル充電時、常温+23℃)
静止画記録サイズ[4:3時]4000×3000
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
35mmフルサイズ約3040万画素CMOSセンサー。フルサイズの可能性を切り拓いてきたEOS 5Dシリーズ。着実に進化を繰り返し、高画素化とさらなる高感度化の両立を果たした約3040万画素フルサイズCMOSセンサー(画面サイズ:約36.0×24.0mm)を搭載。
61点高密度レティクルAF II。解像力や高感度など、描写力だけでEOS 5D Mark IVは語れません。トータルで優れていることが、5Dの証明でもあります。
デュアルピクセル CMOS AF。キヤノンが開発した撮像面位相差AF技術デュアルピ
仕様●有効画素数:3040万画素●解像度:L(ラージ):約3010万(6720×4480)画素、M(ミドル):約1330万(4464×2976)画素、S1(スモール1):約750万(3360×2240)画素、S2(スモール2):約250万(1920×1280)画素、S3(スモール3):約35万(720×480)画素、RAW(ロウ):約3010万(6720×4480)画素、M-RAW:約1690万(5040×3360)画素他●記録媒体:CFカード(タイプI準拠、UDMAモード7対応)、SDメモリ/SDHCメモリ/SDXCメモリーカード ※UHS-Iカード対応●撮影枚数:連続撮影可能枚数:JPEGラージ/ファイン:約110枚(Card Full)、RAW:約17枚(約21枚)、RAW+JPEGラージ/ファイン:約13枚(約16枚)●光学ズーム機能:なし●ファインダー:方式:ペンタプリズム使用、アイレベル式●シャッター:形式:電子制御式、フォーカルプレーンシャッター、シャッター速度:1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒●レンズ構成:キヤノンEFレンズ群※ EF-S、EF-Mレンズを除く(有効撮影画角は表記焦点距離の約等倍に相当)●焦点調節:オートフォーカス:ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF)●測光方式:約15万画素RGB+IR測光センサー使用、252分割TTL開放測光、EOS iSA(Intelligent Subject Analysis)システム、評価測光(すべてのAFフレームに対応)、部分測光(中央部・ファインダー画面の約6.1%)、スポット測光(中央部・ファインダー画面の約1.3%)、中央部重点平均測光●露出補正:手動:1/3、1/2段ステップ±5段、AEB:1/3、1/2段ステップ±3段(手動露出補正との併用可能)●ストロボ:外部ストロボ:対応ストロボ:EXシリーズスピードライト、調光方式:E-TTL II 自動調光、ストロボ調光補正:1/3、1/2段ステップ±3段、FEロック:可能、シンクロ端子:あり、ストロボ制御:ストロボ機能設定、ストロボカスタム機能設●セルフタイマー:セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン●モニタタイプ:TFT式カラー液晶モニター、ワイド3.2型(3:2)/約162万ドット●モニタ解像度:約162万ドット●データ圧縮方法(静止画):記録フォーマット:DCF2.0、画像タイプ:JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEG同時記録可能●動画機能:あり 動画記録サイズ:4K(4096×2160)、Full HD(1920×1080)、HD(1280×720:ハイフレームレート動画)、フレームレート:119.9p/59.94p/29.97p/24.00p/23.98p(NTSC設定時)、100.0p/50.00p/25.00p/24.00p(PAL設定時) ※ 119.9p/100.0pはハイフレームレート動画●データ圧縮方法(動画):記録形式:MOV、MP4、映像:4K:Motion JPEG、Full HD/HD:MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)、ビットレート方式、音声:MOV:リニアPCM、MP4:AAC●インターフェース:デジタル端子、HDMIミニ出力端子、外部マイク入力端子、ヘッドフォン端子、リモコン端子、ワイヤレスリモコン、Eye-Fiカード●同梱品:EOS 5D Mark IV本体、EF24-105mm F4L IS II USM、レンズポーチ LP1219、レンズフード EW-83M、バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6N、インターフェースケーブル IFC-150U II、ケーブルプロテクター、ワイドストラップ EW-EOS5DMKIV●標準電源:バッテリーパック LP-E6N/LP-E6、1個●拡張電源:家庭用電源アクセサリー使用によりAC駆動可能●VCCI:対応●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):117mm●本体サイズ(W):151mm●本体サイズ(D):76mm●本体重量:890g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合 (LC-E6)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4211-24
1台
¥639,800
税込¥703,780
13日以内出荷
関連キーワード