「フォトフレーム l版」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。
プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。
手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
色ホワイト
用紙印画紙
紙質光沢
坪量(g/m2)265
入数(枚)400
対応機種I×US ×K80, PI×US ×K70, PI×US ×K50, PI×US TS9030, PI×US TS8230, PI×US TS8130, PI×US TS8030, PI×US TS6230, PI×US TS6130, PI×US TS6030, PI×US TS5130S, PI×US TS5130, PI×US TS5030S, PI×US TS5030, PI×US TS3130S, PI×US TS3130, PI×US TS203, PI×US MG8230, PI×US MG8130, PI×US MG7730F, PI×US MG7730, PI×US MG7530F, PI×US MG7530, PI×US MG7130, PI×US MG6930, PI×US MG6730, PI×US MG6530, PI×US MG6330, PI×US MG6230, PI×US MG6130, PI×US MG5730, PI×US MG5630, PI×US MG5530, PI×US MG5430, PI×US MG5330, PI×US MG5230, PI×US MG5130, PI×US MG4230, PI×US MG4130, PI×US MG3630, PI×US MG3530, PI×US MG3230, PI×US MG3130, PI×US MG2130, PI×US MP990, PI×US MP980, PI×US MP640, PI×US MP630, PI×US MP620, PI×US MP560, PI×US MP550, PI×US MP540, PI×US MP493, PI×US MP490, PI×US MP480, PI×US MP280, PI×US MP270, TR9530, PI×US TR8530, PI×US TR7530, TR4530, PI×US M×923, PI×US M×893, PI×US M×883, PI×US M×870, PI×US M×860, PI×US M×523, PI×US M×513, PI×US M×420, PI×US M×350, PI×US iP8730, PI×US iP7230, PI×US iP4930, PI×US iP4830, PI×US iP4700, PI×US iP4600, PI×US iP3600, PI×US iP2700, PI×US iP110, PI×US iP100, PI×US i×6830, PI×US i×6530
紙質光沢
坪量(g/m2)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ご家庭にある大量のプリント写真や年賀状などを簡単に連続スキャンし、デジタル化するフォトスキャナー。
家庭にある写真や年賀状を簡単きれいに保存。
年賀状やはがきをスキャンし、表面・裏面を見開きにつなげて保存する「はがき見開き」モードを搭載。
通信面と宛名面の記載を見開き1ページの見やすい画像で保存することできます。
※別途、プラグインモジュールのインストールが必要
自動写真補正機能で簡単きれい。
自動で画像を最適化する自動写真補正を搭載。
他にも褪色補正や赤目補正、絹目補正などを搭載し、シーンにあわせて写真を簡単きれいに補正できます。
簡単操作で快適にデジタル化。
最大40枚のL版写真をまとめてセットして連続スキャンすれば、1度の作業で難しい設定をすることなく、40枚の写真を簡単きれいにデジタル化することができます。
フラットベッドタイプスキャナーのように繰り返し写真を並べてセットしたり、スマートフォンで1枚ずつ撮影する必要がなく、大量の写真もストレスなく簡単にスキャンすることができます。
簡単セットアップ/簡単操作。
ウェブから専用ソフトウエアをダウンロードしインストールするたけですぐに利用可能。
簡単な操作で電子化ができます。
また、スキャンソフトCaptureOnTouchの操作画面は直感的に使えるシンプルなレイアウトで、トップ画面の大きなアイコンからスキャンモード、出力先を選んでスキャンするだけの3ステップで、誰でも簡単に使うことができます。
多彩な原稿に対応。
L判や2L判などの定形サイズ写真に加え、インスタント写真やパノラマなどさまざまな写真サイズに対応しています。
ドキュメントスキャナーとしても使用することも可能で、一般的なA4文書から名刺やプラスチックカードまで、さまざまなサイズや厚さの原稿もスキャンすることができます。
最適なサイズで読み取る用紙サイズ自動検知や、原稿内容の傾きも検知し補正する斜行補正、読み取り容量を抑えるカラー・グレー・白黒自動判別、文字の視認性を高めるテキストエンハンスメントなど多彩な機能の搭載により、快適かつ効率的なスキャンを実現しています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×250×245(トレー収納時)、291×600×382(トレー全開時)
質量(kg)約3(ACアダプター除く)
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド、A5キャリアシート、クリーニングクロス
適合消耗品:交換ローラーキット(5595C001)
対応L判、2L判、KG、インスタント写真、六切、普通紙(幅50.8~216mm、長さ54~356mm、紙厚0.04~0.25mm)、名刺(幅50~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.3mm)、カード(幅54.0mm、長さ86.0mm)[エンボス・ISO/JIS 規格準拠プラスチック製可、ただしエンボス部は厚さ1.4mm以下、状況により適切な画像が得られない場合あり]
解像度【光学】600(dpi)
インターフェースHi-Speed USB2.0
対応OSWindows 8.1/10/11、Mac OS 10.15/11/12
センサーCIS
消費電力(W)動作時:19、スリープモード時:1.4、電源オフ時:0.1
電源DC24V 0.7A ACアダプター(入力:AC100~240V 50/60Hz 1.06~0.6A 、出力:DC24V 2.0A)(ACアダプター使用)
グリーン購入法適合
仕様【最大トレー積載量】L判/KG/2L判:40枚、六切:10枚、A4:60(80g/m2かつ積載高さ6mm以下)枚(カール量含む)、【読取面】片面/両面、【読取速度(L判写真/片面)】300dpi時:30(枚/分)/600dpi時:8(枚/分)
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
関連キーワード