片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。
基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。)
わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド
定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。
(A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。)
オプション装着により、LBP321は最大2段、1,380枚の給紙容量です。また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、
ラベルなど幅広い用途に対応します。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。
処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの
操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。
さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。
幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル
付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズSatera
消費電力(W)約570(動作時平均)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約11.5(トナーカートリッジ除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275
メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数)
解像度2400dpi相当
使用環境温度(℃)10~30
印刷速度片面:43、両面:36(枚/分・A4)
関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)A4:5.7
給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚)
使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号19 155 006
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
サイズA4
紙厚(mm)0.122
タイプ厚口
白色度(%)95
坪量(g/m2)93
印刷方式両面
素材普通紙
入数250枚
適合プリンタインクジェットプリンター
1パック
¥749
税込¥824
当日出荷
カードプリンタ用カード用紙
寸法(mm)85.6×54
サイズカードサイズ
対応機種CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400
紙質マット紙
紙厚(mm)0.76
紙厚(μm)760
印刷方式両面
入数200枚
1個(200枚)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。
基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。)
わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド
定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。
(A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。)
オプション装着により、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、最大2,660枚の大量給紙が可能です。
また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、ラベルなど幅広い用途に対応します。
オプションカセットは最大4段まで装着可能。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。
処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの
操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。
さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。
幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル
付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約570(動作時平均)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約11.5 (トナーカートリッジ除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275
メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数)
解像度2400dpi相当
使用環境温度(℃)10~30
印刷速度片面:43、両面:36 (枚/分・A4)
関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法
ファーストプリント時間(秒)A4:5.7
給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚)
アズワン品番65-0459-84
使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプレーザープリンター
エコマーク認定番号19 155 006
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
A4毎分38枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力。
A4毎分38枚の高速出力を実現。独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーは6.4秒以下と迅速。
1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。
大量印刷ニーズに応える最大990枚大容量給紙。
オプションのペーパーフィーダー装着により、大量印刷ニーズに応えます。
多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。
一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。
また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。
ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。
ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。
簡単Wi-Fiダイレクト接続。
PCやモバイル端末から直接印刷可能。
Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。
さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。
スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。
スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。
モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。
大きな画面で見やすく快適操作、5インチカラー液晶タッチパネル。
印刷やFAX、スキャナーなどを5インチの大画面タッチパネルで直感的に操作できます。
チルト式パネルの採用により、設置場所や使う人の目線に合わせてパネルの角度調整が可能となり、より操作性が向上しています。
アプリケーションライブラリー。
使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。
繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。
ネットワークのセキュリティーを強化。
ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。
クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。
uniFLOW Onlineに対応。クラウド型デバイス機能拡張プラットフォーム「uniFLOW Online」連携により、認証によるセキュア印刷、集計レポートなどのドキュメント管理機能を強化できます。
仕様【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【連続コピー枚数】最大999枚、【インターネットFAX対応メールサーバー】Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0、【連続複写速度枚数】38分(モノクロ)(片面)(A4等倍)、【スキャナー読取速度】約1.8枚/秒(モノクロ)(A4)、【ファーストプリント:A4】5.4秒以下、【ウォームアップタイム】14秒以下、【リカバリータイム(スリープからの復帰時間)】4秒以下、【印字領域】上下左右5mm(封筒10mm)、【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【ファーストコピータイム(原稿台)】6.4秒以下、【ADF原稿セット可能枚数(80g/m2)】最大50枚、【ADF原稿交換速度(コピー時)】約20ページ/分(モノクロ/片面)・約34ページ/分(モノクロ/片面)、【走査線密度】8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファイン)8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファイン)、16dot/mm×15.4line/mm(ウルトラファイン)、【ファックス/送信機能】ワンタッチ19件(ベストメンバー)/短縮ダイヤル281県/グループダイヤル最大299件/同報送信最大310件
付属品トナーカートリッジ057、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド
適合回線:一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(16Hz)
型式送受信兼用機
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)7.9A
規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法、エコマーク
シリーズSatera
消費電力(W)最大1200以下/動作時平均約520/最小約0.9
エコマーク認定認定
対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降)、Windows:8.1/10(TWAIN、WIA2.0)、Mac: OS X 10.11以降(ICA)
本体質量(kg)約16.2(カートリッジを除く)
対応【メールサーバー】Microsoft Exchange Server2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0
紙厚(g/m2)カセット・60~120、手差しトレイ・60~163
用紙普通紙/厚紙/再生紙/ラベル紙/郵便(往復)はがき/封筒
インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)(USB/ネットワーク/拡張スロット)、【SEND/SEND Lite機能】1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
メモリー1GB、送信30件/受信90件、最大約512枚(送受信の総ページ数)
読取複写機能(原稿サイズ)に準ずる、【A4/モノクロ】約1.8秒/枚、【A4/カラー】約3.8秒/枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約453×464×392
解像度(最大プリント)2400dpi、【複写/コピー時/読み取り(原稿台)】300dpi×600dpi/600dpi×600dpi、【複写/コピー時/出力/】600dpi×600dpi、【スキャナー/原稿台】600dpi×600dpi、【スキャナー/ADF】600dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/原稿台】300dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/ADF】300dpi×600dpi、【インターネットFAX】204×196dpi
使用温湿度範囲10~30℃/20~80%(相対湿度/結露不可)
印刷速度モノクロ A4:38枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 31.9ページ/分
電送時間(秒)約2.6(スーパーG3時)
動作モードCARPS2(ページ記述言語)
モード【ファクス/通信】スーパーG3/G3、【インターネットFAX/通信】Simpleモード(ITU-T T.37およびW-NET FAX準拠)
対応フォーマットPDF(高圧縮)、PDF(OCR)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF、JPEG(シングルページのみ)、TIFF
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
給紙容量標準:カセット250枚/手差しトレイ100枚、オプション給紙:640枚×1段、最大(64g/m2)150枚
排紙容量最大150枚(64g/m2)
連続複写スピード38枚/分(A4等倍/片面)、15.9枚(36ページ)/分(A4等倍/両面)
連続複写枚数最大999部
複写方式間接静電転写方式
複写倍率【等倍】1:1±1.0%、【拡大】400%/200%/141%(A5→A4)/122%(A5→B5)/115%(B5→A4)、【縮小】86%(A4→B5)/81%(B5→A5)/70%(A4→A5)/50%/25%、【ズーム】25~400%(1%刻み)
画像欠け幅(mm)先端左右5.0±3.0(コピー時)
使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/ユーザー定義サイズ(幅105~216mm×長さ148~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm×長さ127~355.6mm)
プロトコルSMTP(送信)/POP3(受信)
通信速度スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)
表示色・階調256、【スキャナー(入力/出力)】モノクロ8bit/8bit・カラー24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit)
符号化方式MH、MR、MMR、JBIG
グリーン購入法適合
作動音(dB)動作時:53、待機時:無騒音
商品タイプ複合機
対応プロトコルSMB(TCP/IP)、FTP(TCP/IP)、SMTP(送信)、POP3(受信)
読取方式CIS
エコマーク認定番号21 155 016
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
A4毎分43枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力
A4毎分43枚の高速出力を実現。
独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーは6.3秒以下と迅速。
1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。
最大2660枚大容量給紙。
オプションのペーパーフィーダー装着により、最大4段・2660枚の大量給紙を実現。
最大4段のカセットにA4/B5/A5など異なるサイズの用紙を一度にセットでき、幅広い業種の大量出力ニーズに応えます。
多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。
一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。
また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。
ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。
ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。
簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。
Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。
さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。
スマホやタブレットを本体にタッチしてプリントできるNFC対応。
近距離無線通信技術「NFC」を搭載。
専用アプリケーションCanon PRINT BusinessをインストールしたAndroid端末をかざすだけで、データや写真などをプリントすることができます。
スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。
スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。
モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。
大きな画面で見やすく快適操作、5インチカラー液晶タッチパネル。
印刷やFAX、スキャナーなどを5インチの大画面タッチパネルで直感的に操作できます。
チルト式パネルの採用により、設置場所や使う人の目線に合わせてパネルの角度調整が可能となり、より操作性が向上しています。
アプリケーションライブラリー。
使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。
繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。
ネットワークのセキュリティーを強化。
ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。
ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。
クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。
uniFLOW Onlineに対応。クラウド型デバイス機能拡張プラットフォーム「uniFLOW Online」連携により、認証によるセキュア印刷、集計レポートなどのドキュメント管理機能を強化できます。
仕様【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【連続コピー枚数】最大999枚、【インターネットFAX対応メールサーバー】Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0、【スキャナー読取速度】約1.8枚/秒(モノクロ)(A4)、【ファーストプリント:A4】5.7秒以下、【ウォームアップタイム】14秒以下、【リカバリータイム(スリープからの復帰時間)】4秒以下、【印字領域】上下左右5mm(封筒10mm)、【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【ファーストコピータイム(原稿台)】6.3秒以下、【ADF原稿セット可能枚数(80g/m2)】最大50枚、【ADF原稿交換速度(コピー時)】約20ページ/分(モノクロ/片面)・約34ページ/分(モノクロ/片面)、【走査線密度】8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファイン)8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファイン)、16dot/mm×15.4line/mm(ウルトラファイン)、【ファックス/送信機能】ワンタッチ19件(ベストメンバー)/短縮ダイヤル281県/グループダイヤル最大299件/同報送信最大310件
付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド
適合回線:一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(16Hz)
型式送受信兼用機
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)7.9A
規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法、エコマーク
シリーズSatera
消費電力(W)最大1300以下/動作時平均約590/最小約0.9
エコマーク認定認定
対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降)、Windows:8.1/10(TWAIN、WIA2.0)、Mac: OS X 10.11以降(ICA)
本体質量(kg)約19(カートリッジを除く)
対応【メールサーバー】Microsoft Exchange Server2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0
紙厚(g/m2)カセット・60~120、手差しトレイ・60~199
用紙普通紙/厚紙/再生紙/ラベル紙/郵便(往復)はがき/封筒
インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)(USB/ネットワーク/拡張スロット)、【SEND/SEND Lite機能】1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
メモリー1GB、送信30件/受信90件、最大約512枚(送受信の総ページ数)
読取複写機能(原稿サイズ)に準ずる、【A4/モノクロ】約1.8秒/枚、【A4/カラー】約3.8秒/枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約494×464×452
解像度(最大プリント)2400dpi、【読み取り(原稿台)/コピー時】300dpi×600dpi/600dpi×600dpi、【出力/コピー時】600dpi×600dpi、【スキャナー/原稿台】600dpi×600dpi、【スキャナー/ADF】600dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/原稿台】300dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/ADF】300dpi×600dpi、【インターネットFAX】204×196dpi
使用温湿度範囲10~30℃/20~80%(相対湿度/結露不可)
印刷速度モノクロ A4:43枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 36ページ/分
電送時間(秒)約2.6(スーパーG3時)
動作モードLIPS LX(ページ記述言語)
モード【ファクス/通信】スーパーG3/G3、【インターネットFAX/通信】Simpleモード(ITU-T T.37およびW-NET FAX準拠)
対応フォーマットPDF(高圧縮)、PDF(OCR)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF、JPEG(シングルページのみ)、TIFF
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
給紙容量標準:カセット640枚/手差しトレイ100枚、オプション給紙:640枚×3段、最大2660枚(64g/m2)
排紙容量最大250枚(64g/m2)
連続複写スピード43枚/分(A4等倍/片面)、18枚(36ページ)/分(A4等倍/両面)
連続複写枚数最大999部
複写方式間接静電転写方式
複写倍率【等倍】1:1±1.0%、【拡大】400%/200%/141%(A5→A4)/122%(A5→B5)/115%(B5→A4)、【縮小】86%(A4→B5)/81%(B5→A5)/70%(A4→A5)/50%/25%、【ズーム】25~400%(1%刻み)
画像欠け幅(mm)先端左右5.0±3.0(コピー時)
使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/ユーザー定義サイズ(幅105~216mm×長さ148~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm×長さ127~355.6mm)、【複写/原稿台】A4/B5/A5/A6/レター(最大215.9×355.6mm)、【複写/ADF(自動原稿送り装置)】A4/B5/A5/A6/レター/リーガル(最大215.9×355.6mm、最小105×128mm)、【SEND/SEND Lite】A4、A5、B5、A6、【ファックス/最大送信】A4、【ファックス/受信】A4/B5/A5/A6/レター/リーガル、【インターネットFAX】A4、B5、A5、A6
プロトコルSMTP(送信)/POP3(受信)
通信速度スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)
表示色・階調256、【スキャナー(入力/出力)】モノクロ8bit/8bit・カラー24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit)
符号化方式MH、MR、MMR、JBIG
グリーン購入法適合
作動音(dB)動作時:54、待機時:24
商品タイプ複合機
対応プロトコルSMB(TCP/IP)、FTP(TCP/IP)、SMTP(送信)、POP3(受信)
読取方式CIS
エコマーク認定番号21 155 017
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
カードプリンタ用名刺ケース。名刺収納用小箱、標準名刺100枚収納可能(厚口/厚紙/特厚名刺を除く)、組立式、紙製。※名刺ケース(0038V156)の後継品です。
色ホワイト
サイズ名刺サイズ
備考名刺収納用小箱、標準名刺100枚収納可能(厚口/厚紙/特厚名刺を除く)、組立式、紙製
外寸(mm)95×57×27
対応機種【カードプリンター】CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400
収納枚数(枚)500
1個(500枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード