最大撮影倍率0.5倍のハーフマクロ撮影が行える、広角・単焦点レンズ。
絞り開放から優れた解像力を発揮します。開放F1.8の明るさと9枚羽根の円形絞りで、美しいボケ味を実現。小型・軽量設計により、スナップ撮影なども快適に。
また光学ISの制御アルゴリズムの見直しと、デュアルセンシングISにより手ブレ補正効果は5段分を達成。
マクロ撮影時に有効なハイブリッドISも搭載。コントロールリングによる操作性と相まって、マクロ撮影がより快適に行えます。
付属品レンズキャップ E-52II
全長(mm)62.8
本体質量(g)約305
倍率(倍)最大撮影:0.5
羽根枚数絞り:9枚(円形絞り)
最大径(Φmm)74.4
構成レンズ:9群11枚
撮影距離(m)最短:0.17
絞り最小:22
マウントRFマウント
径(mm)フィルター:52
1個
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
高い光学性能と操作性を備えた広角アオリレンズ。
付属品ケース、フード
全長(mm)116.5
質量(g)約915
倍率(倍)(最大撮影)0.5
羽根枚数9(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)77
レンズ広角アオリレンズ
最大径(Φmm)86.9
レンズ構成9群11枚
撮影距離(m)(最短)0.39
F値(最小絞り)45
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)22°40’・ 15°10’・27°(通常)/ イメージサークル Φ67.2mm
1個
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
画質の向上と、マクロ撮影も可能にした標準アオリレンズ。2枚のUDレンズの採用により画面の周辺部まで高画質化、歪曲収差を極限まで抑制。
付属品ケース、フード
全長(mm)114.9
質量(g)約945
倍率(倍)(最大撮影)0.5
羽根枚数9(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)77
レンズ標準アオリレンズ
最大径(Φmm)86.9
レンズ構成9群12枚
撮影距離(m)(最短)0.273
F値(最小絞り)32
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)40°・27°・46°
1個
¥299,800
税込¥329,780
73日以内出荷
EF180mm F3.5L マクロ USM装着時に、マクロリングライトMR-14EX、マクロリングライトMR-14EX II、マクロツインライトMT-24EXを使用する場合に必要。
対応機種マクロリングライト MR-14EX/MT-24EX
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
被写体全体に照射できる、リングタイプの接写用ストロボ
仕様使用カメラ:E-TTL II/E-TTL/TTL自動調光方式のEOSカメラ、ガイドナンバー:両側発光時:約14(ISO100・m)/片側発光時:約10.5(ISO100・m)
質量(g)約455(ストロボ本体のみ、電池別)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(単3形ニッケル水素電池使用可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)発光部:約129.6×112.1×25.3、制御部:約69.6×118.8×71.4
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
EF100mm F2.8L マクロ IS USM装着時に、マクロリングライトMR-14EX、マクロリングライトMR-14EX II、マクロツインライトMT-24EXを使用する場合に必要。
対応機種マクロリングライト MR-14EX/MT-24EX
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ハイブリッドIS搭載・高速AFの中望遠マクロレンズ。
付属品レンズキャップ E-67 II、レンズフード ET-73、レンズケース LP1219
全長(mm)123
質量(g)約625
倍率(倍)(最大撮影)1
羽根枚数9(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)67
レンズ中望遠マクロレンズ
最大径(Φmm)77.7
レンズ構成12群15枚
撮影距離(m)(最短)0.3
F値(最小絞り)32
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)20°・14°・24°
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
”RF85mm F2 MACRO IS STM”は、小型・軽量設計の中望遠単焦点レンズです。開放F値F2という明るさで、ボケ味を生かしたポートレート撮影やマクロ撮影が可能です。最大撮影倍率0.5倍、最短撮影距離0.35mのマクロ(近接)撮影機能を備えているため、被写体に接近した撮影が可能です。花や小物などのディテールをクローズアップで表現したいときに有効です。
付属品レンズキャップ E-67II
全長(mm)90.5
本体質量(g)500
倍率(倍)0.5
羽根枚数9枚
フィルター直径(Φmm)67
最大径(Φmm)78
レンズ構成11群12枚
撮影距離(m)0.35
絞り29(最小)
アズワン品番64-8002-86
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
”RF100mm F2.8 L MACRO IS USM”は、描写性能や操作性、堅牢(けんろう)性などで最高水準を追求したプロフォトグラファーやハイアマチュアユーザー向けの「L (Luxury)」レンズです。
最大撮影倍率1.4倍のマクロ(近接)撮影と、ボケ描写を自由に変えられる「SAコントロールリング」により多彩な表現が可能です。
RFレンズとして等倍以上のマクロ機能を初めて搭載した本格的なマクロレンズをラインアップに加えることで、「EOS Rシステム」の撮影領域を拡大し、ユーザーの幅広い表現を可能にします。
「RFマウント」の特長のひとつであるショートバックフォーカスを生かし、13群17枚のレンズ構成におけるフォーカスレンズ群とフローティングレンズ群の可動域を最大化し、最大撮影倍率1.4倍、最短撮影距離0.26mのマクロ撮影を実現しています。
等倍を超える撮影倍率により被写体にせまる迫力のある描写や、身の回りの小物や花などの肉眼では捉えることが難しい細部や質感の表現ができます。
球面収差を変化させることができる「SAコントロールリング」を採用しています。
リングを回転するだけで、ユーザーの好みに合わせて、フォーカス位置の輪郭を柔らかくしたり、フォーカス位置の前後のボケを変化させることができるため、多彩な写真表現を手軽に楽しめます。
最前面に凹面レンズを採用することで、至近撮影時の球面収差を抑制しています。これを含む13群17枚の新規光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、画面全域で高画質な描写を実現しています。また、「EOS R5」(2020年7月発売)装着時は、ボディー内の手ブレ補正機構と協調制御することで、静止画撮影時に8.0段の手ブレ補正効果を実現し、動画撮影時も高い手ブレ補正効果を発揮します。
全長(mm)148
本体質量(g)730
倍率(倍)最大:1.4
羽根枚数9枚
最大径(Φmm)81.5
フィルターサイズ(mm)Φ67
レンズ構成13群17枚
撮影距離(m)最短:0.26
絞り最小:32
マウントRFマウント
画角水平:20°00′、垂直:14°00′、対角線:24°00′
アクセサリタイプレンズポーチ LP1222(同梱)、レンズフード ET-73C(同梱)、レンズキャップ E-67II(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM専用のレンズキャップです。
適合EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM専用のレンズキャプです。
適合EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
EF100mm F2.8 マクロ、EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STMなどに対応したレンズポーチ。
移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。EF100mmF2.8マクロ、EF-M55-200mmF4.5-6.3ISSTMなどに対応したレンズポーチ。
移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。
種別レンズケース
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
EOS Rシステム専用のマウントアダプター。
約110gの軽量設計を実現した標準タイプです。
超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。
オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、
光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。
対応機種EFレンズシリーズ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コントロールリングを搭載し、絞りやシャッタースピードなどの設定を割り当てることができるタイプとなります。
超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。
オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、
光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。
対応機種EFレンズシリーズ
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
EOS Rシステム専用のマウントアダプター。
ドロップインフィルターホルダー機能を搭載したタイプです。
円偏光フィルターを同梱し、光の反射に合わせて回転できる調整ダイヤルも備えています。
フロントのレンズ面が特殊な形状でもこれ一つで効果が得られます。
超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。
オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、
光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。
対応機種EFレンズシリーズ
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
EOS Rシステム専用のマウントアダプター。
ドロップインフィルターホルダー機能を搭載したタイプです。
可変式NDフィルターを同梱し、調整ダイヤルでND3~ND500相当の濃度調整が可能です。
フロントのレンズ面が特殊な形状でもこれ一つで効果が得られます。
超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。
オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、
光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。
対応機種EFレンズシリーズ
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
F1.8の大きなボケ表現、ワイドなハーフマクロ撮影が楽しめる大口径・広角単焦点レンズ。0.5倍のハーフマクロ撮影、大口径F1.8のボケ味と24mmの広い画角を活かしたワイドマクロ撮影が楽しめます。小型軽量で快適な撮影を実現。気軽に持ち運ぶことができる、全長約63.1mm、質量約270gの小型・軽量を実現。高画質と小型化を両立した光学設計で、機動力と携帯性を損なうことなく、様々な場面で軽快に撮影が可能です。手ブレ補正効果5.0段・協調6.5段。光学式手ブレ補正の効果は5.0段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 EOS R3/R5使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。搭載テクノロジー。非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。UDレンズ。写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。ハイブリッドIS。角度ブレとシフトブレ、ふたつの手ブレを同時に補正する手ブレ補正機構。ハイブリッドIS。STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
最大径(Φmm)約74.4
長さ(mm)約63.1
質量(g)約270
フィルター直径(Φmm)52
レンズ構成9群11枚
羽根枚数9枚(絞り)
絞り22(最小)
倍率(倍)最大0.5(撮影)
撮影距離(m)0.14(最短)
画角74°00’・53°00’・84°00’(水平・垂直・対角線)
アクセサリタイプレンズキャップE-52II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードEW-65B(別売)
レンズ広角単焦点レンズ
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
35mm判換算で29~240mmの広角から望遠までカバー、軽量コンパクトな高倍率ズームレンズ。日常や旅行、スポーツ、飛行機、鉄道など、この一本で幅広く撮影できます。EOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にも、シームレスに使い分けることができます。〇AF時、最短撮影距離0.17m、最大撮影倍率0.44倍。AF時、最短撮影距離は0.17m(18mm~35mm時)、最大撮影倍率は0.44倍(50mm時)。被写体に迫り撮影することが可能です。〇MFでさらなる近接撮影が可能になる「Center Focus Macro」。MFを使ったクローズアップ撮影により、最短撮影距離0.12m(18mm~24mm時)、最大撮影倍率0.59倍(35mm時)を実現。通常のマクロ撮影と比べ、画面周辺を大きくボカしたような描写を楽しむことができます。〇手ブレ補正効果4.5段・協調7.0段。光学式手ブレ補正の効果は4.5段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 焦点距離150mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離150mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。・Center Focus Macro。マニュアルフォーカス時、フォーカスリングを回しピント位置を調整することで使用できるマクロ機能です。
最大径(Φmm)69
長さ(mm)約84.5
質量(g)約310
フィルター直径(Φmm)55
レンズ構成13群17枚
羽根枚数7枚(絞り)
絞り最小22(18mm時)、最小40(150mm時・1/3段表示の場合)
倍率最大撮影0.44(AF時・50mm時)、最大撮影0.59(MF時・35mm時)
撮影距離(m)最短0.17(AF時・18mm時)、最短0.12(MF時・150mm時)
画角64°30'~8°40'・45°30'~5°45'・74°20'~10°25'(水平・垂直・対角線)
アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードEW-60F(別売)、PROTECTフィルター55mm(別売)
1個
¥74,980
税込¥82,478
9日以内出荷
約390gの軽量コンパクトながら、充実の機能を備えた超広角ズームレンズ。ダイナミックな風景から自然なスナップまで幅広くカバー、このレンズ1本で多彩な写真表現を楽しめます。MF設定でハーフマクロ撮影が可能。マニュアルフォーカス時は、ワイド端15mm時、0.128mまで被写体に近づいて撮影可能。最大0.52倍の撮影倍率で、被写体をクローズアップできます。手ブレ補正効果5.5段・協調7.0段。光学式手ブレ補正の効果は5.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 焦点距離30mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離30mm、EOS R5使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。搭載テクノロジー。非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。UDレンズ。写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
最大径(Φmm)約76.6
長さ(mm)約88.4
質量(g)約390
フィルター直径(Φmm)67
レンズ構成11群13枚
羽根枚数7枚(絞り)
絞り22(15mm時)/32(30mm時)(最小)
倍率(倍)最大0.16(AF時・30mm時)/最大0.52(MF時・15mm時)(撮影)
撮影距離(m)0.28(AF時・15mm時)/0.128(MF時・15mm時)(最短)
画角100°25’~61°55’・77°20’~43°35’・110°30’~71°35’(水平・垂直・対角線)
アクセサリタイプレンズキャップE-67II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1116(別売)、レンズフードEW-73E(別売)
レンズ超広角ズームレンズ
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
58mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。
E-58/E-58Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)58
適合EF24mm F2.8、 EF28mm F1.8 USM、 EF50mm F1.4 USM、 EF85mm F1.8 USM、 EF100mm F2 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM、 EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM、EF-S55-250mm F4-5.6 IS、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS II、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM、 EF28-90mm F4-5.6 USM(ブラック)、 EF28-105mm F3.5-4.5 II USM、 EF28-105mm F4-5.6 USM、 EF70-300mm F4.5-5.6DO IS USM、 EF70-300mm F4-5.6 IS USM、 EF75-300mm F4-5.6 IS USM、 EF90-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100mm F2.8マクロ USM、 MP-E65 2.8 1-5X マクロフオト、 TS-E90mm F2.8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。
多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。
用途常用フィルターとして最適
タイプスクリュータイプ
67mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。
E-67/E-67Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)67
適合EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM、 EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM、 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS、 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM、 EF24-85mm F3.5-4.5 USM、 EF70-200mm F4L IS USM、 EF70-200mm F4L USM、 EF70-300mm F4-5.6 IS II USM、 EF70-300mm F4-5.6L IS USM、 EF100mm F2.8L マクロ IS USM、EF35mm F2 IS USM
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
52mm用のレンズキャップです。
※ E-52 / E-52Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)52
適合EF-S24mm F2.8 STM、EF-M18-55mm F3.5-5.6 IS STM、EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM、 EF28mm F2.8、 EF35mm F2、 EF40mm F2.8 STM、 EF50mm F1.8 II、 EF50mm F2.5コンパクトマクロ、 EF55-200mm F4.5-5.6 II USM、 EF-S60mm F2.8 マクロ USM 、EF135mm F2.8(ソフトフォーカス機構付き)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
各EFレンズ用に、機能性、堅牢性、デザイン性を充分に配慮したケースを用意。
移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。
EF-Mレンズのマウント側に付けるキャップです。
適合EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM、 EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM、 EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM、 EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM、 EF-M18-55mm F3.5-5.6 IS STM、EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM、EF-M22mm F2 STM、EF-EOS M
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。
AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。
フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに
タイプスクリュータイプ
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。
それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
対象機種TS-E50mm F2.8L マクロ,TS-E90mm F2.8L マクロ
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
リサイクルタイムの短縮と大量発光を実現する、防塵・防滴性能を持つ外部電源。単3形アルカリ乾電池8本を収納可能。外部電源に対応したEXシリーズに使用できます。
質量(g)約230(電池別)
対応機種スピードライト600EX II-RT/スピードライト600EX-RT/スピードライト580EX II/スピードライト580EX/スピードライト550EX/スピードライト540EZ/スピードライト430EZ/マクロリングライトMR-14EX/マクロリングライトMR-14EX II/マクロツインライトMT-26EX-RT/マクロツインライトMT-24EX
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
72mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。
E-72/E-72Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)72
適合EF20mm F2.8 USM、 EF35mm F1.4L USM、EF35mm F1.4L II USM、 EF50mm F1.0L USM、 EF50mm F1.2L USM、 EF85mm F1.2L USM、 EF85mm F1.2L II USM、 EF135mm F2L USM、 EF200mm F2.8L II USM、 EF35-350mm F3.5-5.6L USM、 EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM、 EF28-200mm F3.5-5.6 USM、 EF180mm F3.5Lマクロ USM、 EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS、 TS-E24mm F3.5L、 TS-E45mm F2.8
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。
それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
対象機種EF100mm F2.8L マクロ IS USM
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。
それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
対象機種EF-S60mm F2.8 マクロ USM
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
各レンズ用に、機能性、堅牢性、デザイン性を充分に配慮したケースを用意。移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。
対応レンズEF35mm F1.4L II USM、EF85mm F1.2L USM、EF85mm F1.2L II USM、EF135mm F2L USM、EF-S17-55mm F2.8 IS USM、EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM、EF28-70mm F2.8L USM、EF24-70mm F2.8L USM、EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM、EF24-105mm F4L IS II USM、EF24-105mm F4L IS USM、EF100mm F2.8マクロ USM、TS-E17mm F4L、RF24-240mm F4-6.3 IS USM
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
光学12倍ズーム。Wi-Fi対応。光学手ブレ補正&かんたんモデル
付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11L、バッテリーチャージャー CB-2LF
色シルバー
質量(g)130(本体のみ)
電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L/NB-11LH[別売])
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.6×58.0×22.8
ズーム光学ズーム12倍、デジタルズーム4倍
画素数約2020万画素
モニターサイズ3.0型
サービス分類レンタル
関連キーワード