「三脚 2000mm」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMは、1本で幅広いシーンをカバーできるズームレンズです。また、高い解像性能と携帯性も実現しています。Lレンズとしての信頼性と高画質を継承しながら、EOS Rシステムがもつ最新技術と、機動性を生かした超望遠ズームレンズです。RFマウントの特長である大口径・ショートバックフォーカスを生かした設計により、焦点距離100mmから500mmのズーム全域で高画質を実現しています。このRFマウントレンズの特長に加え、UDレンズ・スーパーUDレンズを配置することで各収差を良好に補正。また、ASC(Air Sphere Coating)を採用し、ゴーストを低減。最新のLレンズに相応しい、ズーム全域での高画質を実現しました。2つのナノUSMによる電子フローティングフォーカス制御により、最短撮影距離を短縮し、近距離撮影の画質を向上させています。また100mmから望遠500mmまでを1本でカバー。それでもEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMと比べ約200g(三脚座除く)の軽量化を実現しており、 長時間の移動、撮影の負担を軽減します。
その他RFマウント
付属品ケース・フード
全長(mm)207.6
本体質量(g)1370
倍率(倍)0.33
羽根枚数9枚
フィルター直径(Φmm)77
最大径(Φmm)93.8
レンズ構成14群20枚
撮影距離(m)0.9
絞り32-51(最小)
アズワン品番64-8002-84
1個
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
関連キーワード