4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量約120gの小型化と高画質を両立、RFレンズ初のパンケーキレンズ。フルサイズユーザーには使い勝手のよい広角28mm、APS-Cサイズユーザーには自然な画角の35mm換算45mm相当の標準レンズとしてご使用いただけます。単焦点レンズならではの明るいレンズで、キットの標準ズームレンズでは撮ることが難しい背景や点光源をキレイにぼかした写真を手軽かつ高画質に表現できます。<RFレンズ史上最小サイズ>。3枚の大口径・高精度PMo(プラスチックモールド)非球面レンズをセンサーの手前に配置することで、レンズ構成枚数を抑えながら中心から周辺まで優れた描写性能と小型化を両立。EOS R シリーズカメラとの組み合わせで、優れた携帯性を実現するほか、レンズをつけたままでもかさばらない身軽なレンズです。<使い勝手の良い魅力的な焦点距離>。フルサイズカメラ装着時は広角28mm F2.8レンズとして使用可能。室内でも撮りやすい広い画角と、適度に強調された遠近感を活かした表現が可能で、風景写真やスナップなど幅広い撮影シーンに使えます。APS-Cサイズカメラ装着時は標準45mm相当のF2.8レンズとして使用可能。標準レンズならではの自然な遠近感と、被写体とコミュニケーションがとりやすい適度な距離感で、ポートレートやスナップ、料理写真、テーブルフォトなど幅広い撮影シーンを気軽に切り取れます。<搭載テクノロジー>。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影が可能。・フルタイムマニュアル。AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能。・コントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現。
付属品レンズキャップE-55、レンズダストキャップRF 長さ(mm)約24.7(収納時) 質量(g)約120 倍率(倍)最大撮影:0.17 羽根枚数絞り羽根:7枚 フィルター直径(Φmm)55 レンズ単焦点レンズ 最大径(Φmm)69.2 レンズ構成6群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ3枚) 撮影距離(m)最短0.23 絞り最小22 マウントRF 画角(水平・垂直・対角線)65°00&#x27;・46°00&#x27;・75°00&#x27;
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

小型・軽量フルサイズ キヤノンのフルサイズEOS史上、最小・最軽量を達成。バッテリー・カードを含めても約485gという軽さ。 そして、カメラのコンパクト化をどこまでも追求しました。機能や性能をけっして妥協することなく。 完成したのは、いつでも持ち歩ける、EOS RPという新たなフルサイズです。 細部まで高画質、約2620万画素 写しとる一枚は、息をのむ高画質。キヤノン自社開発のフルサイズCMOSセンサーが、見たままの美しさ、そして被写体の細部まで緻密に描写します。 色彩は鮮やかで、グラデーションも滑らかです。 先進の画像処理性能、DIGIC 8 高画質な画像に仕上げる、映像エンジン。EOS RPは先進のDIGIC 8を搭載。 高感度で撮影しても、クリアな一枚に。暗いシーンも低ノイズで明るくキレイ。 4K動画をはじめ多彩な機能の実現にも貢献。 世界最速0.05秒の高速オートフォーカス(AF) 撮りたい気持ちに瞬時に応える、高速オートフォーカス。 秘密はキヤノンが開発したデュアルピクセルCMOS AF。 さらに広範囲のAFエリア、暗いシーンでも、高精度なピント合わせが可能です。 バリアングル液晶モニター ハイアングル、ローアングル、さまざまなアングルでも撮影が快適。 人物の瞳に、自動でピント合わせ[瞳AF サーボAFに対応] 被写体の瞳を検知してAFする[瞳AF]。EOS RPは被写体を追尾するサーボAFに対応。 動き回る人物の瞳にもピントを合わせ続けます。 初心者でも安心の操作ガイド[ビジュアルガイド] 主要な機能や撮影モードの意味、設定値の効果を直感的でわかりやすい解説文と写真・イラストで表示。初心者でもすぐに使いこなせます。 好みの写真表現も簡単[クリエイティブアシスト] [背景ぼかし][明るさ][コントラスト][鮮やかさ]などの項目をひとつのメニューに集約。 仕上がりイメージの画像を液晶モニターで確認しながら撮影可能。 (※シーンインテリジェントオートモードでの撮影時、RAW現像時に使用可能。[背景ぼかし]は撮影時のみ可能。) 多彩な表示機能で、覗きながらの撮影を快適に[約236万ドット 内蔵電子ビューファインダー(EVF)] 視野率約100%の0.39型OLED*(有機EL)カラーEVFを搭載。 メガネをかけたままでも覗きやすい約22mmのアイポイントなど快適なファインダーを実現しました。 露出シミュレーション表示、メニュー画面の表示などもファインダーで行うことができます。
有効画素数約2620 質量(g)約440 仕様ボディのみ セット内容EOSRP本体、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSRP 電源LP-E17 撮影枚数240(ライブビュー撮影)(常温) シャッター速度(秒)1/4000~30(電子制御フォーカルプレーンシャッター) 液晶モニター3型 ISO感度設定100~40000(マニュアル) 記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(※UHS-II、UHS-Iカード対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132.5×85×70 画面寸法(mm)【撮像】約35.9×24
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

5.5段分のISを搭載、大口径F1.8の中望遠単焦点レンズ。焦点距離135mmの明るいF1.8レンズの大きなボケ表現で、被写体を美しく際立たせます。レンズ内ISを搭載し、暗がりのシーンでのポートレート撮影やスローシャッター撮影でもブレを防いで快適な撮影が可能です。ポートレート撮影に適した大口径F1.8の中望遠レンズ。中望遠レンズのボケ表現に加え、開放F1.8の大きなボケにより、被写体を際立たせ、遠近感のある美しいポートレート撮影を可能にします。また、中望遠レンズの圧縮効果により背景が整理され、定番のバストアップ撮影はもちろん、全身撮影でも美しいボケを表現することができます。手ブレ補正効果5.5段・協調8.0段と瞳検出AF。光学式手ブレ補正の効果は5.5段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着時は、協調制御により8.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。また、カメラ本体の瞳検出AFと組み合わせることで、暗いシーンでの撮影でもブレを防いで瞳をクッキリと描写することができます。※1 EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 EOS R3使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。クローズアップ撮影が可能な最短撮影距離0.7m。被写体の一部にクローズアップして、インパクトのある近接撮影が可能な最短撮影距離0.7m、最大撮影倍率0.26倍を実現しました。抜けがよく、高い解像感で肌の質感や瞳、髪、身に着けたアクセサリーをクリアに表現し、インパクトのあるポートレート写真が撮影可能です。また、昆虫や小動物など、警戒心の強い被写体とも適度な距離をとりながら、小さな被写体を細部までくっきりと撮影可能でネイチャーフォトにも適しています。搭載テクノロジー。UDレンズ。写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。ASC。フレア・ゴーストを大幅に低減するコーティング「Air Sphere Coating」。垂直に入る光の反射防止に効果を発揮。フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを簡単に取り除くことができるフッ素コーティング。安心して撮影に臨むことができます。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。ナノUSM。キヤノンが開発した新しい超音波モーター。小型・薄型のチップでありながら、リングUSM同様の高速AFと動画撮影時でのSTM(リードスクリュータイプ)同様の滑らかなAFを併せ持ち、快適な撮影を実現します。フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。防塵・防滴。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵防滴構造を採用。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要あり。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
質量(g)(約)935 径(Φmm)フィルター:82 倍率(倍)最大撮影:0.26 羽根枚数絞り:9枚 寸法(Φ×mm)(約)(最大)89.2×(長さ)130.3 レンズ構成12群17枚(UDレンズ3枚) 撮影距離(m)最短:0.7 絞り最小:22 マウントRFマウント 画角(水平・垂直・対角線)15°00&#x27;・10°00&#x27;・18°00&#x27; 適応アクセサリレンズキャップE-82II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1319(同梱)、レンズフードET-88B(同梱)、PROTECTフィルター82mm(別売)、円偏光フィルターPL-C B 82mm(別売)
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷

いつでも気軽に持ち歩ける約165gの軽量・小型で、大口径・高画質な超広角単焦点レンズ。 。RFレンズ初となる超広角の単焦点レンズは持ち運びやすく、広角を活かした遠近感を強調した迫力ある表現が可能です。〇超広角を生かした多彩な写真・映像表現。焦点距離16mmの超広角を生かし、撮影スペースの限られた観光地や室内などにおいても、風景や建築物の撮影、自撮りなどに対応しています。最短撮影距離は0.13m、最大撮影倍率は0.26倍で、被写体に大きく迫り撮影することで、背景との遠近感を強調した迫力ある表現が可能です。子どもやペットを愛らしく強調するデフォルメ撮影にも適しています。〇小型・軽量ボディーでありながら高画質を実現。 EOS Rシステムの特長である大口径・ショートバックフォーカスを生かした、撮像面近くに大口径レンズを配置する7群9枚の光学設計。非球面レンズ1枚を撮像面近くに配置することにより、小型・軽量なボディーと高画質を両立しています。最大径約69.2mm、長さ約40.2mm、質量約165gの小型・軽量ボディーを実現しました。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
マウントRFマウント 最大径(Φmm)69.2 長さ(mm)40.2 質量(g)約165 フィルター直径(Φmm)43 レンズ構成7群9枚 羽根枚数7枚(絞り) 絞り最小22 倍率(倍)最大撮影0.26 撮影距離(m)最短0.13 画角98°00’・74°10’・108°10’(水平・垂直・対角線) アクセサリタイプレンズポーチLP1014(別売)、レンズフードEW-65C(別売)、レンズキャップE-43(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱) レンズ超広角単焦点レンズ
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷