「名刺管理」の検索結果
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。
制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。
スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。
厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。
立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。
高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。
入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)
質量(kg)約1.7
形式フラットベッド型(原稿固定型)
消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3
エコマーク認定認定
ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)
センサーCIS(コンタクトイメージセンサー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42
光源RGB 3色LED
時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒
原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm)
解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi
使用環境温度(℃)5~35
電源供給USBバスからの供給
読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)
使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと)
表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット
グリーン購入法適合
走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り
エコマーク認定番号18 155 026
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
搬送をサポートする「リタード方式」を採用。一度に2枚の原稿が送られたときには、リタードローラーが2枚目の原稿をやさしく押さえ、原稿を傷めることなく分離して搬送。重送による読み取りエラーを抑止し、効率のよい「ダブらんスキャン」を実現します。複写伝票など複数枚で構成される原稿や、A3半折り原稿をスキャンするときのために、「非分離モード」も搭載しました。
給紙された原稿がUターンして本体前部に収まる搬送方式「ラウンドスキャン」により、排紙される原稿用のスペースを不要にし、優れた省スペース性を実現しました。さらに、カラー・グレー・白黒いずれも毎分25枚で、効率よく連続スキャンが可能(A4タテ・200dpi)。デスクにすっきり設置して、必要なときにすばやく活用できます。
原稿サイズ最大A3半折り、【ラウンド排紙】幅:50.8~216mm、長さ:70~356mm、厚さ:0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【ストレート排紙】幅:50.8~216mm、長さ:53.9~356mm(長尺対応は3000mmまで)、厚さ:0.05~0.25mm(40~209g/m2)、カード:幅:53.9mm×長さ:85.5mm×厚さ:0.76mm(エンボスカード可。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する場合がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。横搬送のみ。)、名刺:原稿サイズ50.8mm×53.9mm以上、紙厚0.35mm以下(300g/m2)(縦搬送)、大判(半折):最大サイズ216×297mm(40g/m2以下の用紙の半折、半折状態で厚さが0.2mmを超える場合は動作保証外)、はがき:幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと
センサーCIS
仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約30枚(80g/m2紙)または、積載高さ6mm以下(カール込み)、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド、ソフト(CaptureOnTouch)
型式卓上型シートスルースキャナー
質量(kg)約2.7
電源(V)100
消費電力(W)(動作時)最大12.7以下、(スリープモード時)1.7以下、(電源オフ時)0.5以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:300×220×156、トレー全開時:300×339×235
ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467
インターフェースHi-Speed USB2.0
読取片面/両面
解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
使用環境温度(℃)10~32.5
給紙方法標準/自動/手差し
読み取り速度解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:25枚/分、600dpi:13枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:50面/分、600dpi:26面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:4枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:30面/分、600dpi:6面/分
アズワン品番65-0440-32
使用環境湿度(%)20~80RH
グリーン購入法適合
ドライバタイプISIS/TWAIN
背景色白
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
関連キーワード