2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GX5530 インクジェットプリンター GX5530 Canon 動画あり
充実のメディア対応で多彩な業務にフィット、特大容量タンク搭載ビジネスプリンター。〇充実のメディア対応、用紙サイズ展開。封筒サイズのバリエーションが広がり、計10サイズに対応。多種・他サイズの用紙を一度にセットでき、プリンターを使い分ける必要がありません。〇さらなる経費削減に、低ランニングコスト。1色ずつ補充できて経済的な特大サイズのインクタンクでインクコストを低減。インクコストを心配している方も安心です。〇一度のインク補充で大量印刷。インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9,000枚。、カラー約21,000枚。のプリントが可能です。特大容量だから補充頻度も少なく済み、コストを気にせずカラー印刷ができます。2回目以降に充填するインクボトルを使用して算出。〇高速プリントで生産性を向上。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。〇ネットワークとモバイル連携。オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。〇コンパクトサイズに充実機能。本体の高さを抑え、棚やラックに収まりやすくなりました。高生産性かつ、設置スペースをコンパクトにまとめることができます。コンパクトながらも大容量給紙&後トレイ給紙が可能で、写真や封筒などの印刷から書類の大量印刷まで対応します。また、表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントなど便利な機能を搭載しています。
付属品インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK、その他:設置・基本操作マニュアル(紙)(セットアップCD-ROM非同梱) 適合インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK 質量(kg)約10.4(プリントヘッド、インクを含む) 種類[使用可能用紙]【後トレイ】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、シール紙、【カセット】普通紙 形式デスクトップ 消費電力(W)プリント時(USB接続時):約22、待機時(USB接続時):約0.8 電源AC100~240V(50/60Hz) エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約399×410×298、使用時:約399×639×392 最大解像度600(横)×1200(縦)(dpi) 動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと) 騒音レベル(dB(A))約49.0 液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル) プリント方式インクジェット方式 インク4色顔料(特大容量タンク) プリントヘッド総ノズル数:4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、顔料BK×1280ノズル プリント必要マージン(カット紙)【通常時】上下左右マージン:各5mm、洋形封筒1号/2号/3号/4号/6号は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各5.6mm(角形封筒3号/4号/5号/6号/7号・DL封筒・商用10号封筒は上12.7mm、長形封筒3号/4号/40号・角形封筒8号は下5mm)、L判、KG、2L判、7×10インチ、六切は上:3mm、下:5mm、左右マージン:各3.4mm(はがき、往復はがきは下4mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、【自動両面プリント時】上下左右マージン:各5mm インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式 使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、A6、B5、B6、B6H、レター、リーガル、洋形封筒1号/2号/3号/4号/6号、長形封筒3号/4号/40号、角形封筒3号/4号/5号/6号/7号/8号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7×10インチ、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅 64mm~216mm、長さ 127mm~1200mm)、【上段カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148mm~216mm、長さ210mm~297mm)、【下段カセット】A4、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅 210mm~216mm、長さ 279.4mm~355.6mm) 給紙方式後トレイ/2段カセット(上段/下段) 給紙可能枚数(最大積載枚数)【普通紙】後トレイ100枚/カセット500枚(250枚×2段)、【郵便はがき】40枚(後トレイのみ) インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/ IEEE802.11ac、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※6※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TEC値約0.15kWh エコマーク認定番号23 155 014
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

Canonプリンター Satera 971Ci
エコ商品、RoHS
高精細印刷・多段大容量給紙・高耐久設計に対応、高速起動でハイパフォーマンスなA3カラープリンター。【カラー・モノクロ 60枚/分の高速出力】。カラー・モノクロ問わず、片面・両面同速60ページ/分のハイパフォーマンス。ファーストプリントタイム5.6秒(カラー)、3.9秒(モノクロ)のクイックウェイクアップで、枚数の多い印刷業務にもスピーディに対応。【なめらかな階調と高精細な文字を両立する D2 Exposure】。LEDマルチチップで構成された新しいLEDヘッド方式「D2 Exposure(ディー・スクエア・エクスポージャー)」を採用。なめらかで豊かな階調表現と高精細な文字再現を両立させた高画質で、ビジネスドキュメントの品位を高めます。【最大給紙容量7,250枚、多彩な給紙・排紙方式に対応】。オプション装着により、最大6Wayで7,250枚の給紙の拡張を実現。給紙カセットはフルユニバーサル仕様で、A3~B5までの定形用紙に対応(手差しトレイはB6まで対応)するほか、1mm単位で用紙サイズを自由に設定可能。定形外の用紙でも大量給紙を実現します。様々な排紙オプションにも対応。【幅広い用紙対応】。A6サイズまでの用紙や封筒、薬袋の大量印刷も用紙カセットから可能。300g/m2までの厚紙にも対応し、様々な分野で活躍します。【放置プリントを予防する、留め置き印刷】。パソコンから文書を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができ、セキュリティー機能により情報漏洩を防ぐほか、取り間違いの心配もなく、安心して印刷することができます。【ニーズに応じて機能を拡張できる強力なプラットフォーム】。認証印刷や出力管理機能の拡張で、セキュリティー強化やコスト削減を支援します。
付属品トナーカートリッジ080(C/M/Y)スターター×各1本、トナーカートリッジ080(K)、ドラムユニット080、回収トナーボックスWT-202、GSシート、カスタマープレミアサイトのご案内、保証登録のお願い、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、コールセンターシール、電源コード 本体質量(kg)(約)91(カートリッジを除く) 用紙【手差し】薄紙、普通紙、再生紙、環境紙、色紙、厚紙、コート紙、第二原図、ボンド紙、OHPフィルム、透明フィルム、ラベル紙、パンチ済み紙、レターヘッド、インデックス紙、封筒、はがき、和紙 坪量:52~300g/m2【標準カセット上段】薄紙、普通紙、再生紙、環境紙、色紙、厚紙、ボンド紙、OHPフィルム、パンチ済み紙、レターヘッド、封筒、はがき 坪量:52-256g/m2【標準カセット下段】薄紙、普通紙、再生紙、環境紙、色紙、厚紙、ボンド紙、OHPフィルム、パンチ済み紙、レターヘッド、インデックス紙、封筒、はがき 坪量:52-300g/m2 メモリー搭載:2GB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)620×717×807 解像度最大プリント:4800×2400dpi 動作モードLIPS V(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+)(ページ記述言語) プリント方式電子写真方式 給紙容量【標準】1400枚、【オプション給紙】5850、【最大給紙枚数】7250(64g/m2) 使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、リーガル、レター、レジャー、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号、角形2号、長形4号、長形40号)、はがき、往復はがき、4面はがき、ユーザー設定サイズ(98.0×139.7mm~320.0×457.2mm)、長尺(98.0×457.3~320.0×1300.0mm)、(給紙カセット)【上段】A4、A5、A6、B5、レター、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号)、はがき、往復はがき、4面はがき、ユーザー設定サイズ(98.0×148.0mm~297.0×215.9mm)【下段】A3、A4、A5、A6、B4、B5、リーガル、レター、レジャー、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号、角形2号)、はがき、往復はがき、4面はがき、ユーザー設定サイズ(98.0×148.0mm~304.8×457.2mm) インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0Hi-Speed×1、USB2.0 Host×2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n/ac/ax※無線LAN対応は有償オプション RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
519,800 税込571,780
4日以内出荷