【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。
仕様総ノズル数(ノズル):4352
付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個
電源(V)AC100-240(50-60Hz)
本体質量(kg)約32(ヘッド含む・インクボトル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)
メモリー1GB
最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi
プリント方式インクジェット
給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙
インク顔料4色(チュービング方式)
使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm
インターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイププリンタ
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。【コピー&スキャン機能】。手書き原稿や教材、パンフレットなどを手軽にスキャンして拡大コピーできるA4フラットベッドスキャナーを搭載。ロール紙幅フィットコピーや繰り返しコピー、カット紙の多彩なコピー機能により、PCレスで簡単にPOPやポスター、オリジナルの包装紙などを内製化できます。また、取り込んだ原稿をPCレスでE-mail送信、USBメモリへの保存、ネットワークフォルダに保存可能です。
仕様●スキャナー:フラットベッド型、読取方式:CIS、光学解像度:1200×2400、最大原稿サイズ:A4/LTR●総ノズル数(ノズル):4352
付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個
電源(V)AC100-240(50-60Hz)
本体質量(kg)約34(ヘッド含む・インクボトル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)
メモリー1GB
最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi
給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙
印刷方式バブルジェット方式
インク顔料4色(チュービング方式)
使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm
インターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数顔料4色(BK/C/M/Y)
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
暗部の色再現性と高い黒濃度を実現した、新10色顔料モデル。【豊かな発色と優れた写像性を実現、新10色・顔料インク「LUCIA PRO II」】。LUCIA PRO II in採用により、精細な暗部の色再現性と高い黒濃度を実現。色材の高密度配列により、豊かな発色と優れた写像性を実現。作品本来の色を忠実に再現するクロマオプティマイザーや、ブロンズ現象のさらなる抑制、濃く引き締まった黒を再現するマットブラックインクの採用、マゼンタの色域拡大などにより、写真作品の色を忠実に再現します。【長期保存を可能にする、画像堅牢性】。高耐光性顔料の採用により、200年の優れた耐光性を実現。インクにワックスを添加することにより、光沢紙における印刷面の耐擦過性も向上しています。【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】。L判からA3ノビ、最大330mm×1800mmの長尺サイズなど、多彩なメディアサイズに対応。さまざまな用紙サイズで高画質プリントを実現。対応用紙サイズの拡充により利便性が向上しました。また、顔料ながらもA3ノビ(フチあり)カラー 約2分50秒の高速プリントが可能です。【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】。作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。【Wi-Fi&有線LAN対応】。高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。
付属品インクタンク(PFI-G2MBK/PFI-G2PBK/PFI-G2C/PFI-G2M/PFI-G2Y/PFI-G2GY/PFI-G2PC/PFI-G2PM/PFI-G2R/PFI-G2CO)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ
質量(kg)14.4(プリントヘッド、インクタンクを含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず)
インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi
液晶モニター3.0型液晶
インク10色顔料(独立)
給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4)
プリントヘッド(総ノズル数)7680
使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~1800mm)、9×13、11×14、7×10【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~1800mm)、9×13、11×14、13×19(Super B)、12×12
給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応あり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
プロの想像力を大きく飛躍させる、迫力のA2出力。大判A2サイズ対応。L判からA2まで、幅広いサイズでハイレベルな画質を実現。写真作品はもちろん、ポスターやグラフィックデザイン制作、プレゼンテーションなど、プロフェッショナルのさまざまな現場に応えます。
高いインク吐出精度を実現。プリンター本体のシャーシ部にすべて金属部品を使用することで、高い剛性を実現。プリント時の、本体振動によるインクの着弾ブレの抑制と、優れた静音性を可能にしています。
作品づくりを快適にするプラグインソフト「Print Studio
仕様●印字速度:L判写真:カラーフチなし:光沢 プロ [プラチナグレード]:約1.3分、光沢 ゴールド:約55秒、A2写真:カラーフチあり:光沢 プロ [プラチナグレード]:約6.0分、微粒面光沢 ラスター:約3.6分、モノクロフチあり:光沢 プロ [プラチナグレード]:約6.0分、微粒面光沢 ラスター:約3.6分●解像度(カラー):2400dpi×1200dpi●最大用紙サイズ(カット紙):対応用紙幅:後トレイ:89mm~432mm、手差しトレイ:203.2mm~432mm、対応用紙長:後トレイ:127mm(最小)~594mm(最大)、手差しトレイ:254mm(最小)~594mm(最大)●最大用紙幅:432mm●最大用紙厚:0.7mm●マージン:フチなし対応サイズ:A4、A3、A3ノビ、A2、L、2L、KG、はがき、レター、六切、四切、半切、17''×22''●ポストスクリプト:ソフトウエアRIP「EFI eXpress for Proofing」(別売)にて対応可能●インターフェース:標準装備:Hi-Speed USB、有線LAN(10base-T/100base-TX)、無線LAN(IEEE802.11n/g/b)●ネットワーク:有線LAN(10base-T/100base-TX)●適合規格:国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、RoHS対応●本体サイズ(H):285mm●本体サイズ(W):723mm●本体サイズ(D):433mm●本体重量:約32kg(消耗品含む)●電源:AC 100-240V(50/60Hz)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、RoHS対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180711●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルのみ対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4214-69
1台
¥269,800
税込¥296,780
12日以内出荷
関連キーワード