「業務用コピー用紙」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルなデザインでカウンター業務にも最適。使いやすさを追求した小型A4モノクロプリンター。片面33ページ/分、両面20ページ/分の高速プリント。 ※A4、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準装備。250枚カセットx1段を標準装備 ※増設カセットは非対応。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、100Base-TX/10Base-T ※無線LANは非対応
仕様●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚
付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)、電源コード他
シリーズSatera
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.9
型番メーカー:6353C009
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×399×222
インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)
プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式
用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号24 155 006
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
A4カラーレーザー複合機 MF751Cdw コピー・プリンター・スキャナーモデル。5インチカラータッチパネル搭載の優れた操作性&無線LAN・モバイル印刷対応の高速モデル。。カラー・モノクロ。 毎分33枚(A4片面)のスピード印刷。。業務効率アップと用紙削減を両立する「両面コピー機能」。 用紙のムダを省き、ランニングコストを削減する両面コピー機能 ※用紙サイズはA4/A5/A6/B5/レター/リーガルに対応。 ADF(自動原稿送り装置)も両面対応なので作業時間の短縮や負荷を軽減し、業務効率アップにもつながります。。より鮮やかに美しい高画質カラープリント。 カラー写真もクリアにプリント。鮮やかさと質感の向上により、さらなる画質を実現しました。。高い視認性で、快適に操作。5インチタッチパネル。 見やすい5インチのタッチパネルを搭載。認証印刷やジョブの確認などを、直感的に操作できます。。無線・有線LAN&モバイル連携。 Wi-Fi接続設定が簡単に行えるWPA/AOSSに対応。PCだけでなく、アプリを使ってスマホ・タブレットからもWebや画像を手軽にプリントできます。。アプリケーションライブラリー。 使用頻度の高い操作や便利な機能を、ボタンひとつで実行できます。 繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷可能。 作業精度の向上につながります。
仕様ページ記述言語:CARPS2
付属品本体、スタータートナー各色、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証書、セットアップガイド他
色ホワイト
シリーズSatera
消費電力(W)最大時:1440以下、通常スタンバイ時(平均):24.0、スリープ時(平均): 約1(有線/無線)
エコマーク認定認定
枚数ADF原稿セット可能枚数:最大50枚
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)425×460×430(ADF、操作パネル、排紙トレイ、給紙カセットを閉じた時の寸法)
本体質量(kg)約21.7(トナーカートリッジ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)占有スペース:591×917×891(給紙カセット引き出し時、フィーダー/フィーダーカバーオープン時、原稿台ガラスカバーオープン時、後ろカバー開放時)
機能両面印刷機能:有り
インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)
原稿サイズ原稿台: A4/A5/B5/A6/レター/リーガル(最大216.0×297.0mm)、ADF(自動原稿送り装置):A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/名刺(最大216.0×355.6mm、最小48.0×85.0mm)長尺紙:630mmまで(片面1枚通紙)
使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)
プリント方式レーザー方式
用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅:98.0~216.0mm×長さ:148.0~356.0mm) 質量:60~200g/m2、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm) 質量:60~200g
給紙容量カセット:250枚、手差し:50枚(A4)
連続複写スピードA4等倍/片面→33枚/分、A4等倍/両面→29枚/分
使用可能用紙サイズ両面印刷:標準対応(A4/B5/A5/レター/リーガル)ユーザー定義サイズ(幅 148.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)
給紙可能枚数(最大積載枚数)排紙トレイ:最大75枚
RoHS指令(10物質対応)対応
色数その他
グリーン購入法適合
メーカー商品コード5455C016
適合トナートナーカートリッジ069シリーズ
商品タイプ複合機
エネルギー消費効率(kWh/年)61(区分名:a)
エコマーク認定番号21 155 061
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
金融機関向け本格業務用加算機
A4サイズのコンパクトボディー
集計計算に役立つペアモード計算
人間工学に基いたキーレイアウト
セットしやすいアーム式のペーパーホルダー
57ミリ普通紙
自動給紙機能
ダストカバー付き
付属品インクリボン、ロールペーパー1巻、ダストカバー、延長コードセット
質量(kg)2.1(電池含む)
タイプ加算機プリンタータイプ
電源AC
表示桁数14桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)215×281×85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナー。〇特許技術によりソフトウエアのインストール不要ですぐに使用可能。一般的なスキャナーと違い、ソフトウエアをパソコンにインストールする必要がありません。付属のUSBケーブルでパソコンと接続するだけで、スキャナー本体に内蔵されているソフトウエアが起動し、簡単にスキャンすることが可能です。社内・自宅・出張先など、どこでも簡単に接続して使うことができます。また、スキャナー本体にデータが残らないため、情報漏洩の心配もありません。〇直感的で使いやすい内蔵ソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」搭載。内蔵ソフトウェアの操作画面は、直感的に使えるシンプルなレイアウトとなっています。トップ画面のアイコンから、スキャンモード、出力先を選んでスキャンするだけの3ステップで、簡単に使うことができます。〇充電不要、ACアダプター不要。簡単接続で、持ち運びにも便利。USBポートから電源供給されるため、スキャナー本体を付属のUSBケーブル1本でパソコンと接続するだけで、簡単に使用することができます。 〇給紙トレイの開閉だけで電源ON/OFF。パソコンと接続中に給紙トレイを開くと、自動的に電源が入りボタンが点灯します。すばやく原稿をセットして、効率よくスキャンが行えます。スキャンが終わったら、トレイを閉じるだけで自動的に電源がOFFになるので、省電力化にも役立ちます。 〇「カードスキャン」にも対応。スキャナー前面のスロットにカードをセットするとローラーが回転し自動的に搬送します。搬送が完了するとローラーが逆回転に切り替わりスキャンを開始し、終了するとカードが手前に排出されます。カウンター業務などでも幅広く活用できます。 。〇多彩な原稿に幅広く対応・安定した給紙。使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナーA4普通紙の資料や企画書、発注書や納品書といった薄紙の伝票や名刺など、さまざまなサイズ・厚さの原稿に対応。 原稿は一度に20枚(80g/m2紙)までセットできるので、何度も繰り返しセットする手間を省くことができます。さらに、原稿を整える原稿ガイドと、原稿の背面を支える原稿補助プレートが給紙の安定性を高め、スキャンの信頼性を向上させます。〇持ち運び可能な軽量ボディ。寸法285×95×40mmの重量998gの軽量ボディは鞄にすっぽりと収まり、移動時にも簡単に持ち運ぶことができます。〇使いやすさを追求したコンパクトなスタイリッシュデザイン。オフィスや家庭など、どこでも馴染みやすい白を基調とした柔らかいデザインを採用し、机の引き出しにも収まるよう厚みを抑えた設計を実現しています。使う時だけ取り出し、使用後は収納することで机周りを綺麗に保つことができます。コンパクトでありながらADF(自動原稿送り装置)を搭載しており、最大20枚までの原稿をセットし、連続でスキャンすることができます。モノクロ毎分12枚(A4タテ・300dpi)の速度でスキャンが可能です。 〇最適なサイズで読み取る「用紙サイズ自動検知」。異なるサイズが混載する原稿を連続スキャンする際も、1枚1枚読み取りサイズを指定する必要はありません。それぞれの用紙サイズを自動的に検知し、常に最適なサイズで効率よくデータ化します。〇原稿内容の傾きも検知し補正する「斜行補正」機能。スキャンした原稿の外形から原稿自体の傾きを検知して補正する方法と、印刷不備で内容が曲がっている場合など、画像の直線や文字列といった原稿内容の傾きから補正する方法があり、原稿にあわせて2タイプのモードを切り替えることができます。※文字が斜めに書いてある場合など、原稿の種類により正しく補正されない場合があります。〇読み取り容量を抑える「カラー・グレー・白黒自動判別」。カラー原稿、白黒原稿だけでなく、写真などが入ったグレー原稿を含め、3つのタイプを自動的に判別してスキャンします。原稿タイプに合せて、見やすく読みやすいスキャンを実現するとともに、白黒やグレーが混在する複数枚の原稿をカラー設定で読み取るよりも、適正なデータ容量に抑えることができます。〇原稿の白紙面を自動的に消去「白紙スキップ」。両面と片面の混在した原稿を両面スキャンした際に生じる白紙面を、自動的に認識して消去。ムダなページをデータ生成時になくして、スキャン後の編集・削除作業の手間を省きます。〇裏面の写り込みを抑える「裏写り・地色除去」。裏写りするような薄い原稿をスキャンする際に発生しやすい、裏面の文字や写真の写り込みを低減。さらに、地色を除去して、細かな文字も読みやすく、図や表も見やすい画像データを生成します。〇細かな階調再現に対応する「グラフィック原稿モード」搭載。写真やイラストなどの画像をスキャンする際に生じやすい、黒ツブレや白トビを抑えます。細かい階調を保ちながら、より高品位に読み取ることができます。 〇「Made in Japan」の高品質と環境への配慮。開発設計から組み立てまで、すべて日本国内で実施している「Made in Japan」の高品質スキャナーです。消費電力を抑えた設計で、動作時の最大消費電力2.5W以下を実現しています。さらに国際的な省エネルギー制度である国際エネルギースタープログラムに適合しています。また、地球環境に配慮して、梱包材にはリサイクル可能な紙素材を使用しています。
グリーン購入法適合
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)給紙トレイ収納時:285(横)×95×40、給紙トレイ全開時:285(横)×257×174
質量(kg)約1
付属品USBケーブル(1.0m)、セットアップガイド
インターフェースHi-Speed USB2.0
対応OSWindows 8.1、Windows 10、 Mac OS 10.14、10.15、11.0
最大解像度600×600dpi
使用可能用紙サイズ普通紙、名刺、カード、エンボスカード、プラスチックカード
用紙寸法(mm)(普通紙)幅:50.8~216、長さ:70~356、紙厚:0.08~0.15、(名刺)幅:49~55、長さ:85~91、紙厚:0.15~0.3、(カード)幅:86、長さ:54、厚さ:0.76以下
仕様エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある
給紙可能枚数(最大積載枚数)約20
消費電力(W)動作時:USB 2.0 2.5、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.1以下
電源USB バスより供給(USB 2.0:通信用500mA)
給紙方法標準/自動/手差し
使用温度範囲(℃)15~70
使用環境湿度(%)25~75RH
2つの搬送方式で幅広いニーズに応える簡単操作の高速コンパクトスキャナー。
一度に両面読込みが可能な毎分40枚・80面高速スキャン
カラー・グレー・白黒ともに片面40枚/分、両面80面/分(A4タテ・200dpi)の「1パス両面スキャン」を実現。
頻繁なスキャン業務も効率よく行えます。多彩な原稿にあわせて排紙方法を選択可能
普通紙などは「Uターン排紙」で、厚みのあるカードなどは「ストレート排紙」で搬送。
2つの搬送方式を切り替えることで、多彩な原稿をスキャンできます。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド、給紙ローラー/分離ローラー(本体に取り付けが必要)
適合特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下)※各紙、使用条件あり/カード(mm):W54、L86、T0.76以下(エンボスカードは1.4以下)
セット内容(同梱ソフト)CaptureOnTouch Pro
最大外形寸法(mm)313×165×250(トレー全開時)
本体質量(kg)2.6
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×93×181(トレー全開時)
インターフェースHi-SpeedUSB2.0
原稿サイズ幅(mm):50.8~216、長さ(mm):54~356(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ(mm):0.04~0.15(Uターン排紙時)/0.04~0.30(ストレート排紙時)
解像度光学解像度(dpi):600
給紙方法標準/自動/手差し
グリーン購入法適合
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
充実のメディア対応で多彩な業務にフィット、特大容量タンク搭載ビジネスプリンター。〇充実のメディア対応、用紙サイズ展開。封筒サイズのバリエーションが広がり、計10サイズに対応。多種・他サイズの用紙を一度にセットでき、プリンターを使い分ける必要がありません。〇さらなる経費削減に、低ランニングコスト。1色ずつ補充できて経済的な特大サイズのインクタンクでインクコストを低減。インクコストを心配している方も安心です。〇一度のインク補充で大量印刷。インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9,000枚。、カラー約21,000枚。のプリントが可能です。特大容量だから補充頻度も少なく済み、コストを気にせずカラー印刷ができます。2回目以降に充填するインクボトルを使用して算出。〇高速プリントで生産性を向上。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。〇ネットワークとモバイル連携。オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。〇コンパクトサイズに充実機能。本体の高さを抑え、棚やラックに収まりやすくなりました。高生産性かつ、設置スペースをコンパクトにまとめることができます。コンパクトながらも大容量給紙&後トレイ給紙が可能で、写真や封筒などの印刷から書類の大量印刷まで対応します。また、表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントなど便利な機能を搭載しています。
付属品インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK、その他:設置・基本操作マニュアル(紙)(セットアップCD-ROM非同梱)
適合インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK
質量(kg)約10.4(プリントヘッド、インクを含む)
種類[使用可能用紙]【後トレイ】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、シール紙、【カセット】普通紙
形式デスクトップ
消費電力(W)プリント時(USB接続時):約22、待機時(USB接続時):約0.8
電源AC100~240V(50/60Hz)
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約399×410×298、使用時:約399×639×392
最大解像度600(横)×1200(縦)(dpi)
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)
騒音レベル(dB(A))約49.0
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット方式
インク4色顔料(特大容量タンク)
プリントヘッド総ノズル数:4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、顔料BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【通常時】上下左右マージン:各5mm、洋形封筒1号/2号/3号/4号/6号は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各5.6mm(角形封筒3号/4号/5号/6号/7号・DL封筒・商用10号封筒は上12.7mm、長形封筒3号/4号/40号・角形封筒8号は下5mm)、L判、KG、2L判、7×10インチ、六切は上:3mm、下:5mm、左右マージン:各3.4mm(はがき、往復はがきは下4mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、【自動両面プリント時】上下左右マージン:各5mm
インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、A6、B5、B6、B6H、レター、リーガル、洋形封筒1号/2号/3号/4号/6号、長形封筒3号/4号/40号、角形封筒3号/4号/5号/6号/7号/8号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7×10インチ、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅 64mm~216mm、長さ 127mm~1200mm)、【上段カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148mm~216mm、長さ210mm~297mm)、【下段カセット】A4、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅 210mm~216mm、長さ 279.4mm~355.6mm)
給紙方式後トレイ/2段カセット(上段/下段)
給紙可能枚数(最大積載枚数)【普通紙】後トレイ100枚/カセット500枚(250枚×2段)、【郵便はがき】40枚(後トレイのみ)
インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/ IEEE802.11ac、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※6※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TEC値約0.15kWh
エコマーク認定番号23 155 014
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
関連キーワード