「耐水用紙 b4」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高速プリントと大容量給紙を実現する低ランニングコストプリンター。
現場の生産性を高める高速プリント。カラー、モノクロとも、さらなる高速化を実現しました。
耐水性とマーカー性に優れた顔料インク。グラフや文書、写真、WEBページなど多様なビジネス文書を、鮮やかに表現します。
大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現。1枚あたりのプリント代がオトクになる大容量インクタンクをご用意しました。
使い方で選べる有線/無線LANを標準搭載。オフィス環境に合わせたネットワーク構築が可能。アクセスポイントモードなら無線LANルーターが不要です。
使用可能用紙サイズ【上段(カセット1)】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)、【下段(カセット2)】A4、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅 210.0mm~216.0mm、長さ 279.4mm~355.6mm)
プリント方式インクジェット方式
付属品セットアップ用インクタンク(PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル
質量(kg)9.6(プリントヘッド・インクタンク含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズMAXIFY
消費電力(W)プリント時:約27、待機時約0.9
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形寸法(収納時):463×394×290印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×290排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×290
用紙【上段(カセット1)】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒、【下段(カセット2)】普通紙のみ、【自動両面プリント】普通紙(A4/レター)
インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB
最大解像度600×1200dpi
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)
液晶モニター2行液晶
稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56
インク4色顔料(独立インクタンク)
対応インクタンク/カートリッジ【標準】PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK【大容量】PGI-2300XLC/2300XLM/2300XLY/2300XLBK
プリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル
プリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式
給紙方式2段カセット(上段/下段)
給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙(上段/下段):500枚(250枚×2段)、郵便はがき(上段):40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚
色数4
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号16 155 009
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
プリント機能に特化、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。一度の補充で大量のプリントが可能!「ギガタンク」。インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9,000枚※、カラー約21,000枚※の大量プリントが可能です。特大容量タンクだからカートリッジ式と比べて交換頻度も少なく済み、コストを気にせずカラー印刷ができます。1枚当たりのプリント代が大幅にダウンし、低ランニングコストで経費削減に貢献します。※2回目以降に充填するインクボトル使用、印字可能枚数(A4カラー文書ISO/IEC 24712使用)は、キヤノン独自の測定方法で算出。高速プリントスピード。1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚の高速プリントを実現。ビジネスの現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。ビジネスプリント向けの「4色顔料インク」。キヤノン独自の全色顔料インクにより、にじみが少なく、くっきりとしたプリントを実現。耐水性や耐マーカー性に優れ、擦れにも強いインクです。※用紙やマーカーによってはにじむ場合があります。マーカーを使用する場合は、印刷後5分ほど経ってからご使用されることをおすすめします。便利なネットワークとモバイル連携。オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP(Simple Network Management Protocol)、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT Inkjet/SELPHY、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。高さを抑えた「コンパクトサイズ」。プリンター機能に特化することで、高さを抑え、棚などにも収まりやすいサイズです。高生産でありながら、オフィスでの設置スペースをコンパクトにまとめることができます。
グリーン購入法適合
プリント方式インクジェット方式
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/A6/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/商用10号封筒/DL封筒/はがき/郵便往復はがき/六切/2L判/L判/KGサイズ/7"×10"/スクエア(127mm)/ユーザー定義サイズ(幅89~216mm/長さ127~1200mm)、【カセット】A4/A5/B5/レター/ユーザー定義サイズ(幅148~216mm/長さ210~297mm)
商品タイププリンター
色数4色
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約399×416×238(収納時)
質量(kg)約9(プリントヘッド/インクタンクを含む)
付属品インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)
インク色4色顔料(特大容量タンク)
ノズル数総4352(プリントヘッド)
最大解像度600(横)×1200(縦)
給紙可能枚数普通紙(後トレイ) 100枚/カセット 250枚/郵便はがき(後トレイ) 40枚
給紙方式後トレイ/カセット
液晶モニター2行液晶
消費電力(W)約20(コピー時/USB接続時)、約0.8(待機時/USB接続時)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと)
騒音レベル(dB(A))約49
インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB(Wi-Fiと有線LANは同時使用不可)
エコマーク認定認定
シリーズGX
仕様A4普通紙耐久枚数:150000枚(ISO24734のWord文章を用いたA4普通紙での連続印刷の場合、キヤノン独自の試験方法による参考値/印刷環境により数値は変わることがあります)
エコマーク認定番号21 155 057
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
プリント機能に特化、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。【一度の補充で大量のプリントが可能!ギガタンク】。インクボトル各色1本でエコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚プリント可能。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。【高速プリントスピード】。1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚印刷可能。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。【ビジネスプリント向け、4色顔料インク】。にじみが少なく、くっきりとした黒文字を実現。耐水性や耐マーカー性にも優れ、擦れにも強いインクです。図表や白抜き文字、バーコートやQRコードなども美しく印刷するなど普通紙印刷の品質を高めています。【高さを抑えたコンパクトサイズ】。プリンター機能に特化することで、本体の高さをダウン。棚などにも収まりやすいサイズです。【接続もかんたん、有線/無線LAN対応】。配置や用途に合わせたネットワーク構築が可能。無線ダイレクトモードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントできます。【充実のプリント機能】。一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリント、荷物を発送する際の送り状への対応、ポスターやチラシなどが簡単につくれるウェブ版PosterArtistなど、便利な機能を搭載しています。
付属品インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)9(プリントヘッド、インクタンクを含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×416×238(トレイ類を含まず)
最大解像度(横×縦)600×1200 dpi
液晶モニター2行液晶
インク4色顔料(特大容量タンク)
プリントヘッド(総ノズル数)4352
使用可能用紙サイズ【カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm、長さ210~297mm)【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KGサイズ、7"×10"、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~1200mm)
給紙方式後トレイ/カセット
インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac/100BASE-TX/10BASE-T/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐久枚数【A4普通紙】150000枚
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
関連キーワード