「背景」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スピードライト600EX II-RT専用のカラーフィルター。白熱電球(タングステン)下でストロボ撮影すると、白熱電球とストロボ光の色温度差により、ストロボ光の届かない背景が赤味がかることがあります。カラーフィルターSCF-E3を装着すると、両光源の色温度差を小さくして、適切なホワイトバランスに近づけることができます。バウンス時に、側面からの光漏れ対策を施した、使い勝手のいいハードタイプ。
対応機種スピードライト600EX II-RT
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
スピードライト430EX III-RT専用のカラーフィルター。白熱電球(タングステン)下でストロボ撮影すると、白熱電球とストロボ光の色温度差により、ストロボ光の届かない背景が赤味がかることがあります。カラーフィルターSCF-E2をストロボに装着することで、ストロボ光の色温度を白熱電球に近づけることができ、両光源の色温度差を小さくして、適切なホワイトバランスに近付けることができます。
対応機種スピードライト430EX III-RT
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
わずか160gという軽量・コンパクトさと、F1.8という明るさが特長の標準単焦点レンズです。
EF50mm F1.8 IIから定評のある光学設計を継承し、デジタルカメラでの撮影に適したコーティングを採用しています。
また、絞りを5枚羽根から円形絞りの7枚にしたことで、背景を円形で美しくぼかし、被写体を際立たせる撮影表現が可能。
APS-CサイズのCMOSセンサーを搭載したEOSシリーズに装着した場合には、
35mm判換算で焦点距離イメージが約80mm相当となり、ポートレート撮影にも最適な一本です。
付属品レンズキャップ E-49
全長(mm)39.3
本体質量(g)約160
倍率(倍)最大撮影:0.21
羽根枚数絞り:7枚(円形絞り)
最大径(Φmm)69.2
構成レンズ:5群6枚
撮影距離(m)最短:0.35
絞り最小:22
マウントキヤノンEFマウント
径(mm)フィルター:49
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
小型軽量の超望遠単焦点レンズです。迫力のあるアップ写真や背景と被写体の距離感を縮める圧縮効果により、超望遠レンズならではの映像表現が可能です。超望遠域の単焦点レンズでありながら、従来製品に比べ、手に取っていただきやすいのも魅力の一つです。DOレンズや開放F値11の固定絞り構造、筐体(きょうたい)への樹脂部材の活用により、従来の超望遠レンズの概念を覆す小型・軽量設計を実現しました。超望遠ながら、三脚なしで軽快に手持ち撮影が可能です。移動時はレンズ本体をコンパクトに収納できる、沈胴構造を採用。撮影時はレンズ鏡筒を伸ばして、使用します。マウント側のロックリングの回転操作で撮影および沈胴のロック/アンロックが可能です。
倍率(倍)0.14
羽根枚数なし
レンズ超望遠レンズ
絞り11(最小)
マウントRFマウント
PCレス・スキャンやグループ共有が可能で、画像処理を強化した有線LAN対応モデル。〇有線LANでネットワークスキャンを実現。有線LAN・USBの2種類のインターフェースに対応し、多様なオフィス環境において、ネットワーク上の複数のPCでスキャナーを共有・活用が可能。また、PCを操作せずに本体操作でもスキャンを実行できます。〇ジョブ・ユーザー情報をサーバーで集中管理。専用サーバーソフト「COT Admin」で、ジョブの管理・配信、ユーザー認証、プッシュスキャンの拡張などの機能拡張が可能。安全性の高いスキャナーの運用を実現し、さまざまな業務システムと効率的に連携します。〇カラーも白黒も、両面原稿も、高速スキャン。カラー・白黒ともに片面50枚/分、両面100面/分(A4タテ・200dpi)の高速読み取りが可能。一度の搬送で両面原稿の表裏を同時に読み取り、高速かつ快適にスキャンが行えます。〇重送の確認、継続の指示が可能な搬送性能。リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。その他、便利なDFRに対応し、重送と検知された場合にもスキャンを継続することが可能です。〇多彩な画像処理技術。可読性・OCR精度を高めるアクティブスレッショルドや、背景データを生成する背景塗りつぶし機能、写真も文字もキレイにスキャンできる写真入り文書モード、強調する色を指定せずに有彩色を強調する有彩色強調機能を搭載。用紙サイズの自動検知、斜行補正、原稿の白紙面の消去、不揃い原稿の向きを自動補正する文字向き検知、一回のスキャンで最大3種類のデータを生成するマルチストリームなど、従来の機能と併せて、効率的なスキャンを実現しています。
仕様消耗品:交換ローラーキット(給紙ローラー、分離ローラー),読取面:片面/両面
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.2 Gen1用ケーブル)、セットアップガイド
適合【使用可能な特殊原稿】NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり
質量(kg)約3.4(ACアダプターを除く)
色ドロップアウト:赤、緑、青に切替え・赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト
容量トレー積載量:最大60枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下
形式卓上型シートスルースキャナー
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)動作時:最大22以下 スリープモード:1.6以下
使用温度(℃)10~32.5
センサーCIS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トレー全閉時)約291×242×267、(トレー全開時)約291×378×600
機能超音波重送検知、重送検知無視機能(DFR)
インターフェースUSB3.2 Gen1×1/USB2.0、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
読取1日当たりの読み取り量:~6000枚/日
解像度光学:600dpi、出力:100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi、1,200×1,200dpi
保証期間無償:1年間(引取修理)
給紙方法標準給紙/パネルで給紙/自動給紙
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバ種類斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去、モアレ除去、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え
適合寸法(mm)【使用可能なカード】幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)、【使用可能なパスポート】幅:88、長さ:125、厚さ:4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)、【原稿サイズ】幅:50.8~216、長さ:54~356(長尺モード時、最大5,588まで)、厚さ:0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)
グリーン購入法適合
ドライバタイプISIS/TWAIN
読取方式無償
使用湿度範囲(%RH)20~80
1台
¥104,900
税込¥115,390
4日以内出荷
小型・軽量フルサイズ
キヤノンのフルサイズEOS史上、最小・最軽量を達成。バッテリー・カードを含めても約485gという軽さ。
そして、カメラのコンパクト化をどこまでも追求しました。機能や性能をけっして妥協することなく。
完成したのは、いつでも持ち歩ける、EOS RPという新たなフルサイズです。
細部まで高画質、約2620万画素
写しとる一枚は、息をのむ高画質。キヤノン自社開発のフルサイズCMOSセンサーが、見たままの美しさ、そして被写体の細部まで緻密に描写します。
色彩は鮮やかで、グラデーションも滑らかです。
先進の画像処理性能、DIGIC 8
高画質な画像に仕上げる、映像エンジン。EOS RPは先進のDIGIC 8を搭載。
高感度で撮影しても、クリアな一枚に。暗いシーンも低ノイズで明るくキレイ。
4K動画をはじめ多彩な機能の実現にも貢献。
世界最速0.05秒の高速オートフォーカス(AF)
撮りたい気持ちに瞬時に応える、高速オートフォーカス。
秘密はキヤノンが開発したデュアルピクセルCMOS AF。
さらに広範囲のAFエリア、暗いシーンでも、高精度なピント合わせが可能です。
バリアングル液晶モニター
ハイアングル、ローアングル、さまざまなアングルでも撮影が快適。
人物の瞳に、自動でピント合わせ[瞳AF サーボAFに対応]
被写体の瞳を検知してAFする[瞳AF]。EOS RPは被写体を追尾するサーボAFに対応。
動き回る人物の瞳にもピントを合わせ続けます。
初心者でも安心の操作ガイド[ビジュアルガイド]
主要な機能や撮影モードの意味、設定値の効果を直感的でわかりやすい解説文と写真・イラストで表示。初心者でもすぐに使いこなせます。
好みの写真表現も簡単[クリエイティブアシスト]
[背景ぼかし][明るさ][コントラスト][鮮やかさ]などの項目をひとつのメニューに集約。
仕上がりイメージの画像を液晶モニターで確認しながら撮影可能。
(※シーンインテリジェントオートモードでの撮影時、RAW現像時に使用可能。[背景ぼかし]は撮影時のみ可能。)
多彩な表示機能で、覗きながらの撮影を快適に[約236万ドット 内蔵電子ビューファインダー(EVF)]
視野率約100%の0.39型OLED*(有機EL)カラーEVFを搭載。
メガネをかけたままでも覗きやすい約22mmのアイポイントなど快適なファインダーを実現しました。
露出シミュレーション表示、メニュー画面の表示などもファインダーで行うことができます。
有効画素数約2620
質量(g)約440
仕様ボディのみ
セット内容EOSRP本体、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSRP
電源LP-E17
撮影枚数240(ライブビュー撮影)(常温)
シャッター速度(秒)1/4000~30(電子制御フォーカルプレーンシャッター)
液晶モニター3型
ISO感度設定100~40000(マニュアル)
記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(※UHS-II、UHS-Iカード対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132.5×85×70
画面寸法(mm)【撮像】約35.9×24
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
いつでも気軽に持ち歩ける約165gの軽量・小型で、大口径・高画質な超広角単焦点レンズ。 。RFレンズ初となる超広角の単焦点レンズは持ち運びやすく、広角を活かした遠近感を強調した迫力ある表現が可能です。〇超広角を生かした多彩な写真・映像表現。焦点距離16mmの超広角を生かし、撮影スペースの限られた観光地や室内などにおいても、風景や建築物の撮影、自撮りなどに対応しています。最短撮影距離は0.13m、最大撮影倍率は0.26倍で、被写体に大きく迫り撮影することで、背景との遠近感を強調した迫力ある表現が可能です。子どもやペットを愛らしく強調するデフォルメ撮影にも適しています。〇小型・軽量ボディーでありながら高画質を実現。 EOS Rシステムの特長である大口径・ショートバックフォーカスを生かした、撮像面近くに大口径レンズを配置する7群9枚の光学設計。非球面レンズ1枚を撮像面近くに配置することにより、小型・軽量なボディーと高画質を両立しています。最大径約69.2mm、長さ約40.2mm、質量約165gの小型・軽量ボディーを実現しました。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
マウントRFマウント
最大径(Φmm)69.2
長さ(mm)40.2
質量(g)約165
フィルター直径(Φmm)43
レンズ構成7群9枚
羽根枚数7枚(絞り)
絞り最小22
倍率(倍)最大撮影0.26
撮影距離(m)最短0.13
画角98°00’・74°10’・108°10’(水平・垂直・対角線)
アクセサリタイプレンズポーチLP1014(別売)、レンズフードEW-65C(別売)、レンズキャップE-43(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)
レンズ超広角単焦点レンズ
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
質量約120gの小型化と高画質を両立、RFレンズ初のパンケーキレンズ。フルサイズユーザーには使い勝手のよい広角28mm、APS-Cサイズユーザーには自然な画角の35mm換算45mm相当の標準レンズとしてご使用いただけます。単焦点レンズならではの明るいレンズで、キットの標準ズームレンズでは撮ることが難しい背景や点光源をキレイにぼかした写真を手軽かつ高画質に表現できます。<RFレンズ史上最小サイズ>。3枚の大口径・高精度PMo(プラスチックモールド)非球面レンズをセンサーの手前に配置することで、レンズ構成枚数を抑えながら中心から周辺まで優れた描写性能と小型化を両立。EOS R シリーズカメラとの組み合わせで、優れた携帯性を実現するほか、レンズをつけたままでもかさばらない身軽なレンズです。<使い勝手の良い魅力的な焦点距離>。フルサイズカメラ装着時は広角28mm F2.8レンズとして使用可能。室内でも撮りやすい広い画角と、適度に強調された遠近感を活かした表現が可能で、風景写真やスナップなど幅広い撮影シーンに使えます。APS-Cサイズカメラ装着時は標準45mm相当のF2.8レンズとして使用可能。標準レンズならではの自然な遠近感と、被写体とコミュニケーションがとりやすい適度な距離感で、ポートレートやスナップ、料理写真、テーブルフォトなど幅広い撮影シーンを気軽に切り取れます。<搭載テクノロジー>。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影が可能。・フルタイムマニュアル。AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能。・コントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現。
付属品レンズキャップE-55、レンズダストキャップRF
長さ(mm)約24.7(収納時)
質量(g)約120
倍率(倍)最大撮影:0.17
羽根枚数絞り羽根:7枚
フィルター直径(Φmm)55
レンズ単焦点レンズ
最大径(Φmm)69.2
レンズ構成6群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ3枚)
撮影距離(m)最短0.23
絞り最小22
マウントRF
画角(水平・垂直・対角線)65°00'・46°00'・75°00'
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
動画と静止画を自由に行き来するクリエイターのためにつくられた、「動画」をさらにシネマチックに、「静止画」をさらにドラマチックなものへと昇華する、最新設計のF1.4単焦点レンズ。RF35mm 1.4 CMと共通外装、同じ操作性を実現した広角・標準レンズです。【星景などの点像を周辺まで歪みなくシャープに再現】。非球面レンズ1枚の適切な配置により、サジタルコマフレアを低減し、点像を撮影した際の点像周辺の再現性を向上。イルミネーションや星景などを画面周辺までシャープに再現します。【パースペクティブを生かした表現、F1.4の立体感】。24mmの広いパースペクティブだからこそできる表現に加えて、大口径F1.4が生み出すボケの組み合わせにより、遠近感をより際立たせ、テーマを鮮やかに浮き立たせます。【背景ボケを生かして、メイン被写体に視線を集中させる映像】。F1.4の大口径レンズは被写界深度が非常に浅く、背景から主題を浮き立たせるような映像表現が可能。暗所でも感度を上げずに撮影できるため、クリアで深みのある動画を撮影できます。本レンズは大幅にブリージングが抑制されているため、ボケ味を存分に活かしつつ、ピントが移動しても安定感のある動画が撮影できます。【逆光などの厳しい光の条件下でもクリアな画像】。ASC+SWCにより逆光時でもフレア・ゴーストを効果的に低減し、コントラストの高いクリアな画像を実現。11枚絞り羽根の採用により、絞り込んだ際には美しい光芒があらわれ、ボケの形状もなめらかな円形が保たれます。【VCM+ナノUSMによる電子式フローティングフォーカス制御を採用】。VCMによるフォーカスレンズ群の駆動、ナノUSMによるフローティングレンズの駆動を組み合わせた電子式フローティングフォーカス制御を採用。重い大口径フォーカスレンズ群を高推力のVCMで、軽量なフローティングレンズを省電力・小型のナノUSMで駆動し、それぞれの移動量を制御することにより、大口径レンズにおいて高速でスムーズなフォーカシングを実現しました。【スムーズで高精度なAF】。VCMとナノUSMを組み合わせたメカニズムとEOS シリーズのデュアルピクセルCMOS Fとのコンビネーションで、高速・高精度な静止画AFを実現。静粛性の高い動作で、被写体の動きやタッチフォーカス操作になめらかに追従し、高品質な動画撮影ができます。【サーボAF&連写に適した制御アルゴリズム】。VCM+ナノUSMの優れた最新の制御アルゴリズムにより、電子シャッターによる高速連写や、被写体検出によるサーボAFの常用化といった撮影スタイルの変化に対応。高速AFで、「つかみが速い」「つかみ続ける」「安定して追尾する」AFをさらに快適なものにしています。【ブリージングの非常に少ない、安定した構図の動画撮影が可能に】。VCMとナノUSMを組み合わせた電子式フローティングフォーカス制御により、すべてのフォーカスポジションにおいて、光学的にブリージングの発生を徹底的に抑制。電子式のフォーカスブリージング補正機能を搭載しないカメラボディーとの組み合わせでも、非常に安定した構図で動画撮影が行えます。【外装デザインの共通化】。RF35mm 1.4 CMと共通の外装とし、軽量・コンパクト設計。67mm径のフロントフィルターを使い回せたり、ジンバルを使った動画撮影においてレンズ交換時の調整が少なくて済むなど、撮影現場での使い勝手の良さを追求しました。【動画撮影時の絞りをコントロールできるアイリスリング】。動画撮影中に絞りをマニュアルコントロール可能なアイリスリングを採用、RF35mm 1.4 CMと共通の操作系としました。クリック感のないなめらかな絞りコントロールが可能で、CINEMA OS YSTEMのシネマレンズと回転方向を揃えているため、動画撮影の現場でも違和感なく操作が可能です。【自分だけの操作を実現する高いカスタマイズ性】。ユーザーのワークフローにあわせて、ボタン・スイッチの機能をカスタマイズ可能。マウント側にリアフィルターホルダーを装着可能で、前後2枚のフィルターにより、独創的な表現を追求することができます。
付属品レンズポーチLP1219、レンズフードEW-73G、リアフィルターホルダー、レンズキャップE-67II、レンズダストキャップRF
質量(g)(約)515
倍率(倍)最大撮影:0.07
フィルター直径(Φmm)67
レンズ構成11群15枚
撮影距離(m)最短:0.24
絞り最小:16、羽根枚数:11枚
直径×長さ(mm)最大:(約)Φ76.5×99.3
画角(水平・垂直・対角線)(°):74・53・84
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
5.5段分のISを搭載、大口径F1.8の中望遠単焦点レンズ。焦点距離135mmの明るいF1.8レンズの大きなボケ表現で、被写体を美しく際立たせます。レンズ内ISを搭載し、暗がりのシーンでのポートレート撮影やスローシャッター撮影でもブレを防いで快適な撮影が可能です。ポートレート撮影に適した大口径F1.8の中望遠レンズ。中望遠レンズのボケ表現に加え、開放F1.8の大きなボケにより、被写体を際立たせ、遠近感のある美しいポートレート撮影を可能にします。また、中望遠レンズの圧縮効果により背景が整理され、定番のバストアップ撮影はもちろん、全身撮影でも美しいボケを表現することができます。手ブレ補正効果5.5段・協調8.0段と瞳検出AF。光学式手ブレ補正の効果は5.5段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着時は、協調制御により8.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。また、カメラ本体の瞳検出AFと組み合わせることで、暗いシーンでの撮影でもブレを防いで瞳をクッキリと描写することができます。※1 EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 EOS R3使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。クローズアップ撮影が可能な最短撮影距離0.7m。被写体の一部にクローズアップして、インパクトのある近接撮影が可能な最短撮影距離0.7m、最大撮影倍率0.26倍を実現しました。抜けがよく、高い解像感で肌の質感や瞳、髪、身に着けたアクセサリーをクリアに表現し、インパクトのあるポートレート写真が撮影可能です。また、昆虫や小動物など、警戒心の強い被写体とも適度な距離をとりながら、小さな被写体を細部までくっきりと撮影可能でネイチャーフォトにも適しています。搭載テクノロジー。UDレンズ。写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。ASC。フレア・ゴーストを大幅に低減するコーティング「Air Sphere Coating」。垂直に入る光の反射防止に効果を発揮。フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを簡単に取り除くことができるフッ素コーティング。安心して撮影に臨むことができます。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。ナノUSM。キヤノンが開発した新しい超音波モーター。小型・薄型のチップでありながら、リングUSM同様の高速AFと動画撮影時でのSTM(リードスクリュータイプ)同様の滑らかなAFを併せ持ち、快適な撮影を実現します。フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。防塵・防滴。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵防滴構造を採用。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要あり。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
質量(g)(約)935
径(Φmm)フィルター:82
倍率(倍)最大撮影:0.26
羽根枚数絞り:9枚
寸法(Φ×mm)(約)(最大)89.2×(長さ)130.3
レンズ構成12群17枚(UDレンズ3枚)
撮影距離(m)最短:0.7
絞り最小:22
マウントRFマウント
画角(水平・垂直・対角線)15°00'・10°00'・18°00'
適応アクセサリレンズキャップE-82II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1319(同梱)、レンズフードET-88B(同梱)、PROTECTフィルター82mm(別売)、円偏光フィルターPL-C B 82mm(別売)
1個
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
静止画と動画を自由に行き来して表現するクリエイターの要求に応え、よりドラマチックな映像が撮れる新世代・開放F1.4のLレンズシリーズに標準RF50mm F1.4 L VCMが登場。50mmという画角が生み出す被写体との距離感と、収差の少ないすっきりとした光の描写が、臨場感やリアルさをより強く感じさせる映像を創り出します。【開放F1.4の豊かな表現力】。50mmという画角が生み出す被写体との距離感と、収差の少ないすっきりとした光の描写が、臨場感やリアルさをより強く感じさせる映像を創り出します。動画表現においても、被写界深度が非常に浅く、背景から主題を浮き立たせるような映像表現が可能。暗所でも感度を上げずに撮影できるため、クリアで深みのある動画を撮影できます。【画面全域での高画質】。ガラスモールド非球面レンズ・レプリカ非球面レンズの採用により、画面全域における高画質化を達成。また、UDレンズの適切な配置により、色収差を良好に補正し、絞り開放から色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現。さらに、電子式フローティングフォーカス制御により無限遠から近接時まで安定した高画質を実現しています。【VCM+ナノUSMによる電子式フローティングフォーカス制御を採用】。VCMによるフォーカスレンズ群の駆動、ナノUSMによるフローティングレンズの駆動を組み合わせた電子式フローティングフォーカス制御を採用。重い大口径フォーカスレンズ群を高推力のVCMで、軽量なフローティングレンズを省電力・小型のナノUSMで駆動し、それぞれの移動量を制御することにより、大口径レンズにおいて高速でスムーズなフォーカシングを実現しました。【スムーズで高精度なAF】。VCMとナノUSMを組み合わせたメカニズムとEOS RシリーズのデュアルピクセルCMOS AFとのコンビネーションで、高速・高精度な静止画AFを実現。静粛性の高い動作で、被写体の動きやタッチフォーカス操作になめらかに追従し、高品質な動画撮影ができます。【ブリージングの非常に少ない、安定した構図の動画撮影が可能に】。VCMとナノUSMを組み合わせた電子式フローティングフォーカス制御により、すべてのフォーカスポジションにおいて、光学的にブリージングの発生を徹底的に抑制。電子式のフォーカスブリージング補正機能を搭載しないカメラボディーとの組み合わせでも、非常に安定した構図で動画撮影が行えます。【取り回しの良さと操作性】。RF35mm F1.4 L VCMと共通の外装とし、軽量・コンパクト設計。67mm径のフロントフィルターを使い回せたり、ジンバルを使った動画撮影においてレンズ交換時の調整が少なくて済むなど、撮影現場での使い勝手の良さを追求しました。【動画撮影時の絞りをコントロールできるアイリスリング】。動画撮影中に絞りをマニュアルコントロール可能なアイリスリングを採用、RF35mm F1.4 L VCMと共通の操作系としました。クリック感のないなめらかな絞りコントロールが可能で、CINEMA EOS SYSTEMのシネマレンズと回転方向を揃えているため、動画撮影の現場でも違和感なく操作が可能です。【自分だけの操作を実現する高いカスタマイズ性】。ボタン・スイッチの機能をカスタマイズして、ユーザーのワークフローになじむカスタマイズが可能です。
付属品レンズポーチLP1219、レンズフードES-73、レンズキャップE-67II、レンズダストキャップRF
質量(g)(約)580
倍率(倍)最大撮影:0.07
フィルター直径(Φmm)67
レンズ構成11群14枚
撮影距離(m)最短:0.4
絞り最小:16、羽根枚数:11枚
直径×長さ(mm)最大:(約)Φ76.5×99.3
画角(水平・垂直・対角線)(°):4000’・2700’・4600’
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
EL-1の基本性能を継承し小型化を実現、マルチアクセサリーシューに初めて対応した次世代モデル。マルチアクセサリーシュー対応スピードライト。システム拡張が可能な次世代インターフェース、マルチアクセサリーシュー搭載のEOS R3、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R10と高度に連携。特にEOS R6 Mark II接続時にはキヤノン製スピードライト初搭載となる数多くの連動機能を実現しています。マルチアクセサリーシュー搭載機種との連携強化、複雑なストロボ撮影も簡単に。マルチアクセサリーシュー搭載機種と高度に連携し、複雑なワイヤレス撮影も簡単操作で行えます。ジョイスティック操作ひとつで素早く設定メニューを表示できるメニューダイレクト機能や、グループ発光の迅速な画面表示・操作できるクイックストロボグループ制御、シーンに最適な発光モードを瞬時に呼び出すカスタム発光モード、レンズ側の操作で調光補正や発光量を調整できるコントロール機能割り当てなどの機能を搭載。ストロボを駆使したさまざまな撮影をスピーディーかつ簡単に設定できるため、一人での撮影も効果的に行うことができます。また、手元のスマホからスマホアプリ[Camera Connect]ひとつでワイヤレスストロボ設定、レリーズ、撮影画像の確認など操作・設定することも可能です。微小発光の下限を拡大、最小1/1024で光を繊細にコントロール。光量制御精度の向上を図り、下限領域での微小発光を実現。マニュアル発光の設定範囲は、スピードライト600EX II-RTの1/1~1/128から1/1~1/1024に拡がり、高感度撮影の使用領域の拡大を実現しています。至近距離のストロボ撮影や手持ちの夜間ポートレートなど様々な状況で光を繊細にコントロールすることが可能です。約1.2秒の高速チャージを実現。大電流の放電が可能な充電式リチウムイオンバッテリーLP-ELを採用。スピードライトEL-1と同等の高効率な充電回路と併用することにより、600EX II-RTよりチャージ時間を短縮。約1.2秒※の高速チャージを実現しました。動く被写体に発光し続けるため、シャッターチャンスを逃さずに撮影することができます。※新品・フル充電のLP-EL使用時、メーカー測定基準による。連続発光回数約95回以上。新たな放熱構造の採用により、約95回以上※の連続フル発光が可能。高速チャージとの連携で、動き続ける被写体を発光しながら確実に撮り続けます。シャッターチャンスを逃せないシーンでも、短い発光間隔で安定した連続発光が可能です。※照射角35mm、レベル2の発光制限までの連続フル発光可能回数。新品・フル充電のLP-EL使用時、マニュアル発光時、メーカー測定基準による。ストレスなく長時間撮影、大容量リチウムイオンバッテリー。長時間の大量ショットが可能な充電式リチウムイオン電池を採用。これまで最大12本の乾電池の入れ替えが必要だった電池交換が、バッテリー1本のワンタッチ交換に。冷却ファンのない構造を採用し、電力を発光だけに使用するので、スピードライト EL-1の約335回を超える約350回※の発光回数を実現しています。※新品・フル充電のLP-EL使用時。メーカー試験基準による。バッテリー残量を常時表示。詳細情報(Battery info.)画面で、バッテリー残量の%表示、発光回数、劣化度の確認が可能。バッテリー交換のタイミングを予測しながら撮影できます。日中でも、絞りを開放にしてボケ味を楽しむハイスピードシンクロ。カメラの同調速度を超えたシャッタースピードで発光を可能にするハイスピードシンクロ。通常のストロボ撮影では使えない高速シャッターが使えるので、日中の屋外でも、絞りを開いて背景を思いきりぼかすことができます。高機能と小型化を実現。スピードライト EL-1の基本性能を踏襲しながら、質量は約81g軽量、全長は約9mm短く、軽量・小型化を実現。また、放熱設計の最適化により、放熱ファンスペースを削減するとともに、発光部を小型化。長時間の手持ち撮影や持ち運びの際も軽快で、利便性の向上を実現しています。ストロボ撮影をさらに自由に。表示パネルには反射型メモリー液晶を採用。黒地に白文字/ノーマリーブラックの画面にすることで、暗い環境でも小さな文字やアイコンが見やすく、視認性の高い画面を実現。スピードライト EL-1の優れた操作性を継承し、ほぼすべての操作をジョイスティックと選択ダイヤルで完結することができます。迷わず直感的な操作・確認ができるジョイスティックには、新たにカメラのモニターにストロボ機能設定画面を表示する[メニューダイレクト機能]が割り当てられ、撮影中でもスピーディーな設定変更が可能です。ストロボ撮影を快適にする白色LEDモデリングランプ搭載。ストロボ撮影を行う前にライティング効果を確認できる白色LEDのモデリングランプを2灯搭載。暗いスタジオでのピント合わせ、構図の確認に威力を発揮。発光時間や明るさを任意変更することが可能です。ストロボ発光時には自動消灯されます。また、白色LEDはAF補助光としても使用されます。AF補助光として使われる白色LEDの光量は、EOS R6 Mark IIに装着した際、周囲の明るさに応じて自動調光。人が眩しさを感じにくいように発光量を制御。夜間での人物撮影などに活躍します。※2022年11月時点、キヤノン製スピードライト初搭載、EOS R6 Mark IIのみ対応。カメラから離れずに、レシーバーのモデリングランプを制御。多灯ストロボ撮影時に被写体の影の出方を確認するため、電波通信ワイヤレス時、センダーストロボでレシーバーのモデリングランプの点灯・消灯の制御が可能に。撮影する度にレシーバーまで移動し、手動で点灯・消灯させる必要はありません。※キヤノン製スピードライト初搭載。センダー、レシーバーともにスピードライトEL-5を使用時、点灯・消灯のみ、光量設定は不可、各個体の設定に従う。その他の機能。動感を自然に表現する電波通信ワイヤレス後幕シンクロや、E-TTL自動調光の発光量を記憶しマニュアルモードに切り換えた後も同じ発光量に自動設定するFEメモリー機能などにより撮影をサポート。加えて、EOS R5と同等の防塵・防滴性能※を採用。外装部品の合わせ面や可動部にシーリングを施し、気密性を保持。さらに、取り付け脚の部分にはゴム製の防塵・防滴アダプターを装着。 シューロック時にカメラ側のステージ部と密着することで、優れた防塵・防滴性を実現。砂塵や水滴などの侵入を抑え、悪条件下における撮影にも対応します。※防塵・防滴性能を発揮させるため、電池室や端子カバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。※ストロボは防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
仕様ガイドナンバー:約60(照射角200mm設定時、ISO100・m)、発光回数:約350~2450回(※フル充電のバッテリーパックLP-EL使用時)
セット内容ケース、ミニスタンド、バッテリーパックLP-EL、取り付け脚カバー付き
型式クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ
電源本体:バッテリーパックLP-EL ※単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池使用不可
角度(°)【バウンス】上:120、下:7、左/右:180
本体質量(g)ストロボ:(約)491
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80.2×139.9×123.3
ワイヤレス通信光通信:非対応
照射角レンズ焦点距離24~200mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応
適合カメラEOS R3、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R10
発光間隔(充電時間)通常発光:約0.1~1.2秒、クイック発光:約0.1~1.0秒(※メーカー試験基準による)
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
搬送をサポートする「リタード方式」を採用。一度に2枚の原稿が送られたときには、リタードローラーが2枚目の原稿をやさしく押さえ、原稿を傷めることなく分離して搬送。重送による読み取りエラーを抑止し、効率のよい「ダブらんスキャン」を実現します。複写伝票など複数枚で構成される原稿や、A3半折り原稿をスキャンするときのために、「非分離モード」も搭載しました。
給紙された原稿がUターンして本体前部に収まる搬送方式「ラウンドスキャン」により、排紙される原稿用のスペースを不要にし、優れた省スペース性を実現しました。さらに、カラー・グレー・白黒いずれも毎分25枚で、効率よく連続スキャンが可能(A4タテ・200dpi)。デスクにすっきり設置して、必要なときにすばやく活用できます。
原稿サイズ最大A3半折り、【ラウンド排紙】幅:50.8~216mm、長さ:70~356mm、厚さ:0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【ストレート排紙】幅:50.8~216mm、長さ:53.9~356mm(長尺対応は3000mmまで)、厚さ:0.05~0.25mm(40~209g/m2)、カード:幅:53.9mm×長さ:85.5mm×厚さ:0.76mm(エンボスカード可。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する場合がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。横搬送のみ。)、名刺:原稿サイズ50.8mm×53.9mm以上、紙厚0.35mm以下(300g/m2)(縦搬送)、大判(半折):最大サイズ216×297mm(40g/m2以下の用紙の半折、半折状態で厚さが0.2mmを超える場合は動作保証外)、はがき:幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと
センサーCIS
仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約30枚(80g/m2紙)または、積載高さ6mm以下(カール込み)、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド、ソフト(CaptureOnTouch)
型式卓上型シートスルースキャナー
質量(kg)約2.7
電源(V)100
消費電力(W)(動作時)最大12.7以下、(スリープモード時)1.7以下、(電源オフ時)0.5以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:300×220×156、トレー全開時:300×339×235
ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467
インターフェースHi-Speed USB2.0
読取片面/両面
解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
使用環境温度(℃)10~32.5
給紙方法標準/自動/手差し
読み取り速度解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:25枚/分、600dpi:13枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:50面/分、600dpi:26面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:4枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:30面/分、600dpi:6面/分
アズワン品番65-0440-32
使用環境湿度(%)20~80RH
グリーン購入法適合
ドライバタイプISIS/TWAIN
背景色白
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
手軽に持ち運んでさまざまな場所で使えるモバイルタイプでありながら、ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大10枚まで(64g/m2紙の場合)、まとめて原稿をセットすると紙押さえが自動的に原稿を安定させ、複数枚の原稿をスムースに連続スキャンできます。
活用シーンの拡大とスキャン効率の向上を両立させました。
両面原稿を片面ずつスキャンする面倒がなく、1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取る、1パス両面スキャンを実現しました。
原稿をまとめてセットして連続スキャンができるADFとの相乗効果で、複数枚の原稿のスキャンも効率よく行えます。
原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.22mm(52~209g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm(128~380g/m2)、【カード】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと
センサーCIS
仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)
付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド
型式卓上型シートスルースキャナー
質量(g)約600
消費電力(W)USBモード:(動作時)2.5以下、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.5以下
電源【USBバスパワーより供給時】USB2.0:0.5A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:312.5×40×56.5、トレー全開時:312.5×40×89.5
ピーク波長(nm)R:625、G:530、B:467
インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)
読取片面/両面
解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
使用環境温度(℃)10~32.5
給紙方法標準/自動/手差し
読み取り速度USB接続時解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分
使用環境湿度(%)25~80RH
グリーン購入法適合
ドライバタイプISIS/TWAIN
背景色白
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
持ち運び自在の軽量コンパクト設計。カバンに入れてもかさばらず、持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。外出先でもスッと取り出して、すばやく使えるモバイル・スキャナーです。多彩な原稿対応・安定した給紙。普通紙の原稿はもちろん、ハガキやチラシ、ゴルフのスコアカードなどさまざまなサイズや厚さの原稿を簡単手軽にスキャン。より使いやすく、便利になったソフトウエア、「CaptureOnTouch」を同梱。TOP画面はユーザーの視点から設定項目をよく使うものに絞り、アイコンを大きくして、ひと目でわかるようにシンプルに構成しています。
仕様(カール量含む) 約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)、消耗品:分離パッド、ドライバー:ISIS/TWAIN
付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド
質量(g)約600
消費電力(W)USBモード動作時:2.5以下、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.5以下
電源USBバスパワーより供給時 USB2.0:0.5A
センサーCIS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレイ収納時:312.5×40×56.5、トレイ全開時:312.5×40×89.5
ピーク波長(nm)(光源)R:625nm G:530nm B:467nm
インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)
読取片面/両面
原稿サイズ(普通紙)幅 50.8~216mm、長さ 70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚 0.06~0.22mm(52~209g/m2)(名刺) 幅 49~55mm、長さ 85~91mm、紙厚 0.15~0.45mm(128~380g/m2)(カード)幅 86mm、長さ 54mm、厚さ 0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。))(はがき)幅 88.9~108mm、長さ 127~152.4mm、紙厚 0.15~0.4mm(128~300g/m2)【種類の制限】(感圧紙)可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと
解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi(USB接続時)
使用環境温度(℃)温度:10~32.5
給紙方法標準/自動/手差し
読み取り速度(A4・タテ) 白黒・256階調グレースケール、片面:200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、24bitカラー 片面:200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分
使用環境湿度(%)25~80RH
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背景色白
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー。
デスクの近くで信頼の高速スキャン
DR-C230は、カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面30枚/分・両面60面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という高速スペックとヘビーユースに応える高耐久性を、リーズナブル&コンパクトに凝縮しました。
領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン
発注書や領収書、名刺、厚みのあるカードや免許証にも対応。
さらに、キャリアシートを使えば、ICチップ付きのパスポートもADFを通してスキャン可能。
幅広い用途に対応します。
原稿混載時の斜行搬送を抑止
サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用しています。
重送の確認、継続の指示が可能なDFR対応
リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。
また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。
写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(DoubleFeedRelease)」対応。重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。
多彩な用途に対応する画像処理性能
異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別などの様々な機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。
一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリーム
3種類の異なる設定の画像出力を1回のスキャンで実行します。
保存用、OCR処理用など原稿の多彩な用途に合せて、効率よくスキャン作業を行うことができます。
設定登録によるクイックスキャン
同梱のスキャンアプリケーション「CaptureOnTouch」により、スキャン・出力設定の組み合わせを最大9パターンまで登録可能。
スキャンから出力までを効率よく実行できます。
使用可能用紙サイズNCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×253×231(トレー全閉時)/291×603×363(トレー全開時)
質量(kg)約2.8(ACアダプター他の付属品除く)
付属品AC アダプター、電源コード、USB ケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー
インターフェースHi-Speed USB2.0
解像度600(dpi/光学)
給紙方法標準/自動/手差し
寸法(幅W×長さL)(mm)【原稿】50.8~216×54~356(長尺モード時/最大3000まで)、【カード】54×86、【パスポート】88×125
適合厚さ(mm)【原稿】0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)、【カード】0.76以下(エンボスカードは1.4まで)、【パスポート】4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)
使用温湿度範囲10~32.5℃/20~80%RH
消費電力(W)動作時:最大19以下/スリーブモード1.4以下
電源(V)100(50/60Hz)
機能斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え、超音波重送検知、LED つきJOB ボタン
ピーク波長(nm)【光源】R:620/G:530/B:467
読取方式【二値】白黒/アドバンストテキストエンハンスメント/アドバンストテキストエンハンスメントII/誤差拡散、【多値】2256階調グレースケール/24bitカラー
背景色白
読取片面/両面
形式卓上型シートスルースキャナー
給紙可能枚数(最大積載枚数)80枚(A4・80g/m2紙)かつ積載高さ6mm以下
読み取り速度【白黒単純二値・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【白黒単純二値・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【256階調グレースケール・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【256階調グレースケール・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【24bitカラー/片面】200dpi:30枚/分・300dpi:20枚/分・600dpi:4枚/分、【24bitカラー/両面】200dpi:60面/分・300dpi:40面/分・600dpi:8面/分※A4・タテ方向
仕様【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替(赤強調モードあり/有彩色ドロップアウト)、【ドライバー】ISIS/TWAIN、【1日当たりの読み取り量の目安】~3500/日
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー。
デスクの近くで信頼の高速スキャン
DR-C240は、カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面45枚/分・両面90面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という高速スペックとヘビーユースに応える高耐久性を、リーズナブル&コンパクトに凝縮しました。
領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン。発注書や領収書、名刺、厚みのあるカードや免許証にも対応。
さらに、キャリアシートを使えば、ICチップ付きのパスポートもADFを通してスキャン可能。幅広い用途に対応します。
原稿混載時の斜行搬送を抑止
サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用しています。
重送の確認、継続の指示が可能なDFR対応
リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。
また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。
写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(DoubleFeedRelease)」対応。
重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。
多彩な用途に対応する画像処理性能
異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別などの様々な機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。
一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリーム
3種類の異なる設定の画像出力を1回のスキャンで実行します。
保存用、OCR処理用など原稿の多彩な用途に合せて、効率よくスキャン作業を行うことができます。
設定登録によるクイックスキャン
同梱のスキャンアプリケーション「CaptureOnTouch」により、スキャン・出力設定の組み合わせを最大9パターンまで登録可能。
スキャンから出力までを効率よく実行できます。
使用可能用紙サイズNCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×253×231(トレー全閉時)/291×603×363(トレー全開時)
質量(kg)約2.8(ACアダプター他の付属品除く)
付属品AC アダプター、電源コード、USB ケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー、キャリアシート(パスポート用)
インターフェースHi-Speed USB2.0
解像度600(dpi/光学)
給紙方法標準/自動/手差し
寸法(幅W×長さL)(mm)【原稿】50.8~216×54~356(長尺モード時/最大3000まで)、【カード】54×86、【パスポート】88×125
適合厚さ(mm)【原稿】0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)、【カード】0.76以下(エンボスカードは1.4まで)、【パスポート】4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)
使用温湿度範囲10~32.5℃/20~80%RH
消費電力(W)動作時:最大19以下/スリーブモード1.4以下
電源(V)100(50/60Hz)
機能斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え、超音波重送検知、LED つきJOB ボタン
ピーク波長(nm)【光源】R:620/G:530/B:467
読取方式【二値】白黒/アドバンストテキストエンハンスメント/アドバンストテキストエンハンスメントII/誤差拡散、【多値】2256階調グレースケール/24bitカラー
背景色白
読取片面/両面
形式卓上型シートスルースキャナー
給紙可能枚数(最大積載枚数)80枚(A4・80g/m2紙)かつ積載高さ6mm以下
読み取り速度【白黒単純二値・片面】200dpi:45枚/分・300dpi:45枚/分・600dpi:16枚/分、【白黒単純二値・両面】200dpi:90面/分・300dpi:90面/分・600dpi:32面/分、【256階調グレースケール・片面】200dpi:45枚/分・300dpi:45枚/分・600dpi:16枚/分、【256階調グレースケール・両面】200dpi:90面/分・300dpi:90面/分・600dpi:32面/分、【24bitカラー/片面】200dpi:30枚/分・300dpi:20枚/分・600dpi:4枚/分、【24bitカラー/両面】200dpi:60面/分・300dpi:40面/分・600dpi:8面/分※A4・タテ方向
仕様【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替(赤強調モードあり/有彩色ドロップアウト)、【ドライバー】ISIS/TWAIN、【1日当たりの読み取り量の目安】~4000/日
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
ACアダプターなしでスキャンができる、「USBバスパワー駆動」を実現。USBケーブル1本で手軽にスキャンして、使い終わったらすぐに収納できます。
USB3.0のポートあるいはUSBケーブル2本で接続すれば、スキャン速度がアップ。さらに、ACアダプターもオプションとしてご用意しました。
さまざまな活用ニーズに応えます。本体背面のAuto StartスイッチをONに切り替えると、本体内蔵のソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」による「プラグアンドスキャン」が行えます。
パソコン側にドライバー・ソフトウエアがインストールされていなくても、USBケーブルを接続するだけで簡単にスキャンすることができます。
原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺対応は1000mmまで、大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【カード(スイッチバック方式)】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:8mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと
センサーCIS
仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約20枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ3mm以下(カール込み)、297mmを超える原稿は、一枚給紙を推奨、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード
付属品P215II専用USBケーブル(1.8m)、給電用USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド
型式卓上型シートスルースキャナー
質量(kg)約1.0
消費電力(W)(動作時)USBケーブル1本接続時:USB2.0/2.5、USB3.0/4.5、USBケーブル2本接続時:USB2.0/5.0、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.1以下
電源【USBバスパワーより供給時】USBケーブル1本接続時/USB2.0:0.5A、USB3.0:0.9A、USBケーブル2本接続時/USB2.0:1A、【ACアダプター(オプション)使用時】DC6V、0.8A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:285×40×95、トレー全開時:285×174×257
ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467
インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)
読取片面/両面
解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
使用環境温度(℃)10~32.5
給紙方法標準/自動/手差し
読み取り速度USB2.0×1本接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:12枚/分、300dpi:12枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:14面/分、300dpi:14面/分、600dpi:5面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:10面/分、300dpi:6面/分、600dpi:1.5面/分USB2.0×2本/USB3.0×1本/USB2.0×1本+ACアダプター接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:15枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:30面/分、300dpi:30面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:20面/分、300dpi:12面/分、600dpi:2面/分
使用環境湿度(%)25~80RH
グリーン購入法適合
ドライバタイプISIS/TWAIN
背景色白
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
面倒な設定不要で簡単スキャン、すぐに使えるドキュメントスキャナー。特許技術によりソフトウエアのインストール不要。一般的なスキャナーと異なりスキャナー本体にソフトウエアが内蔵されており、ドライバーやソフトウエアをパソコンにインストールする必要がないため、すぐに使用を開始できます。直感的で簡単に操作できるソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」。操作画面は直感的に使えるシンプルなレイアウト。トップ画面の大きなアイコンから、スキャンモード、出力先を選んでスキャンする3ステップで簡単に使うことができます。最大60枚の両面原稿を1度のスキャンで電子化!。一度に最大60枚の用紙を積載可能。1回の読み込みで両面を一度に読み取り可能なため、両面原稿を裏返す手間をなくし電子化での面倒を削減しています。高い用紙対応力。普通紙から領収書やレシート、プラスチックカードまで幅広い用紙に対応。異なるサイズや種類の紙をまとめて混載し、スキャンすることが可能です。※カードは除く。高品質な画像処理機能。高品質な画像を生成するための画像処理機能として、原稿の斜行補正、原稿が混載していても最適なサイズで読み取る用紙サイズ自動検知、カラー・グレー・白黒自動判別、不揃いな原稿の向きを正しく揃える文字向き検知、原稿の白紙面を自動認識して消去する白紙スキップなど様々な機能を搭載しております。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド
型式卓上型シートスルースキャナー
質量(kg)3
電源ACアダプター使用 DC16V 0.6A
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレー収納時)293×251×245/(トレー全開時)293×600×382
インターフェースHi-Speed USB2.0
読取片面/両面
解像度光学解像度(dpi):600
保証期間1年間(引取修理)
給紙方法標準、自動、手差し
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背景色白
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
関連キーワード