2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードプリンタ用封筒用紙。折返し部糊なし。
仕様折返し部糊なし 寸法(mm)235×120 対応機種CX-G6400・CX-G4400 坪量(g/m2)85 入数1000枚
1個(1000枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

卓越した高速印刷により、高い生産性を実現。省スペース設計に、より使い勝手を追求したA3モノクロプリンターのフラッグシップモデル。片面45枚/分、両面42ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。MEAP ADVANCEも標準搭載。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):7.0秒●プリント速度:A4片面:45枚/分、A4両面:42ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約30.2 型番メーカー:6491C001 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2、412~2、472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm) RoHS指令(10物質対応)対応 色数1 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 014
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

関連キーワード