「A3コピー用紙」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。紙パルプの漂白に元素状塩素をまったく使用しないECF(Element Chlorine Free)方式をいち早く採用し、環境に配慮しています。坪量 64g / m2、厚さ 90μm、白色度 91%。
サイズA3 入数(枚)1500 厚さ(μm)90 白色度(%)91
1箱(500枚×3冊)
3,298 税込3,628
翌日出荷

1箱(500枚×3冊入り)
仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A3●厚さ:92μm●秤量:68g/m2●白色度:83%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:ECF漂白紙●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4210-75
1箱(3冊×500枚)
8,698 税込9,568
13日以内出荷

A3カラーレーザービームプリンター LBP863Ci。高速印刷かつ大量給紙・高画質で高生産性を実現。A3カラープリンターのフラッグシップモデル。カラー/モノクロともに毎分46枚(A4片面)の高速印刷を実現。本体サイズはクラス最小となるコンパクト設計を実現。オフィスの机上など限られたスペースでも設置可能。MEAP ADVANCE(LBP版)を標準搭載したLIPSⅤモデル。
仕様(ページ記述言語)LIPS V(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+) セット内容スタータートナー他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1500、動作時平均:970、最小:1以下 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×585×403 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 最大解像度9600dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ/カラー】A4:46枚/分、A3:26枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】46ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)モノクロ:5.5、カラー:6.2 給紙容量(64g/m2)カセット:640枚×1段、手差しトレイ:120枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5728C001 適合トナートナーカートリッジ053Hシリーズ 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 037
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

TC-21M ラージフォーマットプリンター TC-21M Canon 動画あり
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。【コピー&スキャン機能】。手書き原稿や教材、パンフレットなどを手軽にスキャンして拡大コピーできるA4フラットベッドスキャナーを搭載。ロール紙幅フィットコピーや繰り返しコピー、カット紙の多彩なコピー機能により、PCレスで簡単にPOPやポスター、オリジナルの包装紙などを内製化できます。また、取り込んだ原稿をPCレスでE-mail送信、USBメモリへの保存、ネットワークフォルダに保存可能です。
仕様●スキャナー:フラットベッド型、読取方式:CIS、光学解像度:1200×2400、最大原稿サイズ:A4/LTR●総ノズル数(ノズル):4352 付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個 電源(V)AC100-240(50-60Hz) 本体質量(kg)約34(ヘッド含む・インクボトル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ) メモリー1GB 最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi 給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙 印刷方式バブルジェット方式 インク顔料4色(チュービング方式) 使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm インターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac) RoHS指令(10物質対応)対応 色数顔料4色(BK/C/M/Y) グリーン購入法適合 商品タイププリンター
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

TC-21 ラージフォーマットプリンター TC-21 Canon 動画あり
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。
仕様総ノズル数(ノズル):4352 付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個 電源(V)AC100-240(50-60Hz) 本体質量(kg)約32(ヘッド含む・インクボトル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ) メモリー1GB 最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi プリント方式インクジェット 給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙 インク顔料4色(チュービング方式) 使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm インターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac) RoHS指令(10物質対応)対応 色数4色 グリーン購入法適合 商品タイププリンタ
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

高速印刷で、帳票用紙の生産性にも優れた省スペース設計のA3モノクロプリンター。片面36枚/分、両面33ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):8.7秒●プリント速度:A4片面:36枚/分、A4両面:33ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約30.2 型番メーカー:6491C004 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 014
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

A3モノクロレーザービームプリンター LBP411。高い生産性をコンパクトな本体に基本性能をおさえた片面エントリーモデル。A4で30枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ062スターター他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約650、最小:1.2 本体質量(kg)約20.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297 対応(両面印刷)無し 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:30枚/分、A3:15枚/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード4961C007 適合トナートナーカートリッジ062/062VP 商品タイププリンタ
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

卓越した高速印刷により、高い生産性を実現。省スペース設計に、より使い勝手を追求したA3モノクロプリンターのフラッグシップモデル。片面45枚/分、両面42ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。MEAP ADVANCEも標準搭載。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):7.0秒●プリント速度:A4片面:45枚/分、A4両面:42ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約30.2 型番メーカー:6491C001 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 014
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

高速印刷、高画質、充実の機能性を備えたA3モノクロプリンターのハイスタンダードモデル。片面40枚/分、両面37ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):7.4秒●プリント速度:A4片面:40枚/分、A4両面:37ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約30.2 型番メーカー:6491C003 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 014
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

A3モノクロレーザービームプリンター LBP451e。帳票業務の生産性を向上。コンパクトな本体に基本性能をおさえた片面印刷専用モデル。A4で35枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)LIPS V セット内容トナーカートリッジ062スターター他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約660、最小:1.2 本体質量(kg)約20.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297 対応(両面印刷)無し 機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:35枚/分、A3:20枚/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード4961C004 適合トナートナーカートリッジ062/062VP 商品タイププリンタ
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

A3カラーレーザービームプリンター LBP862Ci。生産性、操作性、拡張性に多彩な機能を有した、A3カラープリンターのメインストリーム。カラー/モノクロともに毎分36枚(A4片面)の高速印刷を実現。本体サイズはクラス最小となるコンパクト設計を実現。オフィスの机上など限られたスペースでも設置可能。MEAP ADVANCE(LBP版)を標準搭載したLIPSⅤモデル。
仕様(ページ記述言語)LIPS V(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+) セット内容トナーカートリッジ059各色他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1500、動作時平均:970、最小:1以下 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×585×403 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 最大解像度9600dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ/カラー】A4:36枚/分、A3:18枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】36ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)モノクロ:6.7、カラー:7.4 給紙容量(64g/m2)カセット:640枚×1段、手差しトレイ:120枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5728C002 適合トナートナーカートリッジ059シリーズ 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 037
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

A3カラーレーザービームプリンター LBP861C。優れた生産性と高画質を実現。A3カラープリンターのスタンダードモデル。カラー/モノクロともに毎分36枚(A4片面)の高速印刷を実現。本体サイズはクラス最小となるコンパクト設計を実現。オフィスの机上など限られたスペースでも設置可能。LIPS LXモデル。
仕様(ページ記述言語)LIPS LX セット内容トナーカートリッジ059各色他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1500、動作時平均:970、最小:1以下 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×585×403 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度9600dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ/カラー】A4:36枚/分、A3:18枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】36ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)モノクロ:6.7、カラー:7.4 給紙容量(64g/m2)カセット:640枚×1段、手差しトレイ:120枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5728C003 適合トナートナーカートリッジ059シリーズ 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 037
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷