4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】。持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。【写真もキレイな5色ハイブリッド】。写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。【モバイルでもプリントが速い】。コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。【A4フチなし写真をプリント可能】。A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】。スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。【便利な機能】。インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。
付属品インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×185×66(トレイ類を含まず) 最大解像度(横×縦)4800×1200 dpi インク5色ハイブリッド 給紙可能枚数普通紙 50、郵便はがき 20 プリントヘッド(総ノズル数)1856 インク残量検知機能ドットカウント方式 使用可能用紙サイズ【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm) 給紙方式後トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 Wi-FiIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。) わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド 定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。 (A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。) オプション装着により、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、最大2,660枚の大量給紙が可能です。 また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、ラベルなど幅広い用途に対応します。 オプションカセットは最大4段まで装着可能。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。 処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの 操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。 さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。 幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル 付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約570(動作時平均) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約11.5 (トナーカートリッジ除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275 メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数) 解像度2400dpi相当 使用環境温度(℃)10~30 印刷速度片面:43、両面:36 (枚/分・A4) 関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法 ファーストプリント時間(秒)A4:5.7 給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚) アズワン品番65-0459-84 使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプレーザープリンター エコマーク認定番号19 155 006
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

高い発色性と光沢性、黒濃度が魅力の8色染料モデル。【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】。L判からA3ノビ、最大330mm×990.6mmの長尺サイズなど、多彩な用紙で高画質プリントを実現。【高速プリントによる優れた生産性を発揮】。A3ノビ(フチあり)のカラーを約1分30秒でプリント可能。高品位ながらも効率的なプリントワークで、現場での作業をより円滑にサポートします。【高発色・高光沢、高画質「8色染料インク」】。高発色性・高光沢性を求めるプロの理想を実現するべく、8色染料インクを搭載。透明感あふれる鮮やかな色彩と、広い色域、深みのある黒濃度、優れた暗部色再現領域で、色再現を実現しています。【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】。作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。【Wi-Fi&有線LAN対応】。高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。
付属品インクタンク(BCI-66BK/BCI-66C/BCI-66M/BCI-66Y/BCI-66GY/BCI-66PC/BCI-66PM/BCI-66LGY)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ 質量(kg)14.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) シリーズPIXUS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず) インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi 液晶モニター3.0型液晶 プリント方式インクジェット インク8色染料(独立) 給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4) プリントヘッド(総ノズル数)6144 使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~990.6mm)【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~990.6mm) 給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応あり RoHS指令(10物質対応)対応 色数8色 グリーン購入法適合 商品タイププリンタ
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷

使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナー。〇特許技術によりソフトウエアのインストール不要ですぐに使用可能。一般的なスキャナーと違い、ソフトウエアをパソコンにインストールする必要がありません。付属のUSBケーブルでパソコンと接続するだけで、スキャナー本体に内蔵されているソフトウエアが起動し、簡単にスキャンすることが可能です。社内・自宅・出張先など、どこでも簡単に接続して使うことができます。また、スキャナー本体にデータが残らないため、情報漏洩の心配もありません。〇直感的で使いやすい内蔵ソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」搭載。内蔵ソフトウェアの操作画面は、直感的に使えるシンプルなレイアウトとなっています。トップ画面のアイコンから、スキャンモード、出力先を選んでスキャンするだけの3ステップで、簡単に使うことができます。〇充電不要、ACアダプター不要。簡単接続で、持ち運びにも便利。USBポートから電源供給されるため、スキャナー本体を付属のUSBケーブル1本でパソコンと接続するだけで、簡単に使用することができます。 〇給紙トレイの開閉だけで電源ON/OFF。パソコンと接続中に給紙トレイを開くと、自動的に電源が入りボタンが点灯します。すばやく原稿をセットして、効率よくスキャンが行えます。スキャンが終わったら、トレイを閉じるだけで自動的に電源がOFFになるので、省電力化にも役立ちます。 〇「カードスキャン」にも対応。スキャナー前面のスロットにカードをセットするとローラーが回転し自動的に搬送します。搬送が完了するとローラーが逆回転に切り替わりスキャンを開始し、終了するとカードが手前に排出されます。カウンター業務などでも幅広く活用できます。 。〇多彩な原稿に幅広く対応・安定した給紙。使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナーA4普通紙の資料や企画書、発注書や納品書といった薄紙の伝票や名刺など、さまざまなサイズ・厚さの原稿に対応。 原稿は一度に20枚(80g/m2紙)までセットできるので、何度も繰り返しセットする手間を省くことができます。さらに、原稿を整える原稿ガイドと、原稿の背面を支える原稿補助プレートが給紙の安定性を高め、スキャンの信頼性を向上させます。〇持ち運び可能な軽量ボディ。寸法285×95×40mmの重量998gの軽量ボディは鞄にすっぽりと収まり、移動時にも簡単に持ち運ぶことができます。〇使いやすさを追求したコンパクトなスタイリッシュデザイン。オフィスや家庭など、どこでも馴染みやすい白を基調とした柔らかいデザインを採用し、机の引き出しにも収まるよう厚みを抑えた設計を実現しています。使う時だけ取り出し、使用後は収納することで机周りを綺麗に保つことができます。コンパクトでありながらADF(自動原稿送り装置)を搭載しており、最大20枚までの原稿をセットし、連続でスキャンすることができます。モノクロ毎分12枚(A4タテ・300dpi)の速度でスキャンが可能です。 〇最適なサイズで読み取る「用紙サイズ自動検知」。異なるサイズが混載する原稿を連続スキャンする際も、1枚1枚読み取りサイズを指定する必要はありません。それぞれの用紙サイズを自動的に検知し、常に最適なサイズで効率よくデータ化します。〇原稿内容の傾きも検知し補正する「斜行補正」機能。スキャンした原稿の外形から原稿自体の傾きを検知して補正する方法と、印刷不備で内容が曲がっている場合など、画像の直線や文字列といった原稿内容の傾きから補正する方法があり、原稿にあわせて2タイプのモードを切り替えることができます。※文字が斜めに書いてある場合など、原稿の種類により正しく補正されない場合があります。〇読み取り容量を抑える「カラー・グレー・白黒自動判別」。カラー原稿、白黒原稿だけでなく、写真などが入ったグレー原稿を含め、3つのタイプを自動的に判別してスキャンします。原稿タイプに合せて、見やすく読みやすいスキャンを実現するとともに、白黒やグレーが混在する複数枚の原稿をカラー設定で読み取るよりも、適正なデータ容量に抑えることができます。〇原稿の白紙面を自動的に消去「白紙スキップ」。両面と片面の混在した原稿を両面スキャンした際に生じる白紙面を、自動的に認識して消去。ムダなページをデータ生成時になくして、スキャン後の編集・削除作業の手間を省きます。〇裏面の写り込みを抑える「裏写り・地色除去」。裏写りするような薄い原稿をスキャンする際に発生しやすい、裏面の文字や写真の写り込みを低減。さらに、地色を除去して、細かな文字も読みやすく、図や表も見やすい画像データを生成します。〇細かな階調再現に対応する「グラフィック原稿モード」搭載。写真やイラストなどの画像をスキャンする際に生じやすい、黒ツブレや白トビを抑えます。細かい階調を保ちながら、より高品位に読み取ることができます。 〇「Made in Japan」の高品質と環境への配慮。開発設計から組み立てまで、すべて日本国内で実施している「Made in Japan」の高品質スキャナーです。消費電力を抑えた設計で、動作時の最大消費電力2.5W以下を実現しています。さらに国際的な省エネルギー制度である国際エネルギースタープログラムに適合しています。また、地球環境に配慮して、梱包材にはリサイクル可能な紙素材を使用しています。
グリーン購入法適合 センサーCIS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)給紙トレイ収納時:285(横)×95×40、給紙トレイ全開時:285(横)×257×174 質量(kg)約1 付属品USBケーブル(1.0m)、セットアップガイド インターフェースHi-Speed USB2.0 対応OSWindows 8.1、Windows 10、 Mac OS 10.14、10.15、11.0 最大解像度600×600dpi 使用可能用紙サイズ普通紙、名刺、カード、エンボスカード、プラスチックカード 用紙寸法(mm)(普通紙)幅:50.8~216、長さ:70~356、紙厚:0.08~0.15、(名刺)幅:49~55、長さ:85~91、紙厚:0.15~0.3、(カード)幅:86、長さ:54、厚さ:0.76以下 仕様エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある 給紙可能枚数(最大積載枚数)約20 消費電力(W)動作時:USB 2.0 2.5、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.1以下 電源USB バスより供給(USB 2.0:通信用500mA) 給紙方法標準/自動/手差し 使用温度範囲(℃)15~70 使用環境湿度(%)25~75RH
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)