「a5コピー 用紙 500 枚」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大量印刷を一度に「大容量給紙」。 前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッドインク」。 顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく仕上げ、写真に強い染料インク4色の搭載により、カラー写真も美しく印刷します。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」。 用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。インクジェット光沢郵便はがきは非対応。置き場所や用途に合わせて選べる「2WAY給紙」。 印刷物に応じて2種類の用紙をセット可能。後ろトレイは、はがきや名刺など硬質な紙の印刷に適しています。ワークフローを支える「プリントスピード」。 カラープリント、モノクロプリントともに安定した高速プリントでワークフローを支えます。専門的な知識や技術がなくてもかんたんにポスターが作れる「PosterArtist」。 一般オフィス、小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務に対応するテンプレートを豊富に収録。アイデアからデザイン・レイアウト、印刷までのすべての作業を、専門的な知識や技術がなくても誰でも簡単な操作で行えます。PosterArtist Liteは、基本機能を集めた簡易版となり、無料でダウンロードすることができます。名刺を自作できる「名刺プリント」。 名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作。デザインの変更や追加も容易です。レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」。 レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントできます。レーベル面にプリントすれば、内容がひと目で分かり整理も楽しくなります。手順もディスクをトレイに載せて挿入するだけで、面倒な調節もなく自動的にプリント位置を調整し、正確にプリントしてくれます。 ※一部の印刷において、画像に稀にムラが発生する場合あり。接続もかんたん、用途によって使い分けられる「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応。 オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースを選ばず、幅広い場所でのプリント作業が可能です。置き場所を選ばずスマートで使いやすい、ビジネススペースを有効活用できる「コンパクトボディ」
プリント方式インクジェット方式 使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127/89mm)、ユーザー定義サイズ(幅 55~215.9 mm、長さ 89~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148.0~215.9mm、長さ 210~297mm) 商品タイププリンター ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横372×365×158(トレイ類/突起部を除く) 本体質量(kg)約5.4(プリントヘッド・インクタンクを含む) 付属品セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ) プリントヘッド(総ノズル数)4096 最大解像度4800(横)×1200(縦)(dpi) 用紙後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、カセット:普通紙 給紙方式後トレイ、カセット 液晶モニター2行液晶 対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/M/Y/BK、380PGBK、【小容量】BCI-381sC/M/Y/BK、380sPGBK プリントマルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚 インク残量検知機能ドットカウント方式 稼動音(dB(A))約50.5 動作温度範囲(℃)5~35 動作湿度(%)10~90(但し結露しないこと) 消費電力(W)プリント時(USB接続):約23、待機時(USB接続):約0.9 TEC値約0.14kWh 電源(V)AC100(50/60Hz) 仕様【自動両面プリント可能用紙】通常使用時:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、対応ソフト使用時:はがき(インクジェット郵便はがき、キヤノン写真はがき・マット)【プリント必要マージン(カット紙)】フチなしプリント時:上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・はがき※3・名刺・レター・L判・2L判・KGサイズ・六切・スクエア(89mm)・スクエア(127mm))、通常時:上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端:8mm、下端:12.7mm、左右:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5.0mm)、スクエア(127mm)は上下左右6mm、スクエア(89mm)は上下左右5mm、自動両面プリント時:上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm) エコマーク認定認定 インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fi・有線LANは同時使用不可 エコマーク認定番号18 155 074
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

高速スキャン・高速印刷で高い生産性を実現。安心して使える最新セキュリティ機能を備え、業務の効率化に貢献するフラグシップモデル。コピー・プリンター・スキャナー・FAX・両面同時読取ADF&無線LAN搭載のA4カラー複合機。「毎分38枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力。 カラー・モノクロともに、A4毎分38枚のコピースピードを実現。 ※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。標準カセットに加え、オプションカセットを3段まで装着可能。最大2,660枚の大容量給紙を実現。A5/A6/B5の小サイズ用紙もカセット給紙可能。スムーズ操作を実現する7インチ大型カラータッチパネル。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文書を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができます。 本機で本人確認を行ってからしか印刷できないよう設定することもできるので、大切な文書を他人に見られたり、。 取り間違いの心配もなく、安心して印刷することができます。
仕様●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:6.7秒、カラー:7.6秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:38枚/分、両面A4:38ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ064シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、電源コード他 サイズ複写機能 原稿サイズ:A4/A5/A6/B5/リーガル/レター(最大216.0×297mm) シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約37.0 型番メーカー:6162C007 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×556×640 機能ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き) インターフェースUSB2.0High-Speed×1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/B6/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅101.6~×216.0mm×長さ148.0~297.0mm)、【手差しトレイ】A4/A5/A6/B5/B6/リーガル/レター/エグゼクティブ/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号23 155 034
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

A4モノクロレーザー複合機 MF467dw。5インチカラータッチパネル、アプリケーションライブラリ、SEND Liteに対応。高速スキャン可能なスタンダードモデル。コピー・プリンター・スキャナー・FAX・両面読取ADF&無線LAN搭載のA4モノクロ複合機高速モデル。コピーもプリントもモノクロA4片面毎分40枚の高速出力。5インチ大型カラータッチパネル、アプリケーションライブラリー対応、クラウドストレージにPCレスで接続可能など充実機能を搭載。
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ070 他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1100、動作時平均:約500、最小:約0.9 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約15.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×375 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当、(スキャナー)600dpi×600dpi 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:40枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】33.6ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 給紙可能枚数ADF原稿(80g/m2):最大50枚 複写方式原稿台:A4/B5/A5/A6/レター、ADF:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/名刺 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6 インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) プロトコル(インターネットFAX)SMTP(送信)/POP3(受信) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5951C004 適合トナートナーカートリッジ070/070H 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号23 155 002 通信速度(kbps)(ファクス)スーパーG3:33.6、G3:14.4(自動フォールバック機能付き)
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷

関連カテゴリ