カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Canon
  • SMC(41)
  • 内外電機(80)
  • CKD(23)
  • 日東工業(21)
  • 河村電器産業(18)
  • ニッセイ(14)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • SIEMENS(4)
  • オリンパス(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • KITACO(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • ビクセン(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 岩田製作所(1)
  • エスコ(1)
  • テンパール工業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af20-02」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RFレンズ RF10-20mm F4 L IS STM CanonRFレンズ RF10-20mm F4 L IS STMCanon
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
IS搭載に加えて画面周辺まで高画質、小型・軽量設計の超広角ズームレンズ。【焦点距離10mmの超広角撮影とズーム全域での高画質を実現】焦点距離10mmの超広角撮影を実現。また、非球面レンズ3枚、スーパーUDレンズ1枚、UDレンズ3枚を効果的に配置することにより、ズーム全域で色収差を補正し、色にじみの少ない高画質な描写を実現。超広角域でも周辺まで解像感に優れ、ズーム全域、画面全体で高画質を実現し、歪みの少ない風景や建造物の撮影など、さまざまなシーンで活躍します。【5.0段の手ブレ補正、広角特有の周辺ブレを改善する周辺協調制御を搭載】レンズ内光学式手ブレ補正機構により5.0段1、ボディー内ISを搭載したカメラとの組み合わせでは協調制御により6.0段2の手ブレ補正効果を発揮。広角レンズ特有の画像周辺のブレを改善する周辺協調制御に新たに対応し、低速シャッターや手持ち撮影、夜景撮影なども快適に撮影できます。1 焦点距離20mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)2 焦点距離20mm、EOS R3使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)【高速AF】リードスクリュータイプのSTMと位置検出センサーの組み合わせを初採用。電源ON時もフォーカスレンズがリセットされないため、起動時間を短縮。フォーカスレンズの軽量化や移動ストロークの削減により、静止画・動画撮影時の高速AFを実現。【機動性に優れた小型・軽量設計と信頼性】RFマウントの特長を活かした設計により、大幅な小型・軽量化を実現。EF11-24mm F4L USMと比較して、質量を約半分に軽量化、全長を約132mmから約112mmに短縮し、優れた機動力を発揮します。また、マウント部、コントロールリング、フォーカスリングなどに防塵・防滴構造を採用。その他、レンズ前面にメンテナンスしやすいフッ素コーティング、反射を防ぐ特殊コーティングSWC、フレア・ゴーストを抑制するASCの採用などにより、高い耐久性を備え、信頼性を両立しています。
セット内容レンズキャップ10-20、レンズダストキャップRF、レンズケースLP1219質量(g)約570倍率(倍)最大撮影:0.12(20mm時)羽根枚数9フィルター直径(Φmm)なし(後部ゼラチンフィルターホルダーに差し込み)大径×長さL(mm)Φ83.7×112レンズ構成12群16枚(スーパーUDレンズ1枚、UDレンズ3枚、非球面レンズ2枚、UD非球面レンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.25絞り最小:22画角(水平・垂直・対角線)121°55’~84°・100°25’~62°・130°25’~94°
関連キーワード
af20-02特集