カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
カメラをPCに接続するためのUSBケーブルです。コネクター形状:C to C。長さ:1.0m。USB通信規格:USB 3.1 Gen1 準拠。
対応機種EOSR
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ケーブル長(m)1.8
色白
対応OSWindows98/WindowsMeプレインストールモデルのDOS/Vパソコン、Windows2000/XP環境のDOS/Vパソコン、iMac(iMac用MacOS8.1以上、ColorSync2.0以上)
コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス
対応機種PIXUS iPシリーズ、PIXUS iX5000、PIXUS i シリーズ、PIXUS 470PD/475PD/900PD、PIXUS 865R、BJ 535PD/895PD、BJ S200、BJ S300/S330、BJ S500/S530、BJ S600/S630/S6300、BJ S700、BJ F210、BJ F300/F360、BJ F610/F620/F660/F660V/F6100/F6600、BJ F850/F860/F870/F870PD/F890/F890PD、BJ F900/F930/F9000、BJ M40/M70、PIXUS MPシリーズ
アズワン品番64-9618-42
変換タイプオス - オス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カメラをPCに接続するためのUSBケーブルです。コネクター形状:C to C。長さ:4.0m。USB通信規格:USB 2.0準拠。
対応機種EOSR
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
対応カメラとワイヤレストランスミッターWFT-E7Bを接続するために使用します。
長さ(m)0.41
接続方式ミニB-MicroB
対応機種1D X MarkⅡ、EOS 5Ds、EOS 5DsR、EOS 5D MarkIV、7DMk2
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
EOSデジタルをプリンタやPCに接続するためのケーブルです。
USB/1.9m、A-ミニB。
対応機種EOSデジタル※2003年(平成15年)03月以前に発売された一眼レフカメラには対応しておりません。
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
MicroB対応のUSB3.0ケーブルです。USB3.0対応のEOSをPCなどに接続するために使用します。
接続方式USB3.0(A-MicroB)
対応機種1D X MarkⅡ、5Ds、5DsR、 5D MarkIV、7DMk2
有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。IXY 650の基本機能を踏襲し、記録媒体をSDカードからmicroSDカードに変更しました。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディー】。質量約147g(バッテリー・メモリーカード含む)、奥行き約22.8mm の薄型ボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写す、広大な風景をダイナミックに切りとるなど、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を簡単に楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を、家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF、使用説明書
質量(g)約130(本体のみ)
電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分]
有効画素数約2020万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約99.6×58.0×22.8
ズーム[光学]約12倍、[デジタル]約4.0倍、[プログレッシブファイン]ラージ時:約24倍
撮像素子1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)
液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%
Wi-Fi対応
NFC対応
カメラとテレビを接続するためのAVケーブル。
撮影した画像をテレビで見ることができます。
対応機種PowerShotシリーズ:SX430 IS、SX420 IS、SX410 IS、SX610 HS、SX400 IS、SX600 HS、D30、A3500 IS、A2600、A1400、D20、A4000 IS、A3400 IS、A2400 IS、A2300、A810、A3300 IS、A3200 IS、A3100 IS、S90、G11、SX200 IS、SX120 IS、A1100 IS、D10、SX110 IS、E1、A2000 IS、A1000 IS、【IXYシリーズ】210、200、650、190、180、640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、220F、210F、10S、400F、200F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 IS、3000 IS、920 IS、820 IS、110 IS、95 IS、25 IS
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
EOSデジタルをプリンタやPCに接続するためのケーブルです。USB/4.7m、A-ミニB
※EOS 10D、EOS Kiss デジタルでは使用できません。
対応機種1DX、1DsMkIII、1DsMkII、1DMkIV、1DMkIII、1DMkII、5DMkII、7D、5D、60D、50D、40D、30D、20D、20Da、KissDX、KissDN、KissX5、KissX4、KissX3、KissX2、KissX50、KissF
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
カメラをテレビなどに接続するためのHDMIミニコネクター対応ケーブル。ハイビジョンの画像表示ができます。
長さ(m)約2.9
対応機種PowerShotシリーズ:G3 X、SX530 HS、SX60 HS、D30、G16、S120、S200、SX510 HS、SX280 HS、G1 X、G15、S110、SX50 HS、SX500 IS、SX260 HS、D20、S100、SX40 HS、SX230 HS、S95、G12、SX30 IS、SX210 IS、S90、G11、SX20 IS、SX1 IS、【IXYシリーズ】620F、610F、1、420F、3、430F、220F、600F、600F×Samantha Thavasa Petit Choice、51S、32S、31S、410F、210F、50S、30S、10S、400F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 IS
アズワン品番64-9618-35
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード