A4カラーレーザープリンター LBP671C。連続印刷33枚/分を実現。両面印刷や無線LAN、モバイル連携など機能充実モデル。ページ記述言語:CARPS2。。カラー・モノクロ。毎分33枚(A4片面)のスピード印刷。。コンパクト設計。 ラックなどにも置きやすいローフォルム設計。カウンター業務などでも身近な場所に、高性能カラープリンターを設置できあmす。。より鮮やかに美しい高画質カラープリント。 カラー写真もクリアにプリント。鮮やかさと質感の向上により、さらなる画質を実現しました。。無線・有線LAN&モバイル連携。 Wi-Fi接続設定が簡単に行えるWPA/AOSSに対応。PCだけでなく、アプリを使ってスマホ・タブレットからもWebや画像を手軽にプリントできます。
仕様ページ記述言語:CARPS2
付属品本体、スタータートナー各色、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証書、セットアップガイド他
色ホワイト
シリーズSatera
消費電力(W)最大:1440以下、動作時平均:約700、最小:約1
エコマーク認定認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)425×427×334
対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。
本体質量(kg)約15.5(カートリッジを除く)
機能両面印刷機能:有り
インターフェースUSB2.0 Hi-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)
使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)
印刷速度モノクロ・カラー共:33枚/分、両面印刷:29ページ/分
プリント方式レーザー方式
用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅:98.0~216.0mm×長さ:148.0~356.0mm)、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm)
給紙容量カセット:250枚、手差し:50枚(A4)
排紙容量フェイスダウン:最大150枚
使用可能用紙サイズ両面印刷:標準対応(A4/B5/A5/レター/リーガル)ユーザー定義サイズ(幅 148.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数その他
グリーン購入法適合
メーカー商品コード5456C012
適合トナートナーカートリッジ069シリーズ
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)60(区分名:A)
エコマーク認定番号22 155 005
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品
エコマーク認定認定
対応機種Satera MF755Cdw/MF753Cdw/MF751Cdw、LBP674C/LBP672C/LBP671C
適合メーカーキヤノン/Canon
エコマーク認定番号22 132 002
用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット。複合機本体またはオプションカセット最下段の、底面に取り付け。複合機とは別に電源が必要です。
対応機種LBP674C/LBP672C/LBP671C/LBP664C/LBP662C/LBP661C/LBP654C/LBP652C/LBP651C/LBP622C/LBP621C/LBP612C/LBP611C/LBP362i/LBP361i/LBP322i/LBP321/LBP312i/LBP244/LBP241/LBP224//LBP221/MF755Cdw/MF753Cdw/MF751Cdw/MF656Cdw/MF654Cdw/MF644Cdw/MF642Cdw/MF551dw/MF541dw/MF467dw/MF457dw/MF447dw/MF269dwII/MF266dnII/MF265dwII/MF273dw/MF272dw
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
640枚カセット増設用、640枚ペーパーフィーダー。最大1段まで増設可能。
対応機種LBP674C、LBP672C、LBP671C、MF755Cdw、MF753Cdw、MF751Cdw
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
関連キーワード