カテゴリ

  • 家電(20)
  • メカニカル部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • Canon
  • ホンダ(48)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • オリンパス(6)
  • セイニチ(生産日本社)(3)
  • ビクセン(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • StarTech.com(2)
  • アズワン(1)
  • イノック(1)
  • エコリカ(1)
  • ハクバ写真産業(1)
  • 神津精機(1)
  • 東京彫刻工業(1)
  • OM SYSTEM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mark-d」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモートスイッチ RS-80E3 Canonリモートスイッチ RS-80E3Canon
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
軽量コンパクト設計で携帯性も優れているリモートスイッチ。ボディのシャッターボタンと同様にAFロックが可能。コード全長は80cm。
仕様レリーズロック可能(押して、前方に3mmスライド)材質スイッチ本体:ポリカーボネイト樹脂、コード皮膜:塩化ビニール質量(g)35スイッチSW-1、SW-2 押しボタン式2段スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29.3×96×21.2対応機種EOS R50 V/EOS R6 Mark II/EOS R6/EOS R7/EOS R8/EOS R10/EOS R100/EOS R/EOS RP/EOS Ra/EOS M6 Mark II/EOS M6/EOS M5/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/EOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X10i/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X8i/EOS Kiss X7i/EOS Kiss X7/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss X6i/EOS Kiss X5/EOS Kiss X4/EOS Kiss X3/EOS Kiss X2/EOS Kiss X90/EOS Kiss X80/EOS Kiss X70/EOS Kiss X50/EOS Kiss F/EOS Kiss Digital X/EOS Kiss Digital N/EOS Kiss Digitalプラグ3端子型Φ2.5mmミニプラグ(プラグ基部形状:L型)コード長さ(cm)約80
スピードライト EL-1(Ver.2) Canonスピードライト EL-1(Ver.2)Canon
159,800税込175,780
1個
予約販売
主な特長【ガイドナンバー58、照射角は24~200mmをカバー】ガイドナンバーは58、照射角は広角側がワイドパネルなしで24mm、望遠側が200mm(35mm判換算)までカバー。内蔵のワイドパネル使用時は、焦点距離14mmにも対応。超広角レンズを使用する際も隅々まで光が届くので安心です。【微小発光領域を拡大、最小1/8192で繊細な光の表現が可能に】高耐久キセノン管の採用と光量制御精度の向上により安定した発光を実現。マニュアル発光の設定範囲は1/1~1/8192となっており、微細な光のコントロールを可能にします。高感度撮影の使用領域も拡大し、表現の幅も格段に広がります。【さまざまな熱対策により実現した約0.9秒の高速チャージ】温度上昇を抑制するシステムなどの熱対策を施し、チャージ時間は0.9秒。充電回路は、電池の性能を最大限生かせるフライバック方式を採用。高効率の充電で、高速チャージを実現しました。電池消耗時もチャージ時間が変化しないよう改善。待機時間のストレスを減少し、意図通りの快適な撮影を行えます。【動きのあるシーンでも発光しつづける連続発光回数約160回以上】アクティブクーリングシステムと高耐久キセノン管の採用により、連続発光回数は約160回以上を実現。高速チャージとの連携で、短い発光間隔で安定した連続発光を可能にします。動きのあるハイライトシーンが続くウエディング撮影や報道現場での撮影にも対応。さまざまなニーズにこたえる連続発光性能を搭載しています。【発光性能を実現する大容量リチウムイオンバッテリー】長時間の大量ショットが可能な充電式リチウムイオン電池を採用し、発光可能回数は約340~2380回。また表示パネル上でのバッテリー残量の常時表示にも対応、タイミングを見ながら効率よくバッテリー交換が可能です。【操作性と信頼性】表示パネルは反射型メモリー液晶を採用。約5.6万ドット、ノーマリーブラックの液晶で高い視認性を実現しています。操作部材には、ジョイスティックを採用し直感的でスピーディーな操作性を実現。使用頻度の高い操作は割り当てが可能です。また、EOS R1・EOS-1D X Mark IIIと同等の防塵・防滴構造を採用。外装部品の合わせ面にシーリングを施し気密性を保持。ロック部にはゴム製の防塵・防滴アダプターを装着。シューロック時にカメラ側のステージ部と密着することで高い防塵・防滴性能を実現しています。
仕様【ガイドナンバー】58(照射角200mm設定時、ISO100・m)付属品ソフトケース、スタンド、バウンスアダプター SBA-EL、カラーフィルター(淡オレンジ)SCF-ELOR1、カラーフィルター(濃オレンジ)SCF-ELOR2、バッテリーパック LP-EL、バッテリーチャージャー LC-E6型式クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ質量(g)565電源バッテリーパック LP-EL角度(°)バウンス:【上 /下】120°/ 7°【左/右】 180°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.4×149.0×136.4対応【カメラ】E-TTL II/E-TTL自動調光に対応しているEOS/PowerShotシリーズワイヤレス通信電波通信:対応、光通信:対応照射角レンズ焦点距離24~200mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応発光回数(fpm)約340~2380回発光間隔通常発光:0.1~0.9秒、クイック発光:0.1~0.8秒
ACアダプター AC-E19N CanonACアダプター AC-E19NCanon
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
AC-E19の後継機で、DCカプラーDR-E19と接続し、家庭用電源で使用するためのACアダプターです。
仕様外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(mm):約118.0×34.0×51.4(接続コード除く)その他DC 12.0V/5.0A(60W)質量(g)約249(電源コード除く)対応機種EOS R1、EOS R3、EOS-1D X Mark III
デジタル一眼レフカメラ EOS 5D Mark IV WG ・EF24-105L IS II USM レンズキット Canonデジタル一眼レフカメラ EOS 5D Mark IV WG ・EF24-105L IS II USM レンズキットCanon
639,800税込703,780
1台
13日以内出荷
35mmフルサイズ約3040万画素CMOSセンサー。フルサイズの可能性を切り拓いてきたEOS 5Dシリーズ。着実に進化を繰り返し、高画素化とさらなる高感度化の両立を果たした約3040万画素フルサイズCMOSセンサー(画面サイズ:約36.0×24.0mm)を搭載。 61点高密度レティクルAF II。解像力や高感度など、描写力だけでEOS 5D Mark IVは語れません。トータルで優れていることが、5Dの証明でもあります。 デュアルピクセル CMOS AF。キヤノンが開発した撮像面位相差AF技術デュアルピ
仕様●有効画素数:3040万画素●解像度:L(ラージ):約3010万(6720×4480)画素、M(ミドル):約1330万(4464×2976)画素、S1(スモール1):約750万(3360×2240)画素、S2(スモール2):約250万(1920×1280)画素、S3(スモール3):約35万(720×480)画素、RAW(ロウ):約3010万(6720×4480)画素、M-RAW:約1690万(5040×3360)画素他●記録媒体:CFカード(タイプI準拠、UDMAモード7対応)、SDメモリ/SDHCメモリ/SDXCメモリーカード ※UHS-Iカード対応●撮影枚数:連続撮影可能枚数:JPEGラージ/ファイン:約110枚(Card Full)、RAW:約17枚(約21枚)、RAW+JPEGラージ/ファイン:約13枚(約16枚)●光学ズーム機能:なし●ファインダー:方式:ペンタプリズム使用、アイレベル式●シャッター:形式:電子制御式、フォーカルプレーンシャッター、シャッター速度:1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒●レンズ構成:キヤノンEFレンズ群※ EF-S、EF-Mレンズを除く(有効撮影画角は表記焦点距離の約等倍に相当)●焦点調節:オートフォーカス:ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF)●測光方式:約15万画素RGB+IR測光センサー使用、252分割TTL開放測光、EOS iSA(Intelligent Subject Analysis)システム、評価測光(すべてのAFフレームに対応)、部分測光(中央部・ファインダー画面の約6.1%)、スポット測光(中央部・ファインダー画面の約1.3%)、中央部重点平均測光●露出補正:手動:1/3、1/2段ステップ±5段、AEB:1/3、1/2段ステップ±3段(手動露出補正との併用可能)●ストロボ:外部ストロボ:対応ストロボ:EXシリーズスピードライト、調光方式:E-TTL II 自動調光、ストロボ調光補正:1/3、1/2段ステップ±3段、FEロック:可能、シンクロ端子:あり、ストロボ制御:ストロボ機能設定、ストロボカスタム機能設●セルフタイマー:セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン●モニタタイプ:TFT式カラー液晶モニター、ワイド3.2型(3:2)/約162万ドット●モニタ解像度:約162万ドット●データ圧縮方法(静止画):記録フォーマット:DCF2.0、画像タイプ:JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEG同時記録可能●動画機能:あり 動画記録サイズ:4K(4096×2160)、Full HD(1920×1080)、HD(1280×720:ハイフレームレート動画)、フレームレート:119.9p/59.94p/29.97p/24.00p/23.98p(NTSC設定時)、100.0p/50.00p/25.00p/24.00p(PAL設定時) ※ 119.9p/100.0pはハイフレームレート動画●データ圧縮方法(動画):記録形式:MOV、MP4、映像:4K:Motion JPEG、Full HD/HD:MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)、ビットレート方式、音声:MOV:リニアPCM、MP4:AAC●インターフェース:デジタル端子、HDMIミニ出力端子、外部マイク入力端子、ヘッドフォン端子、リモコン端子、ワイヤレスリモコン、Eye-Fiカード●同梱品:EOS 5D Mark IV本体、EF24-105mm F4L IS II USM、レンズポーチ LP1219、レンズフード EW-83M、バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6N、インターフェースケーブル IFC-150U II、ケーブルプロテクター、ワイドストラップ EW-EOS5DMKIV●標準電源:バッテリーパック LP-E6N/LP-E6、1個●拡張電源:家庭用電源アクセサリー使用によりAC駆動可能●VCCI:対応●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):117mm●本体サイズ(W):151mm●本体サイズ(D):76mm●本体重量:890g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合 (LC-E6)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4211-24
バッテリーパック LP-E6P Canonバッテリーパック LP-E6PCanon
15,980税込17,578
1個
当日出荷
バッテリーパックLP-E6NHの後継機で、LP-E6系のバッテリーを使用するカメラで使用できます。 EOS R5 Mark IIの高性能化・高機能化に伴う必要電力の増加に対応するため、連続最大放電電流6.0Aの放電に対応しています。EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7では、カメラのファームウェアをアップデートすることで、LP-E6NH使用時と同じ連続撮影速度で撮影可能で、カメラ本体内充電が可能となります。EOS R、EOS Raでは、LP-E6として動作し、カメラ本体内充電は不可となります。BG-E22は非対応、BG-R10、WFT-R10はファームアップなしで使用可能です。
対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R、EOS 5D Mark IV、EOS 6D Mark II、EOS 90D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da
DCカプラー DR-E6P CanonDCカプラー DR-E6PCanon
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
DCカプラーDR-E6の後継機で、LP-E6系のバッテリーを使用するすべてのカメラで使用可能なDCカプラーです。USB電源アダプター PD-E2との組み合わせで使用でき、入力端子はUSB Type-Cとなっています。
対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da
RFレンズ RF100-300mm F2.8 L IS USM CanonRFレンズ RF100-300mm F2.8 L IS USMCanon
1,598,000税込1,757,800
1個
5日以内出荷
高い次元の表現力と汎用性を併せ持つ、フラッグシップズーム。F2.8通しの明るさを維持した大口径望遠ズームレンズとして、単焦点Lレンズに匹敵する高画質を実現。〇小型軽量化による圧倒的な機動力EF300mm F2.8 L IS II USM装着時の一眼レフカメラ※よりも撮影時質量を軽量化。手持ち撮影において、EF300mm F2.8 L IS II USMと同様に取り回しができ、機動力が大幅に向上します。※EOS-1D X Mark III使用時〇絞り開放からズーム全域で高画質を実現EOS Rシステムの特長を最大限に生かした最新の光学設計により生まれた、フラッグシップズームレンズのRF100-300mm F2.8 L IS USM。ズームレンズながら、単焦点Lレンズに匹敵する画面全域の高画質を実現しました。エクステンダー使用時においても、超望遠Lズームレンズ単体と並ぶ画質をキープしています。〇2つのナノUSMによる高速・高精度AFフォーカスレンズ群とフローティングレンズ群を、2つのナノUSM(超音波モーター)で個別に駆動して最適に制御する、電子式フローティングフォーカス制御を採用。すべてのズーム域と撮影距離における優れた描写性能を実現するとともに、静止画撮影時における高速・高精度AFと、動画撮影時における被写体の動きに合わせてなめらかに追従するAFを実現しています。〇エクステンダーとの組み合わせ別売のEXTENDER RF1.4×/RF2×と組み合わせて、焦点距離を1.4倍・2倍に伸ばせます。高い光学性能により、エクステンダーを装着してもLレンズに相応しい高画質を実現。EXTENDER RF2×との組み合わせでもズーム全域開放F5.6となり、600mm側でも充分な明るさを確保できます。スポーツ・報道、あらゆるジャンルにおいて、一瞬を捉える撮影に大きなアドバンテージを発揮します。〇搭載テクノロジー・蛍石レンズ撮影画像の色収差をほぼ完全に取り除くことができる、蛍石レンズを採用。・UDレンズ写真の色にじみを効率的に除去。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。・ASCフレア・ゴーストを大幅に低減するコーティング「Air Sphere Coating」。垂直に入る光の反射防止に効果を発揮。・フッ素コーティングレンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティング。安心して撮影に臨むことができます。・非球面レンズ優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・IMAGE STABILIZER失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・フルタイムマニュアルAFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。・インナーフォーカスレンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するインナーフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。・コントロールリングISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。・防塵・防滴ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵防滴構造を採用。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
セット内容レンズキャップE-112、レンズダストキャップRF、レンズフードET-124、レンズソフトケースLS100-300長さ(mm)約:323.4質量(g)約2590倍率(倍)最大撮影:0.06(100mm時)、0.16(300mm時)羽根枚数絞り:9枚フィルター直径(Φmm)112レンズ大口径望遠ズームレンズ最大径(Φmm)約:128レンズ構成18群23枚(蛍石レンズ1枚、UDレンズ4枚、ガラスモールド非球面レンズ1枚)撮影距離(m)最短:1.8絞り最小:22マウントRF画角(水平・垂直・対角線)20°~6°50'・14°~4°35'・24°~8°15'
ストラップ CanonストラップCanon
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
EOS R3に付属しているストラップ。EOS-1D X Mark IIIに同梱しているワイドストラップL7をベースに高品位さと滑りにくさも追求した新デザインのストラップです。他のEOSシリーズのカメラにも使用可能です。
適合カメラEOSシリーズ(※ EOS Mシリーズを除く)
マグニファイヤー CanonマグニファイヤーCanon
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ファインダー像を拡大して、ピント合わせや構図確認をアシスト
ラバーフレーム CanonラバーフレームCanon
619税込681
1個
5日以内出荷
視度補正レンズEを取り付けて使用するフレーム
リモートコントローラー CanonリモートコントローラーCanon
2,498税込2,748
1個
当日出荷
EOS用リモートコントローラー。約5m離れてシャッター操作が可能。即レリーズと2秒後レリーズの2モードが選択可能。
対応機種EOS 5D Mark II/7D/Kiss X4/Kiss X3/Kiss X2/Kiss Digital X/Kiss Digital N/Kiss Digital/EOS 7s/7/10/55/100P/100/Kiss 5/Kiss Lite/Kiss III L/Kiss III/IX E
DCカプラー CanonDCカプラーCanon
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ACアダプターキット AC-E19用のDCカプラー
対応機種EOS 1D X Mark II/1D X/1D Mark IV/1Ds Mark III/1D Mark III
ACアダプター CanonACアダプターCanon
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
カメラをAC駆動させるためDCカプラーDR-E19と組み合せて使用
対応機種EOS 1D X Mark II/1D X/1D Mark IV/1Ds Mark III/1D Mark III
ACアダプター CanonACアダプターCanon
11,980税込13,178
1個
当日出荷
カメラをAC駆動させるためDCカプラーDR-E6およびDR-E18と組み合せて使用
対応機種EOS R/EOS RP/EOS 5D Mark IV/EOS 5D Mark III/EOS 5Ds/EOS 5Ds R/EOS 6D Mark II/EOS 6D/EOS 7D Mark II/EOS 7D/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/EOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i
インターフェースケーブル CanonインターフェースケーブルCanon
2,398税込2,638
1個
予約販売
対応カメラとワイヤレストランスミッターWFT-E7Bを接続するために使用します。
長さ(m)0.41接続方式ミニB-MicroB対応機種1D X MarkⅡ、EOS 5Ds、EOS 5DsR、EOS 5D MarkIV、7DMk2
インターフェースケーブル CanonインターフェースケーブルCanon
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
MicroB対応のUSB3.0ケーブルです。USB3.0対応のEOSをPCなどに接続するために使用します。
接続方式USB3.0(A-MicroB)対応機種1D X MarkⅡ、5Ds、5DsR、 5D MarkIV、7DMk2
ステレオマイクロホン CanonステレオマイクロホンCanon
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
EOSシリーズのアクセサリーシューに装着して使える、外部マイク端子。動画撮影機能EOSムービーをより高音質で収録できます。 電源はボタン型リチウム電池を使用するため、カメラのバッテリーを気にすることなく使用可能。 カメラ電源のオン/オフに連動しているため、内蔵電池の消耗も軽減できます。 その音は、どの角度がもっとも聞こえるのか。音の指向性は状況によってまったく異なります。 指向性ステレオマイクロホンDM-E1は、撮影シーンに応じて録音する領域を3種類から切り換えることができます。
本体質量(g)約110感度-42dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×84×130対応機種1D X Mark II、1D X、1D MarkIV、-1DC、R、RP、5D Mark IV、5D Mark III、5Ds、5Ds R、5D Mark II、7D Mark II、7D、6D Mark II、6D、90D、80D、70D、60D、60Da、9000D、8000D、Kiss X9i、Kiss X10、Kiss X9、Kiss X8i、Kiss X7i、Kiss X7、Kiss X6i、Kiss X5、Kiss X4、M6 Mark II、M6、M5、M3、M2、M、Kiss M周波数特性50~16000Hz出力インピーダンス(Ω)550使用湿度範囲85%以下使用可能温度範囲0~+40℃使用電池CR2032×1個コード長さ(cm)約25音声単一指向性:ステレオ、鋭指向性:モノラル
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズCanon
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
バッテリーパックLP-E19、LP-E4N、LP-E4 を2個取り付けて充電できます。充電時間はLP-E19は約170分、LP-E4N/LP-E4は約140分。充電は1本ずつ行われます。バッテリーパック内の残量情報と実際の残量を補正し、残容量表示の精度を向上・維持するためのキャリブレーション機能を搭載しています。また、バッテリーの劣化度を3段階で表示します。
寸法(mm)約155W×51H×95D質量(g)約335(電源コード、保護カバーを除く)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)約2定格出力DC12.6V/1.63A使用湿度範囲85%以下充電時間LP-E19:約2時間50分/1本、LP-E4N・LP-E4:約2時間20分/1本使用可能温度範囲+5℃~+40℃アズワン品番64-9619-76適合バッテリーLP-E19/LP-E4N/LP-E4適合カメラEOS-1D X Mark II/EOS-1D X/EOS-1D Mark IV/EOS-1Ds Mark III/EOS-1D Mark III
Canon カメラ用バッテリーグリップ BGシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーグリップ BGシリーズCanon
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
EOS 7D MarkⅡ用に開発された大容量バッテリーグリップ。本体と同じマグネシウム合金外装による防塵・防滴構造を採用。 。電源はバッテリーパックLP-E6N/E6のほか、同梱のバッテリーマガジンを使用し単3電池にも対応しました。LP-E6N/E6を2個使用した場合では、EOS 7D MarkⅡ単体使用時の約2倍の大量撮影が可能です。また縦位置撮影時にも優れた操作性を実現するため、(1)シャッターボタン(2)メイン電子ダイヤル(3)マルチコントローラー(4)AFフレーム選択ボタン(5)AEロック/FEロックボタン(6)AFスタートボタン(7)マルチファンクションボタン(8)測距エリア選択レバーを装備。縦位置操作部材スイッチは、縦位置撮影/横位置撮影の切替え用スイッチで ON にすると、バッテリーグリップのボタンやダイヤルが、カメラ本体のものと同様に機能します。 さらに別売のAC電源用アクセサリー「ACK-E6」を使用すればAC駆動も可能です。
質量(g)約330(電源、バッテリーマガジンなし)アズワン品番64-9619-67適合カメラEOS 7D Mark II
Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ CanonCanon カメラ用バッテリーパック LPシリーズCanon
18,980税込20,878
1個
当日出荷
大容量リチウムイオンバッテリー(10.8V/2700mAh)です。前モデルLP-E4Nから容量が約10%アップ。また、EOS-1D X Mark IIの最高約16コマ/秒の連続撮影を実現する電池特性も備えています。
寸法(mm)約68.45W×34.2H×92.8D質量(g)約185形式充電式リチウムイオン電池公称電圧(V)DC10.8使用湿度範囲85%以下使用可能温度範囲充電時:+5℃~+40℃ 使用時:+0℃~+45℃バッテリー容量(mAh)2700アズワン品番64-9619-64適合カメラEOS-1D X Mark II/EOS-1D X/EOS-1D Mark IV/EOS-1Ds Mark III/EOS-1D Mark III
キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canonキヤノン純正 インターフェイスケーブルCanon(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
純正インクカートリッジ Canon BCI-7e Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-7eCanon(80件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
グリーン購入法適合品
種別純正品適合機種メーカーCanonエコマーク認定認定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら