カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF751CdwCanon取扱い終了
A4カラーレーザー複合機 MF751Cdw コピー・プリンター・スキャナーモデル5インチカラータッチパネル搭載の優れた操作性&無線LAN・モバイル印刷対応の高速モデル。カラー・モノクロ 毎分33枚(A4片面)のスピード印刷業務効率アップと用紙削減を両立する「両面コピー機能」 用紙のムダを省き、ランニングコストを削減する両面コピー機能 ※用紙サイズはA4/A5/A6/B5/レター/リーガルに対応。 ADF(自動原稿送り装置)も両面対応なので作業時間の短縮や負荷を軽減し、業務効率アップにもつながります。より鮮やかに美しい高画質カラープリント カラー写真もクリアにプリント。鮮やかさと質感の向上により、さらなる画質を実現しました。高い視認性で、快適に操作。5インチタッチパネル 見やすい5インチのタッチパネルを搭載。認証印刷やジョブの確認などを、直感的に操作できます。無線・有線LAN&モバイル連携 Wi-Fi接続設定が簡単に行えるWPA/AOSSに対応。PCだけでなく、アプリを使ってスマホ・タブレットからもWebや画像を手軽にプリントできます。アプリケーションライブラリー 使用頻度の高い操作や便利な機能を、ボタンひとつで実行できます。 繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷可能。 作業精度の向上につながります。
仕様ページ記述言語:CARPS2付属品本体、スタータートナー各色、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証書、セットアップガイド他色ホワイトシリーズSatera消費電力(W)最大時:1440以下、通常スタンバイ時(平均):24.0、スリープ時(平均): 約1(有線/無線)エコマーク認定認定枚数ADF原稿セット可能枚数:最大50枚寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)425×460×430(ADF、操作パネル、排紙トレイ、給紙カセットを閉じた時の寸法)本体質量(kg)約21.7(トナーカートリッジ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)占有スペース:591×917×891(給紙カセット引き出し時、フィーダー/フィーダーカバーオープン時、原稿台ガラスカバーオープン時、後ろカバー開放時)機能両面印刷機能:有りインターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)原稿サイズ原稿台: A4/A5/B5/A6/レター/リーガル(最大216.0×297.0mm)、ADF(自動原稿送り装置):A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/名刺(最大216.0×355.6mm、最小48.0×85.0mm)長尺紙:630mmまで(片面1枚通紙)使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)プリント方式レーザー方式用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅:98.0~216.0mm×長さ:148.0~356.0mm) 質量:60~200g/m2、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm) 質量:60~200g給紙容量カセット:250枚、手差し:50枚(A4)連続複写スピードA4等倍/片面→33枚/分、A4等倍/両面→29枚/分使用可能用紙サイズ両面印刷:標準対応(A4/B5/A5/レター/リーガル)ユーザー定義サイズ(幅 148.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)給紙可能枚数(最大積載枚数)排紙トレイ:最大75枚RoHS指令(10物質対応)対応色数その他グリーン購入法適合メーカー商品コード5455C016適合トナートナーカートリッジ069シリーズ商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)61(区分名:a)エコマーク認定番号21 155 061