カテゴリ

  • 家電(7)
絞り込み
ブランド
  • Canon
  • モノタロウ(1)
  • JFEアドバンテック(16)
  • SAMTEC(21)
  • SMC(253)
  • TOEX(LIXIL)(8)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • Wera(6)
  • エスコ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • オリエンタルモーター(11)
  • オーム電機(4)
  • サンドビック(14)
  • ダイヤトレンド(7)
  • ニッサン(159)
  • ホンダ(8)
  • 三菱電機(15)
  • 山洋電気(4)
  • 象印マホービン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-06」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーパック LP-E6P Canon

    バッテリーパック LP-E6P

    Canon
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    バッテリーパックLP-E6NHの後継機で、LP-E6系のバッテリーを使用するカメラで使用できます。 。EOS R5 Mark IIの高性能化・高機能化に伴う必要電力の増加に対応するため、連続最大放電電流6.0Aの放電に対応しています。EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7では、カメラのファームウェアをアップデートすることで、LP-E6NH使用時と同じ連続撮影速度で撮影可能で、カメラ本体内充電が可能となります。EOS R、EOS Raでは、LP-E6として動作し、カメラ本体内充電は不可となります。BG-E22は非対応、BG-R10、WFT-R10はファームアップなしで使用可能です。
    対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R、EOS 5D Mark IV、EOS 6D Mark II、EOS 90D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da
  • リモートスイッチ RS-80E3 Canon

    リモートスイッチ RS-80E3

    Canon
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクト設計で携帯性も優れているリモートスイッチ。ボディのシャッターボタンと同様にAFロックが可能。コード全長は80cm。
    仕様レリーズロック可能(押して、前方に3mmスライド)材質スイッチ本体:ポリカーボネイト樹脂、コード皮膜:塩化ビニール質量(g)35スイッチSW-1、SW-2 押しボタン式2段スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29.3×96×21.2対応機種EOS R50 V/EOS R6 Mark II/EOS R6/EOS R7/EOS R8/EOS R10/EOS R100/EOS R/EOS RP/EOS Ra/EOS M6 Mark II/EOS M6/EOS M5/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/EOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X10i/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X8i/EOS Kiss X7i/EOS Kiss X7/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss X6i/EOS Kiss X5/EOS Kiss X4/EOS Kiss X3/EOS Kiss X2/EOS Kiss X90/EOS Kiss X80/EOS Kiss X70/EOS Kiss X50/EOS Kiss F/EOS Kiss Digital X/EOS Kiss Digital N/EOS Kiss Digitalプラグ3端子型Φ2.5mmミニプラグ(プラグ基部形状:L型)コード長さ(cm)約80
  • ワイヤレスリモートコントローラー BR-E2 Canon

    ワイヤレスリモートコントローラー BR-E2

    Canon
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    静止画も動画も直感的に操作が可能なワイヤレスリモートコントローラー。BR-E2は静止画/動画の撮影効率を向上させる、Bluetooth接続のワイヤレスリモートコントローラーです。静止画撮影では、「半押しでAF/全押しで撮影」というカメラ本体と同等の操作体系を実現し、動画撮影では、REC専用ボタンで開始/終了やレバー操作によるズーム/露出補正のコントロールが可能。リモート撮影はもちろん、手ブレを気にせず快適に風景撮影、長時間露光撮影、マクロ撮影、バルブ撮影が楽しめ、さらに動画撮影や動画配信も手元操作で直感的に行えます。小型・軽量なBR-E1の特長はそのままに、新たな機能/ボタン追加。動画機能を中心に使い勝手が向上した新しいワイヤレスリモートコントローラー。小型・軽量なBR-E1の特長はそのままに、新たな機能/ボタンを追加しました。レバーによるズーム/露出補正の操作機能。2つの新たなリモコンファンクションボタン。独立した動画撮影ボタン。ズーム/LOCK/露出補正切り替えスイッチ。直感的でスムーズな動画撮影。動画撮影の現場でより直感的に操作できる【動画撮影ボタン】と【ズームレバー/露出補正レバー】を新たに搭載。専用の動画撮影ボタンで、離れた場所からワンタッチで動画撮影の開始/停止ができます。セルフ撮影や三脚を用いた撮影でもタイミングを逃しません。操作の自由度を一段と高める「リモコンファンクションボタン」を新たに搭載。撮影に合わせて即座に使えるショートカットが可能です。これにより、離れた位置やワンオペ環境でも素早く設定を変更することができます。「最大5台のカメラ登録」と「ペアリング機能。」の搭載によって、あらかじめ最大5台までのカメラ情報を登録しておけるため、撮影対象やカメラが変わっても再度ペアリングし直す必要がありません。また別のカメラに切り換える際は、使用しないカメラのBluetoothをオフにするだけでスムーズに接続先を切り換えられ、ワンオペや多拠点撮影での運用効率を高めます。そのため複数台運用の現場での接続先切り換えの手間を軽減します。接続可能台数は1台。接続するカメラを変える際は、使用しないカメラのBluetooth接続をOFFにする必要があります。UVC/UAC対応カメラと組み合わせることで、配信中でも手元でカメラ操作が可能。スタジオ配信やライブイベント、リモート講義、ウェビナーなど、配信中の突発的な構図修正が必要な場面も手元のリモコンで即座に対応でき、運用効率の向上に貢献します。シャッターボタンを直接触らずに操作できるため、三脚などにカメラを固定して、長時間露光やマクロ撮影、超望遠撮影でもシャッターボタンに触れた際の振動を抑えてシャープな撮影ができます。またレリーズ操作だけでパワーオフ(スリープ)状態のカメラを手元で復帰させられるため、離れたセットや高所設置でもスムーズに撮影を再開できます。
    その他リモコンファンクションボタン1と2を、同時に3秒以上押すことでペアリング可能。接続するカメラを変える際は、使用しないカメラのBluetooth接続をOFFにする必要がある。寸法(mm)27.0×91.8×11.9質量(g)14電源ボタン型リチウム電池CR2032準拠規格Bluetooth Specification Version 5.1 準拠(Bluetooth low energy 技術)伝送方法GFSK変調方式ペアリングBluetoothでペアリングした複数のカメラの情報をBR-E2に登録可能。適合カメラEOS R1/EOS R5 Mark II/EOS R5/EOS R6 Mark III/EOS R6 Mark II/EOS R6 V/EOS R6/EOS R/EOS Ra/EOS R7/EOS R8/EOS RP/EOS R10/EOS R50 V/EOS R50/EOS R100/EOS 6D Mark II/EOS 90D/EOS 9000D/EOS M6 Mark II/EOS M200/EOS Kiss X10i/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss M2/EOS Kiss M
  • トライポッドグリップ HG-200TBR Canon

    トライポッドグリップ HG-200TBR

    Canon
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    グリップ&三脚&リモコンの3Wayで静止画でも動画でも活躍。グリップスタイル、三脚スタイル、リモコンの1台3役で多用途に活用できます。自分撮り、ローアングル・ハイアングルもかんたんな「グリップスタイル」。グリップに装着されている、カメラ台座は360度回転し、前側:45度、後ろ側:90度傾けることができるので、画角を調整しながらの自分撮りはもちろん、ローアングルやハイアングルの撮影に便利です。ホールディング性に優れているため長時間の撮影でも疲れにくいうえ、常に利き手でグリップを握ることができるので、AFやシャッターなどの操作もストレスなく行えます。リモート撮影が可能な「三脚スタイル」。グリップ部を開き小型三脚としての使用も。同梱のワイヤレスリモートコントローラー「BR-E2」を取り外すことで、離れた場所からのAFの調整やリモート撮影ができます。カメラ台座の角度を調整し、縦位置でセットすれば、SNS用に最適な縦位置動画の撮影も可能。Bluetoothリモートコントローラー BR-E2が付属しており、トライポッドグリップから取り外して使用することができます。接続したカメラのAF操作やレリーズに加えて、ズーム操作に対応したカメラならレバーによるズームもワイヤレスで操作できます。またリモコンファンクションボタンに、よく使用する操作や設定を割り当てることで、カメラに触れずに片手で簡単に素早く操作可能です。動画撮影の現場でより直感的に操作できる【動画撮影ボタン】と【ズームレバー/露出補正レバー】を新たに搭載。リモコンからの露出補正機能やリモコンファンクションボタンが使用可能なカメラ。EOS R50 V(Ver1.2.0以降)/PowerShot V1(Ver1.2.0以降)。2026年5月時点。手元でカスタム操作を実現。操作の自由度を一段と高める「リモコンファンクションボタン」を新たに搭載。撮影に合わせて即座に使えるショートカットが可能です。これにより、離れた位置やワンオペ環境でも素早く設定を変更することができます。リモコンからの露出補正機能やリモコンファンクションボタンが使用可能なカメラ。EOS R50 V(Ver1.2.0以降)/PowerShot V1(Ver1.2.0以降)。2026年5月時点。リモコンファンクションボタンに割り当てられる機能については使用説明書をご確認ください。マイクアタッチメントで外付けマイクの装着。同梱されているマイク用アタッチメントを使えば、アクセサリーシューのないカメラでも外付けマイク(別売)が装着可能。。MIC端子経由で録音可能なステレオマイクロホン DM-E100などのカメラ用指向性マイクを装着することで、周囲の雑音を抑えながらクリアに音声を録音できるので、より臨場感・奥行き感のある音で動画撮影が可能になります。外付けマイクで録音する場合はカメラ側にMIC端子が必要です。
    付属品マイクアタッチメントL、マイクアタッチメントS、BR-E2質量(kg)積載カメラ:1以下(カメラ、レンズ、マイク、その他付属品を含めたカメラ台座総積載質量)電源なし ※リモートコントローラーBR-E2の電池はCR2032本体質量(g)164寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[グリップ状態]38.6×190.0×43.4、[三脚状態]172.4×148.5×174.1 ※マイクアタッチメントを除く取付部(ストラップ)あり三脚取付ねじCU1/4適合カメラEOS R5 Mark II/EOS R5/EOS R6 Mark III/EOS R6 Mark II/EOS R6 V/EOS R6/EOS R/EOS Ra/EOS R7/EOS R8/EOS RP/EOS R10/EOS R50 V/EOS R50/EOS R100/EOS 6D Mark II/EOS 90D/EOS 9000D/EOS M6 Mark II/EOS M200/EOS Kiss X10i/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss M2/EOS Kiss M台座形状前45°、後ろ90°の傾き調整が可能で[前方向:15°/30°/45°、後ろ方向:15°/30°/45°/60°/75°/90°]位置にロック機構を搭載左右360°の無限回転が可能で[左方向:0°/90°/180°/270°、右方向:0°/90°/180°/270°]位置にロック機構を搭載
  • マクロライトアダプター AD-M1-LA Canon

    マクロライトアダプター AD-M1-LA

    Canon
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    RF100mm F2.8 L MACRO IS USMをMT-26EX-RTを装着するためのマクロライトアダプター
    モデルEOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R8、EOS R、EOS RP、EOS R10、EOS R50 V、EOS R50、EOS R100、EOS Kiss X90、EOS-1V、EOS-3、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss7、EOS Kiss 5、EOS Kiss Lite、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS IX E、EOS IX 50、EOS-1D X Mark III、EOS-1D X Mark II、EOS-1D X、EOS-1Ds Mark III、EOS-1Ds Mark II、EOS-1Ds、EOS-1D Mark IV、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1D MarkⅡ、EOS-1D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark IV、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 5D、EOS 6D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 90D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 50D、EOS 40D 、EOS 30D、EOS 20D、EOS 20Da、EOS 10D、EOS D60、EOS D30、EOS 9000D、EOS 8000D、EOS Kiss X10、EOS Kiss X10i、EOS Kiss X9、EOS Kiss X9i、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss X80、EOS Kiss X70、EOS Kiss X50、EOS Kiss F、EOS KissデジタルX、EOS KissデジタルN、EOS Kiss デジタル、EOS Kiss M2、EOS Kiss M、EOS M、EOS M2、EOS M3、EOS M5、EOS M6 Mark II、EOS M6、EOS Ra
  • マクロライトアダプター AD-M1-RA Canon

    マクロライトアダプター AD-M1-RA

    Canon
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    RF35mm F1.8 MACRO IS STMをMT-26EX-RTを装着するためのマクロライトアダプター。
    モデルEOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R8、EOS R、EOS RP、EOS R10、EOS R50 V、EOS R50、EOS R100、EOS Kiss X90、EOS-1V、EOS-3、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss7、EOS Kiss 5、EOS Kiss Lite、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS IX E、EOS IX 50、EOS-1D X Mark III、EOS-1D X Mark II、EOS-1D X、EOS-1Ds Mark III、EOS-1Ds Mark II、EOS-1Ds、EOS-1D Mark IV、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1D MarkⅡ、EOS-1D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark IV、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 5D、EOS 6D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 90D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 50D、EOS 40D 、EOS 30D、EOS 20D、EOS 20Da、EOS 10D、EOS D60、EOS D30、EOS 9000D、EOS 8000D、EOS Kiss X10、EOS Kiss X10i、EOS Kiss X9、EOS Kiss X9i、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss X80、EOS Kiss X70、EOS Kiss X50、EOS Kiss F、EOS KissデジタルX、EOS KissデジタルN、EOS Kiss デジタル、EOS Kiss M2、EOS Kiss M、EOS M、EOS M2、EOS M3、EOS M5、EOS M6 Mark II、EOS M6、EOS Ra
  • マクロツインライトMT-26EX-RT(W) Canon

    マクロツインライトMT-26EX-RT(W)

    Canon
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    電波ワイヤレス多灯撮影に対応。位置・角度自在の接写用ストロボ。【両側発光時のガイドナンバーは約26】。両側発光時のガイドナンバーは約26。大光量で撮影できます。さらに、左右のライト間で光量比もコントロール可能(8:1~1:8まで1/2段ステップ13段階)。片側発光時のガイドナンバーは約19.9です。【光の当て方を細かく調整可能】。左右のライトはそれぞれ、垂直方向(上方45°~下方45°)と水平方向(内側60°~外側30°)の角度調整に加え、取り付けリング上での回転が可能(上方50°~下方30°)。取り付けリングから発光部を外して撮影することも。自由な角度調整によって、立体感を演出したり、影の向きを変更したり、思い通りのライティングが行えます。【電波通信ワイヤレスマスター機能搭載】。光通信に加え、電波通信に対応。5グループ(最大15台)のストロボを同時に制御できます。発光モード(E-TTL/マニュアル/外部調光)はグループごとに設定可能。リモートレリーズにも対応し、離れた位置に設置したストロボを動かしたその場で撮影できます。【白トビを抑えて自然な明るさに】。最小光量の制御限界が1/512に拡大し、従来のマクロツインライト(最小光量:1/64)で白トビしてしまっていたシーンも適切に調光制御。超近接撮影時も白トビを抑え、ディテールまで鮮やかに描写できます。ディフューザーを装着することで、さらに光量を抑えることも可能です。【クイック発光機能搭載で、撮りたい瞬間を逃さない】。充電ランプが緑色の、フル充電前の状態での発光が可能に(クイック発光)。電源を入れた直後や連続撮影時など、これまで逃していたシャッターチャンスの撮影を実現します。【その他】。約0.1~5.5秒と充電時間の短縮を実現。また、シャッター速度最高1/8000秒でのストロボ撮影が可能。被写体ブレや手ブレの抑制に有効なほか、絞り開放で背景をぼかすこともできます。
    仕様【最大ガイドナンバー】両側発光:約26/片側発光:約19.9(ISO100・m)型式E-TTL II/E-TTL自動調光・近接撮影用ツイン式ストロボ電源本体:単3形アルカリ乾電池 4本 ※単3形ニッケル水素電池使用可能本体質量(g)約570(電池別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【制御部】69.5×90.0×112.5、【発光部+取り付けリング】232.2×49.1×91.1ワイヤレス通信電波通信:対応、光通信:対応照射角上下約65°、左右約65°(発光部基準位置/片側)使用可能回数発光:約100~700回(単3形アルカリ乾電池使用時)適合カメラEOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R8、EOS R、EOS RP、EOS R10、EOS R50 V、EOS R50、EOS R100、EOS Kiss X90、EOS-1V、EOS-3、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss7、EOS Kiss 5、EOS Kiss Lite、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS IX E、EOS IX 50、EOS-1D X Mark III、EOS-1D X Mark II、EOS-1D X、EOS-1Ds Mark III、EOS-1Ds Mark II、EOS-1Ds、EOS-1D Mark IV、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1D MarkⅡ、EOS-1D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark IV、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 5D、EOS 6D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 90D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 50D、EOS 40D 、EOS 30D、EOS 20D、EOS 20Da、EOS 10D、EOS D60、EOS D30、EOS 9000D、EOS 8000D、EOS Kiss X10、EOS Kiss X10i、EOS Kiss X9、EOS Kiss X9i、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss X80、EOS Kiss X70、EOS Kiss X50、EOS Kiss F、EOS KissデジタルX、EOS KissデジタルN、EOS Kiss デジタル、EOS Kiss M2、EOS Kiss M、EOS M、EOS M2、EOS M3、EOS M5、EOS M6 Mark II、EOS M6、EOS Ra閃光時間通常発光:約1.8ms以下、クイック発光:約2.3ms以下可動範囲(°)発光部:基準位置よりワイヤレスストロボ機能【垂直方向】上方45(22.5間隔)/下方45(22.5間隔)、【水平方向】内側60(15間隔)/外側30(15間隔)、【取り付けリング上の回転】上方50(5間隔)/下方30(5間隔)