4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMは、1本で幅広いシーンをカバーできるズームレンズです。また、高い解像性能と携帯性も実現しています。Lレンズとしての信頼性と高画質を継承しながら、EOS Rシステムがもつ最新技術と、機動性を生かした超望遠ズームレンズです。RFマウントの特長である大口径・ショートバックフォーカスを生かした設計により、焦点距離100mmから500mmのズーム全域で高画質を実現しています。このRFマウントレンズの特長に加え、UDレンズ・スーパーUDレンズを配置することで各収差を良好に補正。また、ASC(Air Sphere Coating)を採用し、ゴーストを低減。最新のLレンズに相応しい、ズーム全域での高画質を実現しました。2つのナノUSMによる電子フローティングフォーカス制御により、最短撮影距離を短縮し、近距離撮影の画質を向上させています。また100mmから望遠500mmまでを1本でカバー。それでもEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMと比べ約200g(三脚座除く)の軽量化を実現しており、 長時間の移動、撮影の負担を軽減します。
その他RFマウント 付属品ケース・フード 全長(mm)207.6 本体質量(g)1370 倍率(倍)0.33 羽根枚数9枚 フィルター直径(Φmm)77 最大径(Φmm)93.8 レンズ構成14群20枚 撮影距離(m)0.9 絞り32-51(最小) アズワン品番64-8002-84
1個
449,800 税込494,780
5日以内出荷

各交換レンズ用に、機能性、堅牢性、デザイン性を充分に配慮したケースを用意。移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「RFマウント」のカメラボディーと「RFレンズ」の間に装着し、レンズの焦点距離を伸ばすエクステンダーです。高屈折力低分散硝材の採用により画質劣化の原因となる諸収差を低減するとともに、空気との接触面を減らす3枚接合レンズの採用やコーティングの適正化によりゴーストの発生を抑制し、高画質を実現しています。マウント部や操作部に防塵・防滴構造を採用するとともに、質量の大きい超望遠レンズの装着に配慮した高い耐久性と耐振動衝撃性を実現しています。また、太陽光に含まれる赤外線を反射させることでレンズの温度上昇を抑制する遮熱塗料を採用しています。
最大径(Φmm)71.2 対応レンズRF600mm F11 IS STM、RF800mm F11 IS STM、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EOS Rシリーズのカメラに対応するレインカバーのSサイズです。カメラのアクセサリーシューに固定して使用し、アクセサリーシューおよびマルチアクセサリーシューに対応しています。
付属品ソフトケース 対応機種EOS Rシリーズのカメラ 対応レンズレンズ最大径 約165mm以下、レンズ長さ 約370mm以下 (RF70-200mm F2.8 L IS USM、RF100-400mm F5.6-8 IS USM、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM、RF600mm F11 IS STM、RF800mm F11 IS STM※、RF100-300mm F2.8 L IS USM、RF200-800mm F6.3-9 IS USMなど ※エクステンダー RF2xを装着した場合、レンズフード先端が露出します。)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷