ラージフォーマットプリンタ用普通紙。
入数2本/箱
長さ(m)50
対応オートカット可能
紙質普通紙
坪量(g/m2)64
ラージフォーマットプリンタ用プレミアム普通紙。
入数2本/箱
長さ(m)(巻)50
対応オートカット可能
坪量(g/m2)80
ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。
坪量(g/m2)145
仕様オートカット可能
長さ(m)30.5
紙質コート紙
紙管径(inch)2
imagePROGRAF TAシリーズ/TMシリーズ/TXシリーズ/TZ-30000 MFP用の交換用プリントヘッド 6色一体型。
対応機種imagePROGRAF TZ-30000MFP/TX-2000/TX-2100/TX-3000/TX-3100/TX-4000/TX-4100/TM-200/TM-205/TM-300/TM-305/TM-200 MFP/TM-300 MFP/TA-30/TA-20(TXシリーズはMFPモデル含む)
色数6色
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスター合成紙(マット)。屋外用途に適した高耐水性・高耐光性のラージフォーマットプリンタ用 キヤノン純正耐水ポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。
長さ(m)30.5
紙質マット紙
坪量(g/m2)110
入数1本/箱
ラージフォーマットプリンタ用コート紙。
仕様オートカット可能
1巻長さ(m)40
坪量(g/m2)95
紙管径(inch)2
フォト半光沢紙HG
1巻長さ(m)30
対応オートカット・完全フチなし印刷
ラージフォーマットプリンター用半光沢紙。
坪量(g/m2)170
1巻長さ(m)30
機能フチなし対応
ラージフォーマットプリンター用光沢紙。
坪量(g/m2)170
1巻長さ(m)30
機能フチなし対応
ラージフォーマットプリンタ用防炎クロス。
タイプ【フチなし印刷対応】左右フチなしのみ、【オートカット】オートカット可能
1巻長さ(m)20
坪量(g/m2)183
ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスター合成紙(マット)糊付き。屋外用途に適した高耐水・高耐光な合成紙ベースのキヤノン純正耐水糊付きポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。気泡抜き溝により、貼り付け時のエア抜きや、傾き補正が容易です。
タイプ【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】オートカット可能
1巻長さ(m)20
坪量(g/m2)285
入数1本/箱
ラージフォーマットプリンタ用バックライトフィルム。
タイプ【フチなし印刷対応】フチなし非対応、【オートカット】印刷後パネル操作にてオートカット
1巻長さ(m)30
坪量(g/m2)165
ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスタービニール(マット)糊付き。 商品概要 屋外用途に適した高耐水・高耐光なビニールベースのキヤノン純正耐水糊付きポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。気泡抜き溝により、貼り付け時のエア抜きや、傾き補正が容易です。伸縮性があるため、曲面追従性に優れています。
1巻長さ(m)20
坪量(g/m2)310
タイプ【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】一部機種、印刷後パネル操作にてオートカット
関連キーワード