ヤヨイ化学

ヤヨイ化学のページです。ヤヨイ化学は、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在909件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ヤヨイ化学工業株式会社
設立1972/07/22
所在地〒939-1272 富山県高岡市下麻生4649
909件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントコークA ヤヨイ化学ジョイントコークAヤヨイ化学(52件のレビュー)
499税込549
1本(500g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ジョイントコーク・M ヤヨイ化学ジョイントコーク・Mヤヨイ化学(21件のレビュー)
539税込593
1本(500g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止危険物の類別非危険物
木柄金ヘラ ヤヨイ化学木柄金ヘラヤヨイ化学(5件のレビュー)
489税込538
1丁
当日出荷
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。 パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
ペネット ヤヨイ化学ペネットヤヨイ化学(14件のレビュー)
719税込791
1本(500g)
当日出荷
壁紙専用補修剤 ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
アミノール(ゼロホルム) ヤヨイ化学アミノール(ゼロホルム)ヤヨイ化学(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(5kg)ほか
当日出荷
業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード成分合成樹脂でん粉認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
ジョイントコークAノズル ヤヨイ化学ジョイントコークAノズルヤヨイ化学(10件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ用スクレイパー ヤヨイ化学サッシ用スクレイパーヤヨイ化学(14件のレビュー)
449税込494
1丁
当日出荷
サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
材質(刃)刃厚(mm)1.45
アースタック ヤヨイ化学アースタックヤヨイ化学(12件のレビュー)
879税込967
1個(1kg)
当日出荷
優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
用途コンパネ・合板等木下地の段差補修種別床用部分補修剤危険物の類別非危険物施工面積1m2/1kg(1mm厚)ホルムアルデヒド等級規制対象外
PP下敷きテープ ヤヨイ化学PP下敷きテープヤヨイ化学(16件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷
腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35厚さ(mm)約0.12
ステンレス地ベラ ヤヨイ化学ステンレス地ベラヤヨイ化学(16件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。材質(ハンドル)合板(厚約12mm)材質(ブレード)ステンレス
強力目地用接着剤 メジ・ピタ ヤヨイ化学強力目地用接着剤 メジ・ピタヤヨイ化学
879税込967
1本(350g)ほか
4日以内出荷
強力な初期接着力で、壁紙を巻き込み施工する際、クセの強い壁紙も美しく収まります。
用途強力目地用接着剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ジョイントコーク 標準ノズル 10個入(青キャップは2個) ヤヨイ化学ジョイントコーク 標準ノズル 10個入(青キャップは2個)ヤヨイ化学
549税込604
1袋
当日出荷
ジョイントコークA、Mの標準部品先端が傷んだ時の付け替えや、長期間使わない時の蓋の代わりに常備しておくと便利。ノズル10個に青キャップ2個付
危険物の類別非危険物
アースコーク ヤヨイ化学アースコークヤヨイ化学(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(160mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。 アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。 皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。 乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。 乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
用途内装床材の補修全般用コーキング剤種別床用コーキング剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ワイドスーパー ヤヨイ化学ワイドスーパーヤヨイ化学(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(3.2kg×4袋)
当日出荷
下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別非危険物施工面積300m2/12.8kgRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ホシュパテ ヤヨイ化学ホシュパテヤヨイ化学(10件のレビュー)
699税込769
1個(500g)
当日出荷
高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。 建築内装用下地調整剤〈補修用〉
タイプ合成樹脂系エマルションパテ危険物の類別非危険物施工面積3m2/500g
ジョイントコークAキャップ ヤヨイ化学ジョイントコークAキャップヤヨイ化学(4件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ミニハンドサンダーワンタッチ式 ヤヨイ化学ミニハンドサンダーワンタッチ式ヤヨイ化学(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高級木柄を使用した握りやすいグリップです。 ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。 アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
材質アルミ長さ(mm)170厚さ(mm)3、総厚約6刃幅(mm)70材質(ハンドル)単板
ヤヨイエンボステープ ヤヨイ化学ヤヨイエンボステープヤヨイ化学(4件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。 ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。
用途クロスカット用テープ長さ(m)250材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.023
カッティングマット目盛付1100 ヤヨイ化学カッティングマット目盛付1100ヤヨイ化学(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
クロス裁断時に下敷きとして使用しますと、刃のぶれが少なく安定した切断ができます。 カッターや包丁の刃が傷みにくく、長持ちします。両面使用でき、また、片面には目盛がついています。
厚さ(mm)約3.1幅×長さ(mm)170×1100
クッショナー 巾210×高150mm ヤヨイ化学クッショナー 巾210×高150mmヤヨイ化学
229税込252
1個
当日出荷
刃先に弾性プラスチックを使用しているので下地の不陸によくなじみ、床糊塗布時の音なし刃先はクシ目状とヘラ状の2通りに使用できる
ジョイントコーク・A ヤヨイ化学ジョイントコーク・Aヤヨイ化学
569税込626
1本(500g)ほか
翌日出荷
内装施工用コーキング剤・壁紙や水性塗料との接着性に優れており、高耐湿性で水分による壁紙の剥離を防止します。抜群の伸縮性と密着性で下地の動きに追従し切れにくい。
用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング、壁紙の剥がれ防止、下地のすき間、凹凸補修など主成分変性アクリル樹脂系危険物の類別非危険物
ルーアマイルド ヤヨイ化学ルーアマイルドヤヨイ化学(21件のレビュー)
859税込945
1個(2kg)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤仕様VOC発生ゼロ成分でん粉系認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
カッティングマット目盛付1400 ヤヨイ化学カッティングマット目盛付1400ヤヨイ化学(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
クロス裁断時に下敷きとして使用しますと、刃のぶれが少なく安定した切断ができます。 カッターや包丁の刃が傷みにくく、長持ちします。両面使用でき、また、片面には目盛がついています。
厚さ(mm)約3.1幅×長さ(mm)170×1400
スポンジ ヤヨイ化学スポンジヤヨイ化学(3件のレビュー)
869税込956
1袋(10個)
当日出荷
使いやすい大きさにカットしたスポンジです。 ジョイント部の糊の拭き取り、糊付機・バケツ等の洗浄に便利で大変経済的なスポンジです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×130×60
パテラックシルバー ヤヨイ化学パテラックシルバーヤヨイ化学(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ材質(ハンドル)合板材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)ハンドル厚さ(mm)約9
ジョイントコークミニ詰め替え容器 ヤヨイ化学ジョイントコークミニ詰め替え容器ヤヨイ化学
899税込989
1袋(5個)
当日出荷
ジョイントコークの小分けに便利
用途ジョイントコークA・Mの小分けや、狭い部分の注入時等に使用すると便利なミニ詰め替え容器です。ご使用時は、ジョイントコーク標準ノズル又は、専用ロングノズルを別途ご用意のうえ、容器に装着してご使用ください。トラスコ品番457-5019材質ポリエチレン容量220g(ジョイントコークの場合)RoHS指令(10物質対応)対応
素顔がキレイ二代目 スポンジ ヤヨイ化学素顔がキレイ二代目 スポンジヤヨイ化学(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(12個)
当日出荷
使い勝手のいい人気の両面スポンジがより使いやすくなって再登場。新開発のオリジナル二重構造により糊の拭き取りはこれでOK。濃い糊でも拭き取りラクラク。荒い面と細かい面の使い分けで拭き残しが少ない。カットせずそのまま使え、拭き取る力が伝わりやすい手頃サイズ。
用途壁紙用接着剤、パテ、床用接着剤の拭き取り。糊付け機械や施工工具の洗浄、柱や壁や天井の清掃寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×50
アースシール速硬 ヤヨイ化学アースシール速硬ヤヨイ化学
2,898税込3,188
1袋(5kg)
当日出荷
危険物の類別非危険物
カンガルーワイド ヤヨイ化学カンガルーワイドヤヨイ化学(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10枚)
当日出荷
糊付け後の壁紙をカンガルーワイドの中に入れておくことにより、糊の乾燥を抑え、その結果、ジョイントの目透きを防ぎます。 壁紙をスピーディーかつ簡単に収納でき、また密封も、半分に折りたたむだけなので大変簡単です。 薄もの壁紙、厚もの壁紙いずれにも効果があり、また余裕をもって施工できます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.11寸法(幅W×奥行D)(mm)1220×970
プラゾールNP-2300エコロン ヤヨイ化学プラゾールNP-2300エコロンヤヨイ化学(8件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(18kg)
当日出荷
短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。 クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤規格JIS・F☆☆☆☆適合場所クッションフロア危険物の類別非危険物施工面積70m2/18kg
スムーサー ヤヨイ化学スムーサーヤヨイ化学(5件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
適度な硬さと腰のあるスムーサーで、表面の強いクロスのエア抜き、しわのばしに最適です。
材質ポリプロピレン先端厚さ(mm)約3
ステンはさみ総左 ヤヨイ化学ステンはさみ総左ヤヨイ化学(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
刃の取り付けは左手用に向きを変えてあり、ハンドルの部分は左右両用になっています。 サビにくいステンレス製です。
全長(mm)240サイズ240mm板厚(mm)3
シーアップ 壁紙下地用水性シーラー ヤヨイ化学シーアップ 壁紙下地用水性シーラーヤヨイ化学(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(4kg)
欠品中
さまざまな下地基材に内部浸透し吸水調整するとともに、下地を強力に固め、乾燥後、優れた耐水・耐湿性能を発揮します。 壁紙施工用でん粉系接着剤との接着性に優れているため、シーラー処理後の捨て糊や、壁紙施工の際、でん粉系接着剤に合成樹脂エマルジョンを加える必要がほとんどありません。 文部科学省 学校環境衛生基準適合品
特性耐水、耐湿主な用途使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
両面テープ5310 ヤヨイ化学両面テープ5310ヤヨイ化学
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
下地側に弱粘着面を向けて貼ることにより、再剥離性に優れます。
厚さ(mm)0.26テープ長さ(m)25粘着剤(弱粘着面)アクリル系、(強粘着面)合成ゴム系粘着力(N/10mm)(弱)1.96、(強)5.88
オレンジフラットL1000 ヤヨイ化学オレンジフラットL1000ヤヨイ化学(3件のレビュー)
789税込868
1巻
当日出荷
極薄のフィルムを使用し、1000m巻きにした経済的なクロスカットテープです。
用途クロスカット用テープ長さ(m)1000材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.012
素顔がキレイ ヤヨイ化学素顔がキレイヤヨイ化学(4件のレビュー)
879税込967
1袋(6個)ほか
当日出荷
不織布とスポンジ層の複合効果により水を保持しながら付着物を絡め取ります。形状はコンパクトでしかもフィット感も良くなっています。糊の拭き取りの他、糊付機械や施工用具の洗浄、枠周りに付着したパテの拭き取りにも便利です。
用途大切な施工現場の洗浄保存に幅(mm)92全長(mm)125高さ(mm)50
竹ブラシ ヤヨイ化学竹ブラシヤヨイ化学(4件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
毛先に適度な腰があり、合成ゴム溶剤型等の塗布に最適です。
全長(mm)295
ベストコーナーテープ ヤヨイ化学ベストコーナーテープヤヨイ化学(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。 パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。 粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。 石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
用途下地補強用幅(mm)54長さ(m)25仕様粘着付テープ幅(mm)54テープ長さ(m)25
TCリムーバー ヤヨイ化学TCリムーバーヤヨイ化学
3,398税込3,738
1缶
当日出荷
危険物の類別非危険物
スポンジローラーミニ ヤヨイ化学スポンジローラーミニヤヨイ化学(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
水性専用スポンジローラーの小型タイプで、狭い部分や小面積の塗布に最適です。 プラゾールSS・プラゾール100S等の捨て糊に最適で、塗布面がきれいに仕上がります。
サイズミニマム種類ローラー材質(ローラー部)ポリウレタンフォーム主な用途水性用ローラーサイズ(inch)6