909件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイオネットP20メッシュ ヤヨイ化学ダイオネットP20メッシュヤヨイ化学(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1巻
当日出荷
長さ(m)30幅(mm)910
ミニ巾定規2 ヤヨイ化学ミニ巾定規2ヤヨイ化学
1,588税込1,747
1個
8日以内出荷
通常の巾定規に比べ、小型なので壁面の不陸に対してより正確にけがくことができます。 帯電防止のアクリルでほこりが付きにくく、また透明で下地が良く見えます。
サイズ帯電防止アクリル幅70×長140×高10mm
床皮ミニポケット ヤヨイ化学床皮ミニポケットヤヨイ化学(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
床皮を使用した丈夫な床用腰袋です。 前面ポケットにはL型カッター2本、左サイドポケットには、L型カッター替刃(10枚入)、右サイドポケットには小型のディバイダー等が収納できます。 両サイドに鉛筆差しがついています。
質量(g)約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×170×45有効内寸法(mm)約幅125×高150×奥行40
パテベラゴールド ヤヨイ化学パテベラゴールドヤヨイ化学
1,098税込1,208
1丁
6日以内出荷から7日以内出荷
パテベラとしては最適なハガネ鋼を使用し、先端スキしたパテ塗りに適したしなりを持つパテベラです。
スベラーズ ヤヨイ化学スベラーズヤヨイ化学
6,198税込6,818
1箱(14本)
7日以内出荷
3本のソフトクッションで滑りにくく、階段のすべり止めにご使用ください。 蓄光性の2本のラインが入っていて、停電時に光り安全です。
仕様裏面粘着テープ付全長(mm)670
ルーターツール ヤヨイ化学ルーターツールヤヨイ化学
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
入隅、出隅等の立ち上がり部の溶接後、余盛を削り取り仕上げるのに便利です。 別売の替刃は4種類ありますので、必要に応じてお選びください。
付属品ルーターブレードE1
巾定規50 ヤヨイ化学巾定規50ヤヨイ化学
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×100×28
Zプレート45 ヤヨイ化学Zプレート45ヤヨイ化学
5,998税込6,598
1セット
8日以内出荷
別売の巾定規50または、テンプレートと組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取付け後)での壁際カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜め貼り時の壁際カット用です。 穴の部分をマスキングテープで押さえて材料に止めるとずれにくくなり、より作業しやすくなります。
セット内容Zプレート45 25-140、Zプレート45 25-70
Zプレート ヤヨイ化学Zプレートヤヨイ化学
5,698税込6,268
1セット
6日以内出荷
別売の巾定規50または、テンプレートと組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取付け後)での壁際カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜め貼り時の壁際カット用です。 穴の部分をマスキングテープで押さえて材料に止めるとずれにくくなり、より作業しやすくなります。
セット内容Zプレート25-140、Zプレート25-70
PCハンドルローラーステン ヤヨイ化学PCハンドルローラーステンヤヨイ化学
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。 アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
材質ローラー部:ステンレス、ベアリング入り、ハンドル部:プラスチック寸法(mm)Φ35×70
プロビス ヤヨイ化学プロビスヤヨイ化学
4,998税込5,498
1箱(1000本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
先端を鋭利に仕上げているので、キリが不要です。 二条ネジ切りタイプで打ち込みがスピーディに行えます。 丸皿頭タイプです。
千枚通 ヤヨイ化学千枚通ヤヨイ化学
339税込373
1個
当日出荷から8日以内出荷
木柄は手になじみます。 PC柄は小さくて軽く手軽な作業性です。
両面テープDF8370 ヤヨイ化学両面テープDF8370ヤヨイ化学
4,998税込5,498
1巻
8日以内出荷
基材にポリエステルフィルムを使用し、耐熱性・耐候性に優れた両面テープです。
厚さ(mm)0.12テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)14.1保持力0.1mm/60分(80℃)
ベアリングローラーフッ素 ヤヨイ化学ベアリングローラーフッ素ヤヨイ化学(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
糊や汚れの拭き取りがしやすいフッ素ローラーです。
材質(ローラー部)フッ素樹脂、ベアリング入り、(ハンドル部)木製・表面樹脂塗装
PC白切継刷毛 ヤヨイ化学PC白切継刷毛ヤヨイ化学
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
腰があり、毛先のまとまりのよい白豚毛を使用しているので、障子貼り等の付廻し作業に適しています。 樹脂製ハンドルを使用しています。
毛丈(mm)約24毛材白豚毛
サンバット#2 ヤヨイ化学サンバット#2ヤヨイ化学(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
6日以内出荷
刷毛での糊の希釈や、糊付け作業に扱いやすいプラスチック製の容器です。
容量(L)4.6有効内寸(mm)329×228×60
継柄 ヤヨイ化学継柄ヤヨイ化学
589税込648
1本
8日以内出荷
ローラーハンドルに取り付けることにより、高い所や床面への接着剤、シーラーの塗布がスムーズにできます。 スライド継柄は長さが自由に調整(750mm-1300mm)でき、高所への作業もスムーズにできます。 継柄はシンプルで経済的なタイプです。
全長(mm)1300種類ハンドル
スポンジローラー用ハンドル ヤヨイ化学スポンジローラー用ハンドルヤヨイ化学
399税込439
1本
当日出荷
水性専用のスポンジローラーです。プラゾールSS、プラゾール100S等の捨て糊用として最適で、毛のローラーに比べて塗布面がきれいに仕上がります。
材質(替筒)ポリウレタンフォーム、(グリップ)ポリプロピレン、(アーム)鉄
ステンシームローラーゴムグリップ ヤヨイ化学ステンシームローラーゴムグリップヤヨイ化学
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
ハンドルの一部にゴムグリップ採用により滑らず保持性に優れ、力がかけやすくなっています。 ローラー部はベアリング入りで回転もスムーズです。
材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入り材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
ステンテーパーシームローラー ヤヨイ化学ステンテーパーシームローラーヤヨイ化学
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
テーパー型のローラーを使用しているので、壁際の床材圧着時にローラーの側面が壁に当たりにくく、スムーズに押える事ができます。 階段の立ち上がり部の圧着にも便利です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入り材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
リノリュームローラー45 ヤヨイ化学リノリュームローラー45ヤヨイ化学
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。 ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。 ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
材質スチール鋼(メッキ処理)/ブッシュ入りローラー寸法(Φ×L)mm144×388質量(kg)45
サンダーポケットシルバー ヤヨイ化学サンダーポケットシルバーヤヨイ化学
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
防水生地の採用で表面に付着したパテの粉の拭き取りが容易です。 ハンドサンダーを腰に携帯して持ち運ぶのに便利です。
質量(g)約130適合ベルト幅(mm)48~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×250
サンダーポケット3 ヤヨイ化学サンダーポケット3ヤヨイ化学
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ハンドサンダーを携帯して持ち運ぶのに便利な小型のポケットです。
質量(g)約130適合ベルト幅(mm)48~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×250
コークポケット(逆さ式)シルバー ヤヨイ化学コークポケット(逆さ式)シルバーヤヨイ化学(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
ジョイントコークAの注入口を下に向けて1本収納できます。 防水生地を使用しており、また内側に樹脂補強板入りで開口部が型くずれしにくく、ジョイントコークAの出し入れが容易です。
質量(g)約100適合ベルト幅(mm)48~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×240
GGローラーブラックウレタン ヤヨイ化学GGローラーブラックウレタンヤヨイ化学
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ハンドルの一部に滑らず保持性に優れるゴムグリップを採用しています。 紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめのウレタンローラーです。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/ベアリング入り材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
ヘラ用グリップソフト ヤヨイ化学ヘラ用グリップソフトヤヨイ化学
1,298税込1,428
1セット(4個)
8日以内出荷
パテベラや地ベラの握り部に貼り付けることにより、簡単に手へのフィット感をアップできます。 お好みに応じて硬くしっかりとしたハードと柔らかく手になじみやすいソフトが選べます。 付属の両面テープで貼るだけなので、取付が簡単です。
幅×長さ(mm)29×105セット内容グリップ×4、両面テープ×4タイプソフト
ハンディロータス ヤヨイ化学ハンディロータスヤヨイ化学
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
糊の希釈時に成分を傷めにくく、最適な粘性を与えることができます。 パテ撹拌時のエアの混入を抑え、塗りやすく滑らかな状態にできます。 パテ撹拌時に粉の舞い上がりが少なく周囲を汚しにくくなっています。 小型かつ特殊形状で撹拌時に振り回されにくく、女性にも優しい設計です。 樹脂製なのでバケツを傷めにくく、またシンプルな形状により、使用後の洗浄も容易です。
寸法(Φmm)120適合シャフト343-162
カラーサンダー細巾 ヤヨイ化学カラーサンダー細巾ヤヨイ化学
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
通常のサンダーでは入らない細い部分、狭い部分のサンディングが可能です。 なじみやすい木製ハンドルと樹脂製プレートを使用しています。
材質(ハンドル)単板幅×長さ(mm)23×240
マジックソー替刃 ヤヨイ化学マジックソー替刃ヤヨイ化学(1件のレビュー)
639税込703
1パック(3本)
当日出荷
YAYOIホワイトカット ヤヨイ化学YAYOIホワイトカットヤヨイ化学
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
サビにくいステンレス製で、表面にフッ素加工を施していますので、糊の拭き取りが容易です。 樹脂製ハンドルで手によくなじみ、扱い易いはさみです。 YAYOIホワイトカットミニは軽く、収納に便利な210mmサイズです。
ベアリングローラー・ジュラコン(R) ヤヨイ化学ベアリングローラー・ジュラコン(R)ヤヨイ化学
1,988税込2,187
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング入りで回転がスムーズです。 ビニル壁紙や腰の強い壁紙に最適です。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリング入り材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
フッ素樹脂ローラー ヤヨイ化学フッ素樹脂ローラーヤヨイ化学
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
ローラー部にはフッ素樹脂を使用していますので、汚れや糊がつきにくくなっています。 ハンドル部はプラスチックですので、耐水性にも優れています。
フラットパテベラ上塗り用 ヤヨイ化学フラットパテベラ上塗り用ヤヨイ化学
1,898税込2,088
1丁
7日以内出荷から8日以内出荷
ステンレスブレードの中間部分のみ薄く研磨し、先端付近は元の厚みのままにしていますので、刃先のしなりすぎが抑えられ、パテの薄付けに適しています。 上塗り用は、研磨部分の厚さが約0.31mmで腰を少し弱めにしています。 木製柄は、握る部分を厚くすることにより力を入れやすく、保持性も良好です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm、握り部約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
補修ヘラフレックス ヤヨイ化学補修ヘラフレックスヤヨイ化学
999税込1,099
1丁
6日以内出荷から8日以内出荷
通常サイズのパテベラでは塗布できない狭い部分のパテ処理にご使用ください。 先端を研磨してありますので、適度なしなりがあります。
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼厚さ0.4mm(研磨部先端約0.32mm)材質(ハンドル)白カバ圧縮(厚約10mm)
金剛砥石(台なし) ヤヨイ化学金剛砥石(台なし)ヤヨイ化学
1,598税込1,758
1個
当日出荷
キング砥石は中仕上げ用、仕上げ砥石は超仕上げ用です。
粒度120寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×205×25
ハイピッチペーパー ヤヨイ化学ハイピッチペーパーヤヨイ化学
3,598税込3,958
1包(50枚)
7日以内出荷から8日以内出荷
マジックテープ式サンダー用のペーパーです。 #40が一番荒く、数値が大きい程細かくなります。
適合幅70×長240mmのマジックテープ式サンダー寸法(mm)75×240
プラゾール速乾マイルド ヤヨイ化学プラゾール速乾マイルドヤヨイ化学
4,998税込5,498
1箱(3kg)
6日以内出荷
トルエンを使用していないゴム系接着剤。 トルエンを含んでいないので、臭いが強くありません。
用途ソフト巾木、コルクタイル(裏打ちなし)、床タイル、化粧合板などの接着に種別合成ゴム系溶剤形接着剤規格JIS・F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積7m2/3kg危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
クライマー ヤヨイ化学クライマーヤヨイ化学(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(3.3kg×4個)
3日以内出荷から11日以内出荷
接着力が高く、軽い塗布性、キメが細かくヤセが少ない。 削りやすくペーパーが掛けやすく、軽量なので持ち運びも容易です。
用途下塗り用成分合成樹脂系タイプ硬化型ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/13.2kg主なワークパーツ危険物の類別非危険物
楽雷用ポケット ヤヨイ化学楽雷用ポケットヤヨイ化学
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
腰袋仕切板 ヤヨイ化学腰袋仕切板ヤヨイ化学
569税込626
1枚
7日以内出荷から8日以内出荷