パテベラや地ベラの握り部に貼り付けることにより、簡単に手へのフィット感をアップできます。
お好みに応じて硬くしっかりとしたハードと柔らかく手になじみやすいソフトが選べます。
付属の両面テープで貼るだけなので、取付が簡単です。
幅×長さ(mm)29×105
セット内容グリップ×4、両面テープ×4
タイプソフト
1セット(4個)
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
パテベラや地ベラの握り部に貼り付けることにより、簡単に手へのフィット感をアップできます。
お好みに応じて硬くしっかりとしたハードと柔らかく手になじみやすいソフトが選べます。
付属の両面テープで貼るだけなので、取付が簡単です。
幅×長さ(mm)29×105
セット内容グリップ×4、両面テープ×4
タイプハード
1セット(4個)
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
くし目山の間隔を広くし、さらにくし目を細くすることにより、タイルカーペットを施工する際のピールアップ用接着剤を塗布する際に適度な塗布量が得られます。
ステンレスブレードでサビにくく、また適度な腰としなりがあります。
材質ステンレスバネ
寸法(mm)240
タイプ荒目
刃幅(mm)240
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
経済的な汎用金属製くし目ゴテです。
刃幅(mm)150
材質鋼板
刃の厚さ(mm)約0.7
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)
ハンドル厚さ(mm)約9
ブレードの長さを短くし、柄の部分をスリムにしたステンレス製の軽量地ベラです。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ステンレス
地ベラの柄を短くしたステンレス製のコンパクトな地ベラです。
ショートグリップなので、腰袋への出し入れがスムーズです。
材質(ハンドル)合板(厚約12mm)
材質(ブレード)ステンレス
ステンレスや鋼に比べて軽く、また錆びにくいチタンブレードを使用した地ベラです。
ブレードの丈を短くし、柄の部分をスリムにしているのでさらに軽量です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)チタン
ブレード先端を使用してのクロスカットの他、窓枠廻り等の狭い部分には両端も使用できます。
全高は約13.5cmと低くしながら適度なハンドルの長さがあり、握りも良好です。
両端はいずれのサイズも50mmと30mmになっています。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ステンレス
窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。
全高を約10.5cmと低くしてありますので、狭い部分での取り扱いがよりしやすくなっています。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ステンレス
新型スリムハンドル形状により、手がより壁に近づき、パテ塗布作業が楽になります。
刃先の腰を強くしたステンレスブレードを採用しています。
厚さ(mm)合板:9
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
壁紙張り替えの際、脆くなった表のビニル層をめくる際の補助として使用すると便利なヘラです。
先端刃付で適度なしなりがあるので下地の不陸に馴染んでめくりやすく、また刃先の角を丸くしてあるので、下地に食い込みにくくなっています。
握り部分のみ厚くして手に馴染みやすくしています。
先端幅(mm)約146
タイプ5寸
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード