クロス施工時のカッター、ツノベラ、ローラー、ポンチ等が効率良く収納できるよう小ポケットが多数装備されています。
樹脂製の底板はホックで固定できますので中であばれず、地ベラ等の刃先から底部を保護します。
刃折り板Aを標準装備しています。
適合ベルト幅(mm)48~50
刃はモリブデン含有ステンレス刃物鋼を使用し、さらに糊がこびりつきにくく耐久性のあるセラミックフッ素コーティングを施しています。刃の先端が見やすいように刃先を両側研削仕上げしていますので、繊細なカットが可能です。かしめ鋲はステンレスを使用し、さらに薄くしてあるので、腰袋のポケットからの出し入れがスムーズです。ハンドル部は、ジュラコン(R)樹脂を使用しています
寸法(mm)240
全長(mm)240
板厚(mm)3.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード