撹拌へら大と小は、中空構造のプラスチック製で大変軽量です。
ヘラの表面は糊やパテなどの材料がこびりつきにくく、洗浄が容易です。
撹拌効率が良く短時間で糊・パテ等の撹拌が可能です。
撹拌羽根が樹脂製ですので軽く、しかもバケツ等の容器を傷めません。
全長(mm)625
外径(Φmm)(羽根)144
チャック径(Φmm)(適合)10.5以上
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
糊の希釈時に成分を傷めにくく、最適な粘性を与えることができます。
パテ撹拌時のエアの混入を抑え、塗りやすく滑らかな状態にできます。
パテ撹拌時に粉の舞い上がりが少なく周囲を汚しにくくなっています。
小型かつ特殊形状で撹拌時に振り回されにくく、女性にも優しい設計です。
樹脂製なのでバケツを傷めにくく、またシンプルな形状により、使用後の洗浄も容易です。
寸法(Φmm)120
適合シャフト343-162
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。
タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。
ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。
タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。
モルタル、コンクリート面の全面補修。
凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。
モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。
合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。
使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。
危険物の類別非危険物
施工面積(標準)約10m2
主なワークパーツ
1袋(3.6kg)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
角型容器なので、刷毛での糊の希釈、ヘラでのパテの練り込み、ローラーでの塗布作業に最適です。
撹拌道具や、洗浄用具等を一度に持ち運ぶ際にも便利です。
容量(L)10.2
内寸法(mm)413×305×82
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
角型容器なので、刷毛での糊の希釈、ヘラでのパテの練り込み、ローラーでの塗布作業に最適です。
撹拌道具や、洗浄用具等を一度に持ち運ぶ際にも便利です。
容量(L)7.4
内寸法(mm)299×219×116
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
角型容器なので、刷毛での糊の希釈、ヘラでのパテの練り込み、ローラーでの塗布作業に最適です。
撹拌道具や、洗浄用具等を一度に持ち運ぶ際にも便利です。
外寸法(mm)346×257×22
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
関連キーワード