14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。 初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。 しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着 種別合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(18kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。 クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 適合場所クッションフロア 危険物の類別非危険物 施工面積70m2/18kg
1箱(18kg)
6,098 税込6,708
当日出荷

巾木の施工性が向上。 高凝集力により、出隅箇所等の巾木施工が容易。 巾木施工や腰壁部への床材施工に最適。
仕様低VOC 種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 施工面積10cm幅で80m2/3kg 主なワークパーツ
1箱(3kg)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

トルエンを使用していないゴム系接着剤。 トルエンを含んでいないので、臭いが強くありません。
用途ソフト巾木、コルクタイル(裏打ちなし)、床タイル、化粧合板などの接着に 種別合成ゴム系溶剤形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 施工面積7m2/3kg 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1箱(3kg)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

高凝集力で床材のおさまりが良く、高い接着力。 床タイル・床シートの接着力に優れ、また耐水性が良いため、屋外や半屋外への床材施工に使用できます。
種別ウレタン樹脂系接着剤 規格F☆☆☆☆ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 施工面積43m2/16kg 主なワークパーツ
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

強い初期接着力で、施工時のシートの浮きやタイルのズレを防止。高性能樹脂により、目透きや剥がれを防止。化学物質(VOC)の発生が少ない低VOC商品。エコ容器使用商品 外装材には段ボール・内装容器にはポリプロビレン樹脂容器を使用。使用後の廃棄物を大幅減量。燃やしての有害なガスが発生しません。
用途長尺ビニル床シート・ビニル床タイル用接着剤 荷姿18kg 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)60
1個(18kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

タイルカーペット用ピールアップ形接着剤。 乾燥が早く、強力な粘着力。 高樹脂成分により、乾燥が早く、乾燥後は強力な粘着性を発揮します。
用途タイルカーペット用。 仕様低VOC 種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(3kg)ほか
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性専用のスポンジローラーです。プラゾールSS、プラゾール100S等の捨て糊用として最適で、毛のローラーに比べて塗布面がきれいに仕上がります。
材質(替筒)ポリウレタンフォーム、(グリップ)ポリプロピレン、(アーム)鉄
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様低VOC 種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 塗り面積(m2)(ヘラ塗り)約150/15kg 主な用途タイルカーペット 危険物の類別非危険物 特性速乾
1箱(15kg)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1個(5kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性専用スポンジローラーの小型タイプで、狭い部分や小面積の塗布に最適です。 プラゾールSS・プラゾール100S等の捨て糊に最適で、塗布面がきれいに仕上がります。
サイズミニマム 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリウレタンフォーム 主な用途水性用 ローラーサイズ(inch)6
1個
599 税込659
欠品中

水性専用のスポンジローラーです。プラゾールSS、プラゾール100S等の捨て糊用として最適で、毛のローラーに比べて塗布面がきれいに仕上がります。
材質(替筒)ポリウレタンフォーム、(グリップ)ポリプロピレン、(アーム)鉄
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性専用スポンジローラーの小型タイプで、狭い部分や小面積の塗布に最適です。 プラゾールSS・プラゾール100S等の捨て糊に最適で、塗布面がきれいに仕上がります。
サイズミニマム 種類ハンドル 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(アーム)
1本
389 税込428
当日出荷

浸透性がよく、でん粉接着剤の剥離性に優れています。
用途でんぷん系クロス用接着剤の剥離剤、剥がし剤 壁紙の裏紙、障子紙、襖、表装の剥離剤 危険物の類別非危険物 施工面積500m2/5kg(20倍希釈)
1個(5kg)
9,598 税込10,558
当日出荷