929件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分変性アクリル樹脂 使用温度範囲5~40℃ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1個(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様VOC発生ゼロ 成分でん粉系 認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙専用補修剤 ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1本(500g)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別非危険物 施工面積300m2/12.8kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3.2kg×4袋)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
用途コンパネ・合板等木下地の段差補修 種別床用部分補修剤 危険物の類別非危険物 施工面積1m2/1kg(1mm厚) ホルムアルデヒド等級規制対象外
1個(1kg)
879 税込967
当日出荷

待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止 危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm)35 厚さ(mm)約0.12
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。 アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。 皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。 乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。 乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
用途内装床材の補修全般用コーキング剤 種別床用コーキング剤 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(200g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
容量(mL)32 付属品ストレートノズル2本付 材質ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン 全長(mm)約131 タイプ中口 滅菌なし 胴径(Φmm)約23 筒先ルアーロック 先端外径(Φmm)約1.25
1セット
949 税込1,044
当日出荷

1本
89 税込98
当日出荷

エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。 ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。
用途クロスカット用 テープ長さ(m)250 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.023
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高分子量ポリエチレンを使用していますので、摩擦抵抗が少なく、すべりが良く、また表面に付着した糊も容易に洗い落とせます。
高さ(mm)115 先端厚さ(mm)約2 材質(ハンドル)合板 材質(ブレード)超高分子量ポリエチレン
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスのジョイント切断等に扱い易いサイズです。 丸穴が2ケ所開いていますので、切断時の定規のスライドや位置合わせが容易です。
長さ(mm)300 幅(mm)70 厚さ(mm)5
1本
889 税込978
当日出荷

高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。 建築内装用下地調整剤〈補修用〉
タイプ合成樹脂系エマルションパテ 危険物の類別非危険物 施工面積3m2/500g
1個(500g)
699 税込769
当日出荷

不織布とスポンジ層の複合効果により水を保持しながら付着物を絡め取ります。形状はコンパクトでしかもフィット感も良くなっています。糊の拭き取りの他、糊付機械や施工用具の洗浄、枠周りに付着したパテの拭き取りにも便利です。
用途大切な施工現場の洗浄保存に 幅(mm)92 全長(mm)125 高さ(mm)50
1袋(6個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級馬毛を使用した撫でブラシです。大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。
形状撫でブラシ 毛材馬毛 毛丈(mm)約15 板厚(mm)(ハンドル)約15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすい大きさにカットしたスポンジです。 ジョイント部の糊の拭き取り、糊付機・バケツ等の洗浄に便利で大変経済的なスポンジです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×130×60
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷

スピード化のニューテクンロジー。 粒子が細かくスジ引きがない。 ミミ切れが良い。 ブリッジ塗りでヤセが殆どない。
用途下塗り用 成分合成樹脂系粉末 タイプ硬化型 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)300/14.8kg 主なワークパーツ
1箱(3.7kg×4個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。 パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
材質(刃) 刃厚(mm)1.45
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。 材質(ハンドル)合板(厚約12mm) 材質(ブレード)ステンレス
1本
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軽くて丈夫なオールプラスチック製なので、扱いやすく手入れが簡単です。
材質プラスチック 寸法(mm)250×250 アズワン品番65-2357-86
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷


高級木柄を使用した握りやすいグリップです。 ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。 アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
材質アルミ 長さ(mm)170 厚さ(mm)3、総厚約6 刃幅(mm)70 材質(ハンドル)単板
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
39 税込43
当日出荷

クロス裁断時に下敷きとして使用しますと、刃のぶれが少なく安定した切断ができます。 カッターや包丁の刃が傷みにくく、長持ちします。両面使用でき、また、片面には目盛がついています。
厚さ(mm)約3.1 幅×長さ(mm)170×1100
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

クロス裁断時に下敷きとして使用しますと、刃のぶれが少なく安定した切断ができます。 カッターや包丁の刃が傷みにくく、長持ちします。両面使用でき、また、片面には目盛がついています。
厚さ(mm)約3.1 幅×長さ(mm)170×1400
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

糊付け後の壁紙をカンガルーワイドの中に入れておくことにより、糊の乾燥を抑え、その結果、ジョイントの目透きを防ぎます。 壁紙をスピーディーかつ簡単に収納でき、また密封も、半分に折りたたむだけなので大変簡単です。 薄もの壁紙、厚もの壁紙いずれにも効果があり、また余裕をもって施工できます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.11 寸法(幅W×奥行D)(mm)1220×970
1パック(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。 クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 適合場所クッションフロア 危険物の類別非危険物 施工面積70m2/18kg
1箱(18kg)
6,098 税込6,708
当日出荷

定規での切断の際、定規の一端に乗せて押さえておくことにより、長い物でも一人で安定して切断することができます。
長さ(mm)250 幅(mm)50 材質/仕上鉄/メッキ 質量(kg)約2.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

一斗缶の残り少なくなった中身の取り出しや、缶を処分する際に折りたたみやすくします。 一斗缶の角に押し込むだけで容易に切れます。 刃の形状に合わせた保護ガイドが付いており、安全性を高めています。
全長(mm)290
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

適度な硬さと腰のあるスムーサーで、表面の強いクロスのエア抜き、しわのばしに最適です。
材質ポリプロピレン 先端厚さ(mm)約3
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ 材質(ハンドル)合板 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理) ハンドル厚さ(mm)約9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヤヨイ化学ポリチューブ
壁紙や資材などを包装して汚れを防ぐのに使いやすいポリエチレン製のチューブです。 筒状になっていますので、資材をスッポリと入れ込むことができます。
厚さ(mm)0.05
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装施工用コーキング剤・壁紙や水性塗料との接着性に優れており、高耐湿性で水分による壁紙の剥離を防止します。抜群の伸縮性と密着性で下地の動きに追従し切れにくい。
用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング、壁紙の剥がれ防止、下地のすき間、凹凸補修など 主成分変性アクリル樹脂系 危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

使い勝手のいい人気の両面スポンジがより使いやすくなって再登場。新開発のオリジナル二重構造により糊の拭き取りはこれでOK。濃い糊でも拭き取りラクラク。荒い面と細かい面の使い分けで拭き残しが少ない。カットせずそのまま使え、拭き取る力が伝わりやすい手頃サイズ。
用途壁紙用接着剤、パテ、床用接着剤の拭き取り。糊付け機械や施工工具の洗浄、柱や壁や天井の清掃 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×50
1パック(12個)
1,398 税込1,538
当日出荷

窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。ミニ75mmは幅75、35、15mm、ミニ90mmは幅90、40、20mmの幅であて切りできます。手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。
板厚(mm)(ハンドル)9 材質(ハンドル)白カバ圧縮 材質(ブレード)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1缶
3,398 税込3,738
当日出荷

1袋(5kg)
2,898 税込3,188
当日出荷