カテゴリ

  • 接着剤・補修材(30)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤヨイ化学
  • モノタロウ(1)
  • 折原製作所(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • タイムケミカル(2)
  • JAPPY(2)
  • アイマーク(2)
  • ユーボン(2)
  • I-VALUE(2)
  • 家庭化学(1)
  • コニシ(1)
  • 積水樹脂(1)
  • セメダイン(1)
  • 大日製罐(DIC)(1)
  • 日東工業(1)
  • フジマック(1)
  • 未来工業(1)
  • 建築の友(1)
  • アサヒペン(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヤヨイ化学 アースシール」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースシール速硬 ヤヨイ化学アースシール速硬ヤヨイ化学
2,898税込3,188
1袋(5kg)
当日出荷
危険物の類別非危険物
アースタック ヤヨイ化学アースタックヤヨイ化学(12件のレビュー)
879税込967
1個(1kg)
当日出荷
優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
用途コンパネ・合板等木下地の段差補修種別床用部分補修剤危険物の類別非危険物施工面積1m2/1kg(1mm厚)ホルムアルデヒド等級規制対象外
アースコート60 ヤヨイ化学アースコート60ヤヨイ化学(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(4.5kg)
10日以内出荷
モルタル・コンクリート面の全面補修はもちろん、床糊残存面、磁器タイル面、コンパネ等木下地、また凹凸のあるビニル床材面の全面補修にも使用でき、リフォーム工事に最適な補修剤です。
用途床材張り替え現場の全面補修種別床用全面補修剤危険物の類別非危険物施工面積5m2/4.5kg(1mm厚)ホルムアルデヒド等級規制対象外
リフォームシール ヤヨイ化学リフォームシールヤヨイ化学
3,098税込3,408
1袋(3.6kg)
当日出荷
既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。 タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。 ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。 タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。 モルタル、コンクリート面の全面補修。 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。 モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。 合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。危険物の類別非危険物施工面積(標準)約10m2主なワークパーツ
アースコーク ヤヨイ化学アースコークヤヨイ化学(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(200g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。 アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。 皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。 乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。 乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
用途内装床材の補修全般用コーキング剤種別床用コーキング剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ジョイントコークA ヤヨイ化学ジョイントコークAヤヨイ化学(52件のレビュー)
499税込549
1本(500g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ジョイントコークAノズル ヤヨイ化学ジョイントコークAノズルヤヨイ化学(10件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アミノール(ゼロホルム) ヤヨイ化学アミノール(ゼロホルム)ヤヨイ化学(42件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(5kg)ほか
当日出荷
業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード成分合成樹脂でん粉認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
NEW目地テープ ヤヨイ化学NEW目地テープヤヨイ化学
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から7日以内出荷
基材に特殊織樹脂フィルムを使用しており、また、従来の目地テープに比べて目を荒くしていますのでパテの通りが良くなっています。 テープ両面に粘着剤がついていますので、下地への貼り付けが容易です。
テープ長さ(m)30
ジョイントコークAキャップ ヤヨイ化学ジョイントコークAキャップヤヨイ化学(4件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントコークMニューベージュ ヤヨイ化学ジョイントコークMニューベージュヤヨイ化学
699税込769
1本
当日出荷
ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。
トラスコ品番175-5192ニューベージュ使用温度範囲(℃)5~40容量(g)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し・ノンブリード
ジョイントコークM木材色 ヤヨイ化学ジョイントコークM木材色ヤヨイ化学
699税込769
1本
当日出荷
ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。
トラスコ品番175-5140木材色使用温度範囲(℃)5~40容量(g)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し・ノンブリード
ウォールパッチ ヤヨイ化学ウォールパッチヤヨイ化学(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修厚さ(mm)メッシュ部/約0.23総厚/約0.55
ヤヨイコメット300 ヤヨイ化学ヤヨイコメット300ヤヨイ化学(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ハンドル部に特殊合成樹脂の採用と独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みと軽量化を同時に実現しました。全高が170mmのコンパクト設計なので、腰袋への出し入れもスムーズです。ハンドル部は樹脂製でブレード取付金具は片面が埋め込み式です。また耐水性にも優れ糊等の洗い落としが容易です。ハンドルの中央部に平面部を設けてありますから、親指の当たりもあり、カッターの刃も折り易くなっています。ハンドルの表面は細かな凹凸処理を施しましたので、滑りにくく、グリップ性が良くなっております。ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
刃幅(mm)303サイズ10寸相当刃厚(mm)0.5材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ブレード)ステンレスハンドル厚さ(mm)最大/約16
ジョイントコーク・A ヤヨイ化学ジョイントコーク・Aヤヨイ化学
1,198税込1,318
1袋(6個)
翌日出荷
ジョイントコーク専用・キャップ付・1袋 6ヶ入。
全長(mm)105アイボリー危険物の類別非危険物
パワーテープ ヤヨイ化学パワーテープヤヨイ化学
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ガラス繊維使用のため、強度が強く、水によるふくれもないので使用後の劣化がありません。 粘着度付きのため下地への貼付けが容易です。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.2テープ幅(mm)50
アースコーク ヤヨイ化学アースコークヤヨイ化学
2,198税込2,418
1個(200g)
3日以内出荷
床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
用途内装床材の補修全般用コーキング剤種別床用コーキング剤ECライトアイボリー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アースコーク ヤヨイ化学アースコークヤヨイ化学
2,498税込2,748
1本(200g)
5日以内出荷
アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。 床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。 皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。 乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。 乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
EC シメント危険物の類別非危険物
ルーアマイルド350g ヤヨイ化学ルーアマイルド350gヤヨイ化学
9,998税込10,998
1箱(40本)
3日以内出荷
トラスコ品番748-0474危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ぺネットミラクルアイボリー ヤヨイ化学ぺネットミラクルアイボリーヤヨイ化学
729税込802
1本
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
YCコーナーAPT25 ヤヨイ化学YCコーナーAPT25ヤヨイ化学
19,980税込21,978
1箱(100本)
4日以内出荷
薄型で経済的な非塩ビ一体成型製の下地コーナー材です。
仕様粘着付幅W×全長(mm)1辺25×2500
強力目地用接着剤 メジ・ピタ ヤヨイ化学強力目地用接着剤 メジ・ピタヤヨイ化学
879税込967
1本(350g)ほか
4日以内出荷
強力な初期接着力で、壁紙を巻き込み施工する際、クセの強い壁紙も美しく収まります。
用途強力目地用接着剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アミノールUP ヤヨイ化学アミノールUPヤヨイ化学(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(18kg)
4日以内出荷
強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様VOC発生ゼロ成分合成樹脂でん粉認定番号MFN-0005(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)180以上/18kg主なワークパーツ
アミノール350g ヤヨイ化学アミノール350gヤヨイ化学
7,998税込8,798
1箱(40本)
5日以内出荷
トラスコ品番748-0491危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アクアノール ヤヨイ化学アクアノールヤヨイ化学
3,798税込4,178
1箱(18kg)
6日以内出荷
アイハギ時間が長く施工性が良い。 合成樹脂系接着剤配合で目透き・剥離を防止。 希釈後の粘度変化がほとんどない。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤危険物の類別非危険物施工面積200m2/18kgホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
YCコーナーAPT30 ヤヨイ化学YCコーナーAPT30ヤヨイ化学
22,980税込25,278
1箱(100本)
4日以内出荷
薄型で経済的な非塩ビ一体成型製の下地コーナー材です。
仕様粘着付幅W×全長(mm)1辺30×2500
かべ紙補修材150g ヤヨイ化学かべ紙補修材150gヤヨイ化学
23,980税込26,378
1セット(48個)
5日以内出荷
容量(g)150質量(g)150主なワークパーツ
ダイレクトPRO ヤヨイ化学ダイレクトPROヤヨイ化学(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(18kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
溶かす手間の要らない、そのまま使える原液使用タイプ。 アイハギしにくく、貼りやすい。 下地(パテ面)への密着性が良い。 折り畳んで壁紙に糊ダマリが出ない、タタミ跡が出にくく、美しく仕上がる。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤標準使用量100m2/18kg危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
YCコーナーAPT30S ヤヨイ化学YCコーナーAPT30Sヤヨイ化学
14,980税込16,478
1箱(100本)
4日以内出荷
薄型で経済的な非塩ビ一体成型製の下地コーナー材です。 APT25S、APT30Sは長さ1300mmのショートタイプで軽く、軽自動車や1BOX車の荷台スペースにそのまま載せることができます。 また、保管場所も少なくて済み便利です。また、天井までの高さを測らなくても施工できます。
仕様粘着付タイプショート幅W×全長(mm)1辺30×1300
ルーアマイルド ヤヨイ化学ルーアマイルドヤヨイ化学(21件のレビュー)
859税込945
1個(2kg)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤仕様VOC発生ゼロ成分でん粉系認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アミノール ヤヨイ化学アミノールヤヨイ化学
1,398税込1,538
1箱(5kg)
6日以内出荷
仕様VOC発生ゼロ成分でん粉系認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)50以上/5kg主なワークパーツ
ジョイントコーク 標準ノズル 10個入(青キャップは2個) ヤヨイ化学ジョイントコーク 標準ノズル 10個入(青キャップは2個)ヤヨイ化学
549税込604
1袋
9日以内出荷
ジョイントコークA、Mの標準部品先端が傷んだ時の付け替えや、長期間使わない時の蓋の代わりに常備しておくと便利。ノズル10個に青キャップ2個付
危険物の類別非危険物
ウォールパッチ ヤヨイ化学ウォールパッチヤヨイ化学
559税込615
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。
基材ガラス繊維ネット、穴あきアルミ板厚さ(mm)0.65
アミノール2kg ヤヨイ化学アミノール2kgヤヨイ化学
7,698税込8,468
1箱(2kg×9本)
8日以内出荷
トラスコ品番748-0482危険物の類別非危険物主なワークパーツ
パワーテープLP ヤヨイ化学パワーテープLPヤヨイ化学
779税込857
1巻
8日以内出荷
ガラス繊維使用のため、強度が強く、水によるふくれもないので使用後の劣化がありません。 粘着剤付きのため下地への貼り付けが容易です。
テープ幅(mm)35テープ長さ(m)90
ストレートノズル ヤヨイ化学ストレートノズルヤヨイ化学
729税込802
1包(5本)
8日以内出荷
壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
危険物の類別非危険物
パワーテープ ヤヨイ化学パワーテープヤヨイ化学
1,598税込1,758
1巻
8日以内出荷
ガラス繊維使用のため、強度が強く、水によるふくれもないので使用後の劣化がありません。 粘着剤付きのため下地への貼り付けが容易です。
テープ長さ(m)90
釘〆 ヤヨイ化学釘〆ヤヨイ化学
459税込505
1個
6日以内出荷
全長(mm)150先端寸法(mm)3
アミノール5kg ヤヨイ化学アミノール5kgヤヨイ化学
5,398税込5,938
1箱(5kg×4本)
9日以内出荷
トラスコ品番748-0059危険物の類別非危険物主なワークパーツ
交換用セラミック ヤヨイ化学交換用セラミックヤヨイ化学
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら